12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。
到達圧力(kPa)約4 ポンプ容量(mL)50
1個
4,900 税込5,390
当日出荷

ヤマト科学PTFE真空ポンプ
用途が広いケミカルタイプの高真空ダイアフラム型。耐食性に優れ、有機溶剤を含んだガスの吸引に最適です。小型、軽量ながら到達圧力は1000Paを達成しています。メンテナンスが容易です。
質量(kg)7.1 到達圧力(Pa)1.0×103 排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)20/24 吸気管径(Φmm)外径/9、内径/5(G1/4) 全負荷電流(A)1.3/1.3(50/60Hz) 使用電動機単相、100V、50W、4P、Condenser run 最大寸法(mm)W142×D272×H202 使用可能雰囲気温度(℃)0~40
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。 収納ケース付き。
付属品収納ケース ポンプ容量(mL)50 真空度(kPa)約4 数量(個)6
1セット
29,400 税込32,340
8日以内出荷

オイルを使用しないダイアフラム型の真空ポンプです。オイルミストの飛散がなく、クリーンな作業環境が得られます。小型・軽量で移動が容易、装置への組み込みにも最適です。シンプルな構造でメンテナンス性にすぐれています。
最大寸法(mm)W146×D203×H182 吸気管径(Φmm)外径/9、内径/5 質量(kg)3.9 全負荷電流(A)0.79/0.82(50/60Hz) 使用可能雰囲気温度(℃)7~40 使用電動機単相、100V、39/43W、4P、Condenser run
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)油回転式 真空ポンプ
モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。高真空が得られる2段排気方式です。持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。
使用油SMR-100 使用可能雰囲気温度(℃)7~40
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。 真空を調整する真空レギュレーター付き。 過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。 吸引口に粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。
質量(kg)4.1 電源100V(50/60Hz)0.7A 吸気管径(Φmm)外径8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×268×204 騒音値(dB)50 到達真空度約110hpa 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20(50Hz)・23(60Hz)
1台
43,120 税込47,432
当日出荷

ケミカルタイプのダイアフラム式、耐腐食性に強いPTFE製部品を使用 接ガス部にPTFEを使用することで従来のケミカルタイプよりも優れた耐食性を発揮します。 実効排気速度20/30L/min型 耐食性に優れ、有機溶剤を含んだガスの吸引に適しています。 小型・軽量ながら到達圧力は1,000Paを達成しています。 メンテナンスが容易です。 DCモータの採用により15L~30Lまでの流量設定が可能です。 ※1.0~5V(入力インピーダンス100KΩ)の信号入力が必要です。
仕様●実効排気速度(50/60Hz):30L/min●到達圧力:1000Pa●使用電動機:AC100~240Vセンサー付ブラシレスDCモータ●全負荷電流(50/60Hz):1.5(100V)A 吸入圧力:大気圧、回転速度:1290min^-1●吸気管径:外径10×内径6mm(G1/4)●使用雰囲気温度範囲:5~40℃●外寸法(幅×奥行×高さ):142×272×202mm●電源容量:AC100V 1.5A●重さ:5.5kg アズワン品番67-5952-67
1式
189,800 税込208,780
9日以内出荷

接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計です。 エアーフラッシュにより水分凝縮を抑止します。 油を使用していないため、クリーンな排気が可能です。
仕様(吸気口径/排気口径(内部メネジサイズ))NW25(内径ネジRc3/8)/NW16(吐出弁付き) 材質(接ガス部)吸気管・排気管/ステンレス、スクロール/アルミニウム、Oリング/フッ素ゴム、Pシール/テフロン樹脂 質量(kg)17 サイズ221×380×218mm 電源単相 100/115/200/230V、300W 2P(コンデンサ始動・運転) 排気速度(L/min)100/120(50/60Hz) 到達圧力(Pa)20 アズワン品番1-9199-21 定格電流(V)(全負荷)50Hz:2.6/1.3/1.4(100/200/230)、60Hz:2.9/2.8/1.6/1.4(100/115/200/230) 処理量(水蒸気)≦100g/日(AF開時)
1台
449,800 税込494,780
翌々日出荷

G-5SA 油回転真空ポンプ 1Φ100V ULVAC(アルバック) 動画あり
ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ 1Φ100V
コンパクトで持ち運びに便利です。 装置への組み込みにも適しています。 低騒音・低振動です。
質量(kg)4.5 消費電力(W)100V40W 排気速度(L/min)5/6(50Hz/60Hz) 到達圧力(Pa)100 吸気管径(Φmm)O.D.12×I.D.6 対応(オイルミストトラップ)OMT-050A 最大寸法(mm)130(W)×203(L)×159.5(H) 油量(mL)230 使用油SMR-100 アズワン品番64-2326-23
1個
63,980 税込70,378
8日以内出荷


GLDシリーズに特殊表面処理を施した強度の耐食型真空ポンプで、酸・アルカリ溶剤をはじめ腐食性の激しい四塩化炭素・塩酸等にも耐えるポンプです。オイルシール・Oリングにはバイトンを使用しています。オイルフィルトレーションも接続できます。
1台
1,090 税込1,199
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドライ型真空ポンプを装備したアスピレーターです。 水道水の圧力の不安定な所、水道のない所で威力を発揮します。 水温に関係なく到達圧力が低く、常に安定した吸引力が得られます。
用途ロータリーエバポレーター・遠心エバポレーターに。 真空ピンセット・真空脱泡・真空濾過に。 アズワン品番1-686-01 付属品捕集瓶450mL、ブルドン管真空計、吸入圧力調節バルブ付き トラスコ品番421-8302 質量(kg)8 電源AC100V 40W 仕様1(真空計)ブルドン管真空計、(圧力調整)吸入圧力調節バルブ 吸気管径(Φmm)(外径)9 到達圧力(kPa)6.6 排気速度(L/min)(50Hz時)12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313 ポンプダイヤフラム型ドライ真空ポンプ 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313
1個
94,980 税込104,478
翌々日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります