小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ
材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)約133
到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。
コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。
PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC
材質(プレート)セラミックプレート
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個
材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。
耐オゾン性、耐侯性に優れています。
天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。
柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)
丈夫なステンレス(SUS304)製です。
アズワン品番1-7634-01
仕様バイトン(R)パッキン付
質量(kg)6
材質(本体)ステンレス(SUS304)
内寸法(mm)300
バルブ径(Φmm)8
外寸法(mm)Φ303
許容真空度(Pa)133
1個
¥142,000
税込¥156,200
当日出荷
ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。
接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。
磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)約133(1mmHg)
付属品磁製プレート×1枚
外径(Φmm)金属コック部/9
材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
密閉容器(チャンバー)と真空ポンプの間にインライン接続することで、容器の圧力を一定の値に制御します。油回転ポンプ等、連続運転に適したポンプを使用する場合には電磁バルブ制御、オイルバックの心配のないドライポンプ等を使用する際には電源制御の2つの方式(切替え)で使用できます。電源制御の場合は設定値に到達後はポンプ電源をOFFするため、節電にもなります。長時間の圧力制御に便利です。
選べるコンパクトシリーズ。低コストで濃縮環境を改善。ダイヤフラム型真空ポンプの排気側で溶媒を捕集します。回収フラスコに溜まった溶媒は、フラスコを外さずにドレンコック操作で廃液容器に排出でき、溶媒からの曝露が少なく安心です。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引側、吐出側の両方に廃液トラップ瓶を設けています。ポンプヘッドへの液溜まりを抑えるので、耐久性の向上に効果を発揮します。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引・排気ノズル位置に合せて冷却器(排気トラップ)を左右どちらにも取付けが可能です。最短距離でチューブの接続が行なえチューブ内での凝縮を低減します。
材質【配管】ガラス、PP、テフロン(R)
質量(kg)約5
規格接続ノズル:外径 10mm(配管用、冷却水用、排気用)、真空ポンプ:ダイヤフラム型真空ポンプ(オプション)
構成配管、バイトン、受器:廃液トラップ瓶(400mL×2個)、回収フラスコ(ドレンコック付)500mL
コード229720
動作周囲温度(℃)5~35
アズワン品番65-0566-62
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350(376)×280×610
回収方式【溶媒】冷却器、真空側・大気側 廃液トラップ
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
容器内の空気を付属のポンプで抜くことができます。湯を入れたビーカーを容器に入れて真空にすると低温沸騰する等、その他真空に関する実験ができます。
仕様到達圧力:約85%の空気が抜けます
材質強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)
寸法(mm)Φ160×144
容量(mL)1800
1個
¥5,300
税込¥5,830
4日以内出荷
ハンディポンプを使用することで簡易的に容器を真空(減圧)環境にすることができます。積み重ねが可能です。蓋に日付ダイヤルがあり、合わせることで、保管日数の管理が可能です。手軽に減圧保管
材質本体/ポリカーボネート、蓋/ABS、バルブ・ガスケット/シリコン、グリップ/ナイロン
到達真空度約49kPa(ハンディポンプ使用時)
試料容器に合わせて多岐管・ドライチャンバーを自由に組み合わせることができるユニットタイプです。トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。温度/真空度・運転時間をデジタル一括表示、運転状態をひと目で確認できます。温度・真空度の記録計出力端子を標準装備していますので、データ管理が可能です。
質量(kg)約38
外寸法(mm)450×420×460
冷媒R290(ノンフロン)
除湿量1L/回
アズワン品番2-8102-21
安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機保護回路、真空解除時自動リーク、オイル交換アラーム、サービスコンセント用ヒューズ、制御基板自己診断機能
冷却温度(℃)トラップ:-45
1台
¥569,000
税込¥625,900
翌々日出荷
使いやすい英語・日本語表記です。
試料容器に合せて多岐管、ドライチャンバーを自由に組み合せることができるユニットタイプです。
トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。
環境に優しい冷媒R404Aを採用しています。
温度・真空度、運転時間をデジタル一括表示、運転状態を一目で確認できます。
温度・真空度の記録計出力端子を標準装備しておりデータ管理が確実に行えます。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。