科学研究・開発用品 :「硫化 水素 測定 器」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
仕様検知管名:4D 硫化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:硫化水素●▼測定範囲:0.2~200ppm●▼測定時間(hr):1~48●目盛範囲(ppm・hr):10~200 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
11日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

海、湖、河川、または排水や泥土、土壌に含まれるすべての硫化物を、現場で短時間(約10分)で測定できます。 ガス発生管に試料を取り、酸を添加し、硫化水素の発生にてその量を検知管で測定します
対象ガス全硫化物 測定範囲0.002~0.2mg/L 仕様●測定手順:1秤量した泥土、土壌試料を蒸留水5mLで発生管に流し込む。泥水などの場合、試験管で計り、少量の蒸留水でガス発生管に流し込む。218N硫酸2mLをガス発生管に添加する。3気体採取器のハンドルを引き、発生する硫化水素をサンプリングする。(数回繰り返して硫化物を全て硫化水素に置換させる)検知管の目盛りを読み取り、試料中の硫化物濃度を計算する。
1組
119,800 税込131,780
10日以内出荷

防塵防水機能付きで雨天時や粉じん現場の使用に適しています。オプションのサンプリングフロートを使用すると、閉鎖空間侵入前の安全確認等にも使用できます。
仕様データログ機能:標準3ヶ月間(1分間隔) 測定範囲・分解能:酸素:0~30voL%・0.1voL%、可燃性ガス:0~100%LEL・1%LEL、一酸化炭素:0~500ppm・1ppm、硫化水素:0~100ppm・0.1ppm 防塵防水等級:IP65 サイズ82×145×42mm 質量(g)410 タイプポンプ式 電源リチウムイオン充電池(付属) アズワン品番2-9738-22
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

防塵防水機能付きで雨天時や粉じん現場の使用に適しています。
仕様データログ機能:標準3ヶ月間(1分間隔) 測定範囲・分解能:酸素:0~30voL%・0.1voL%、可燃性ガス:0~100%LEL・1%LEL、一酸化炭素:0~500ppm・1ppm、硫化水素:0~100ppm・0.1ppm 防塵防水等級:IP67 サイズ82×140×42mm 質量(g)365 タイプ拡散式 電源リチウムイオン充電池(付属) アズワン品番2-9738-21
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

酸素/可燃性ガス/硫化水素/一酸化炭素の4成分が同時測定ができます。電源ONで電池容量チェックと酸素センサーの自動スパン校正および可燃性ガスセンサー・硫化水素ガスセンサー・一酸化炭素ガスセンサーのゼロ調整を行います。2電源方式(乾電池・AC100V)です。平均値測定が可能です。データロガー機能搭載によりトレンドを画面で確認できます。
用途酸素欠乏、可燃性ガスによる爆発、毒性ガスによる中毒の危険を同時に知らせます。 仕様警報濃度:10.0ppm(硫化水素)、18.0vol%以下(酸素)、20%LEL(大気中の可燃性ガス)、50ppm(一酸化炭素) 付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース 質量(kg)約2.8(電池、センサー含む) 測定範囲0.0~50.0ppm(硫化水素)、0.0~50.0vol%(酸素)、0~100%LEL(大気中の可燃性ガス)、0~300ppm(一酸化炭素) 電源単1形アルカリ乾電池4本付属またはAC100V(専用アダプタ) 最小表示0.1ppm(硫化水素)、0.1vol%(酸素)、1%LEL(大気中の可燃性ガス)、1ppm(一酸化炭素) 表示【濃度】液晶デジタル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×165×130 連続使用時間(時間)約35(アルカリ乾電池使用時) 応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず) ガス採気方式吸引式 センサー型式KHS-5TA(硫化水素)、OC-6B(酸素)、FC-8(大気中の可燃性ガス)、KCS-5TA(一酸化炭素) 測定原理定電位電解式(硫化水素・一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)、接触燃焼式(大気中の可燃性ガス) 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと) 対象ガス硫化水素、酸素、大気中の可燃性ガス、一酸化炭素 指示精度【硫化水素】±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、【大気中の可燃性ガス】±10%LEL(100%LEL以下時)、【一酸化炭素】±10ppm(100ppm以下時)、指示値の±10%(101ppm以上時) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
1個
399,800 税込439,780
39日以内出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(40回分)
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
1箱(5回分)
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

余分な機能を省き、シンプルなガス測定に特化したモジュールです。 センサー寿命などをLEDランプでお知らせします。
サイズ78.5×40.2×102mm 質量(g)135 電源DC24V 使用温度範囲-10~+40℃ アナログ出力2線式 4-20mA 使用湿度(%RH)15~90(結露なきこと)
1個
59,980 税込65,978
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

下水道、し尿処理、パルプ工場、清掃工場など、汚泥や有機物の腐敗により発生する硫化水素や火山、温泉場で発生する硫化水素を検知し、警報発信して危険を知らせます。作業員が装着しても邪魔にならない大きさで、大きな騒音の作業現場でも十分に聞こえる大きな警報音を発生します。本体には照明付きの大きな表示部で測定値を確認できます。1日8時間で3か月使用が可能です。吸引部を下向きに設計しており、埃や雨水が侵入しにいくです。
用途火山ガス、し尿処理、腐泥、下水道、バルブ工場、清掃工場及び有機物の腐敗により発生する硫化水素濃度の個人モニターとして、作業者を硫化水素中毒から守ります。 付属品本体用ケース(クリップ付) 質量(g)約100(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池2本付属 最小表示0.1ppm 測定方式拡散式 表示【濃度】液晶デジタル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×54×23(センサー部除く) 連続使用時間(時間)600 応答時間90%応答25秒以内 ガス採気方式拡散式 センサー型式KHS-5P 測定原理定電位電解式 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと) 対象ガス硫化水素(H2S) 指示精度±1.5ppm(0~30.0)、±3.0ppm(30.1以上) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー、振動 測定範囲(ppm)0.0~50.0 主な機能表示照明、バッテリ残量表示 警報設定値AL1(10)、AL2(30)(変更可)(ppm) 警報精度(二段警報)10ppm(Low)、 30ppm(High)
1個
79,980 税込87,978
39日以内出荷

JIS T 8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品。第2種酸素欠乏危険作業での酸素及び硫化水素測定にご使用頂けます。下水道、清掃工場などで、汚泥や有機物の腐敗により発生する硫化水素や、火山・温泉場で発生する硫化水素を測定できます。合わせて酸素濃度も同時に測定し、酸欠の危険を知らせます。振動警報機能を追加しました。振動・音・LEDで警報を提示します。表示用LCDにバックライトを追加し、視認性が改善しました。メーカー酸素計は応答が速く、濃度変化に素早く追従します。窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。*今までお使いのMMP-10/MMP-12のケーブルがご使用頂けます。
付属品本体用ケース(クリップ付) 測定範囲(酸素)0.0~50.0vol%、(硫化水素)0.0~50.0ppm 質量(g)約150(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池(LR03)3本付属 最小表示(酸素)0.1vol%、(硫化水素)0.1ppm 表示【濃度】液晶デジタル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×56×29(センサー部を除く) 連続使用時間(時間)約800※無警報時 応答時間(酸素)90%応答15秒以内※20℃において、(硫化水素)90%応答25秒以内※25℃において ガス採気方式拡散式 センサー型式(酸素)OC-6B、(硫化水素)KHS-5P 測定原理(酸素)ガルバニ電池式、(硫化水素)定電位電解式 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと) 対象ガス大気中の酸素、大気中の硫化水素 指示精度(酸素)±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、(硫化水素)±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー音、振動 警報設定値(酸素)出荷時AL1 18.0vol%、(硫化水素)出荷時AL1 10.0ppm/AL2 30.0ppm(2段警報、警報値変更可) 警報精度(酸素)警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%、(硫化水素)±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)
1個
99,980 税込109,978
39日以内出荷

ガス採取器とともに使用して対象ガスの濃度を測定します。検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度が判ります。対象ガスで約250種類、型式別には約400種類の検知管を揃えています。フィルム目盛を採用したガス検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。
用途産業安全衛生、環境管理から科学捜査の鑑識に至るまで様々な分野で使用されています。
1箱(10回分)
2,698 税込2,968
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

燃焼排ガス中の酸素、一酸化炭素濃度が測定可能です。排ガス中に存在する二酸化炭素の影響を受けません。大きなLCD表示器で見やすい画面です。故障、流量低下警報、バッテリ残量表示機能付きです。プローブ収納ケースが付いているので持ち運びが便利です。
付属品本体用ケース(プローブ収納、肩掛けベルト付)、ダストフィルター、NOxフィルター付サンプリングプローブ、ノズル 測定範囲0~5000ppm(一酸化炭素)、0.0~50.0vol%(酸素) 質量(g)約550(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本付属 最小表示1ppm(一酸化炭素)、0.1vol%(酸素) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50 連続使用時間(時間)20 応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口より、20℃において) ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルター付サンプリングプローブ装着) センサー型式KHS-5T(YZ)(硫化水素)、OC-6B(酸素) 測定原理定電位電解式(一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素) 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと) 対象ガス酸素、一酸化炭素 指示精度【一酸化炭素】±20ppm(200ppm以下時)、指示値の±10%(201ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー 警報設定値ALM1、ALM2、ALM3(設定可) 警報精度指示精度に同じ
1個
279,800 税込307,780
39日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります