5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで軽量、携帯に便利な簡易硬度測定器です。「上水試験方法」の硬度測定のEDTA法を簡便化したものです。検水に試薬を滴下し、その滴数から硬度を簡易的に求めることができます。硬度は、10mg/L(ppm)単位で測定することができます。
用途水質分析、分析計測 測定項目硬度 測定方法滴下数 測定単位10mg/L(ppm) アズワン品番64-1031-11
1台
7,398 税込8,138
24日以内出荷

デジタルパックテスト 共立理化学研究所 動画あり
ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

土壌断面に対しコーン部を圧入し、土壌硬度を測定します。土壌以外の軟質物にも使用可能です。 普及型は材質が先端コーン部以外が樹脂製のため、コストパフォーマンスに優れています。
寸法(mm)Φ50×230 目盛硬度指数:0~40mm、1mm目盛、遊動指標、測定圧縮長用強度換算表付、支持力:0~∞kg/cm2、ばね強度8kg
1個
37,900 税込41,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単なハンドル操作で、錠剤の硬度が計測できます。米国薬局方(USP)に準拠しています。
1個
584 税込642
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーブル四隅の脚部に、独特の震動アブソーバーを持ち、外部震動から断絶されています。
用途精密天秤の据え付け台に。 ガルバノメーター、精密硬度計などを使用する精密測定台に。 その他、実験室、研究室における精密計測器の据え付け台に。 耐荷重(kg)約30 機能特殊構造の震動アブソーバー内蔵 本体高級テラゾー(人工大理石)製研磨仕上
1個
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります