科学研究・開発用品 :「磁気撹拌機」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
付属品回転子(Φ6×30mm)×1個 材質本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート) 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター) モーターDCブラシレスモーター
1個
10,700 税込11,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーターくまとり形 プレート寸法(mm)110×110 外形寸法(mm)110×160×70H 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 電源AC100V 質量(kg)約1 撹拌容量(mL)30~1000
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体)PP 電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz)) 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 モーターDCブラシモーター 材質(プレート)SUS304 回転数設定方式ボリューム設定 回転数表示方式目盛表示
1個
8,890 税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約0.8 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約4 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定 本体寸法(mm)187×229×50 プレート寸法(mm)158×143 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)50~3000×1 アズワン品番1-4602-42 回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度0.13T
1個
30,900 税込33,990
当日出荷

回転子(バリューセット) アズワン 動画あり
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
1袋(5個)
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中村科学器械工業マイティマグシール
従来の撹拌シールと異なり磁力誘導回転方式ですので、完全に密閉でき真空度10-3Paまで対応しています。
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィードバック制御で速度が一定に維持できます。 スムーズスタート機能付で撹拌子の中心離脱を防ぎます。
回転数(min-1[r.p.m])最大1200 撹拌容量(L)1 材質(プレート)ABS樹脂 寸法(mm)110×130×55 質量(kg)0.8 電源AC100V・50/60Hz 制御方式フィードバックコントロール制御 プレート寸法(mm)110×110
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。
用途かくはん用 タイプ強力撹拌
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転子 モノタロウ 動画あり
耐熱性・耐薬品性・非粘着性・低摩擦性・耐候性・高周波特性など、化学的に安定したフッ素樹脂PTFEの回転子(撹拌子)です。
用途スターラーを使って溶液の撹拌 使用温度(℃)-200~+250
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約2.5 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約12 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定 本体寸法(mm)343×400×50 プレート寸法(mm)313×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 回転速度(min-1[r.p.m])60~1200 撹拌容量(mL)50~2000×4 アズワン品番1-4604-41 回転数表示方式目盛表示 回転数制御方式- マグネット強度0.13T
1個
72,900 税込80,190
当日出荷

磁気カップリング式の撹拌シールでシール性・耐久性に優れ、高負荷にも対応しています。 汎用性が高く、普段ご利用の撹拌機と組み合わせて使用可能です。 ヘリカルカップリングは撹拌機につけたシャフトと本体の間に取り付けることで軸ずれを吸収します。
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁気コイル方式の静かで安定した撹拌。左回り・右回りの自動反転機能付でムラなく撹拌することができます。スライドタッチで無段階に回転数を調整可能。回転数・時間をデジタル表示します(切替式)。ACアダプタ付属。USB接続による電源供給も可能。小型・軽量なので様々な場所でお使い頂けます。
材質PVC 質量(g)180 回転数(min-1[r.p.m])20~MAX1500(ビーカー使用時) 機能反転機能:45秒毎(インターバル5秒) 撹拌容量(mL)最大500(H2O) 電源(V)/電流(A)AC100 50/60Hz・DC15/1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×14.5 タイマー5分~9時間 サイズ(Φmm)位置サイズ:80(作業範囲) 防水保護等級IP65
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

トルネード 撹拌機 スタンダード アズワン 動画あり
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 質量(kg)2.5 付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 回転制御スピードフィードバック制御 回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示) 外形寸法(mm)98×155×164 安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 機能正転/逆転切り換え機能 電源AC100V 50/60Hz 80VA タイプスタンダード
1台
96,030 税込105,633
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルネード 撹拌機 高出力 アズワン 動画あり
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁/130℃) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 質量(kg)3.5 付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 回転制御スピードフィードバック制御 回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示) 外形寸法(mm)98×155×164 安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 機能正転/逆転切り換え機能 電源AC100V 50/60Hz 140VA タイプ高出力
1台
111,000 税込122,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
付属品六角レンチ1本 材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430 耐熱温度(℃)80 マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS 撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
1台ほか
27,900 税込30,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルネード 撹拌機 タイマー付 アズワン 動画あり
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示) 安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 質量(kg)2.5 タイプタイマー付 外形寸法(mm)98×155×164 電源AC100V 50/60Hz 80VA モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) 機能正転/逆転切り換え機能 タイマ機能ON/OFFタイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)自動反転時間設定範囲:1分~99時間59分(1分単位) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御スピードフィードバック制御
1台
103,000 税込113,300
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁気カップリング式の撹拌シールでシール性・耐久性に優れ、高負荷にも対応しています。汎用性が高く、普段ご利用の撹拌機と組み合わせて使用可能です。ヘリカルカップリングは撹拌機につけたシャフトと本体の間に取り付けることで軸ずれを吸収します。
質量(g)630 適合サイズ(TS)29/42 アズワン品番3-8827-25 撹拌棒径(mm)取付径:8 耐真空圧(Pa)10-3 商品タイプ本体 回転トルク(N・m)(許容)0.2
1個
89,980 税込98,978
12日以内出荷

新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、スタンダード撹拌機。
校正証明書点検・検査書
1台
108,000 税込118,800
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約0.8 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約4 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定 本体寸法(mm)187×229×50 プレート寸法(mm)158×143 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)50~3000×1 アズワン品番1-4602-61 回転数表示方式目盛表示 回転数制御方式- マグネット強度0.13T
1個
23,900 税込26,290
当日出荷

磁気カップリング式の撹拌シールでシール性・耐久性に優れ、高負荷にも対応しています。汎用性が高く、普段ご利用の撹拌機と組み合わせて使用可能です。ヘリカルカップリングは撹拌機につけたシャフトと本体の間に取り付けることで軸ずれを吸収します。
質量(g)510 適合サイズ(TS)24/40 アズワン品番3-8827-21 撹拌棒径(mm)取付径:8 耐真空圧(Pa)10-3 商品タイプ本体 回転トルク(N・m)(許容)0.6
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷

磁気を利用した非接触カップリングにより、回転数が上がってもフラスコ内の気密性を確保します。駆動部品の摩耗を抑えることができ、メンテナンスが容易です。粘度が高い液体の撹拌や個体が析出するような反応であって、安定して撹拌を行えます。
仕様推奨適用フラスコ:500mL~1L三口丸底フラスコ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグシール/75×210×75、ヘリカル/75×80×60、撹拌棒/210×15×15、取付セット/50×55×60
1セット
137,499 税込151,249
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。形状がストレートで平底の容器に適しています。強磁石撹拌子の品揃えを増やしました
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト) 磁力約0.4kガウス
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約1.8 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約300 回転数(min-1[r.p.m])MAX1500 本体寸法(mm)187×230×81 プレート寸法(mm)165×150 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL)50~3000×1 ヒーター容量(W)300 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-4606-62 回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
41,900 税込46,090
当日出荷

新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。 スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。 正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。 ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。 チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。 撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。 SMシリーズと同サイズのボディーに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。 ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、次代のニュースタンダード。
回転数(min-1[r.p.m])50~3000 最大トルク(N・m)0.16 寸法(mm)98×155×164 電源(V)AC100(50/60Hz)140VA 付属品スタンドWH型
1個
713 税込784
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本薬局方に準拠します。設定値・実値をデジタル表示します。マイクロプロセッサーによる温度・速度制御されます。目視による融点測定です。拡大鏡にて観察が容易です。設定値と融点値を自動保存されます。均一な温度でのバスオイルを使用した自動磁気撹拌機です。自動制御、自動検知、自動診断、自動的に警報発信できます。薬品以外、香料、染料、及び他の有機結晶性物質の融点測定にも対応します。
仕様●測定範囲:50~270℃●精度:<200℃ ±0.5℃ / ≧200℃ ±1.0℃●使用温度:15~35℃●設定温度範囲:50~260℃●熱媒体:シリコーンオイル●油槽ビーカー容量:250mL●温度上昇速度:0.5、1.0、1.5、3.0℃/分●速度精度:≦10%●ヒーター:200W●電源:AC 110±10%V、50もしくは60Hz●消費電力:600W●外寸:550×310×470mm●重量:32kg アズワン品番65-5536-33
1台
299,800 税込329,780
47日以内出荷

スタンダードな汎用タイプのスターラーです。生化学実験の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。 連続運転においてもプレートの温度上昇はありません。
回転数(min-1[r.p.m])85~1750 撹拌容量(mL)50~3000 材質(プレート)ステンレスSUS304 付属品30mm撹拌子1個 寸法(mm)170×160×57 質量(kg)1 電源AC100V・50/60Hz・0.2A プレート寸法(mm)170×160 モーターDCモーター、電圧制御
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

I-MAGは、実験室のみならず生産プロセスでのアプリケーションでもご使用いただける強力マグネットスターラーです。 オプションの大型容器用I-MAGSPセットアップフレームとの組み合わせで、最大300リットルの水を効率よく攪拌できます。 有線操作ユニット(コントローラー)により、取り扱いが便利です。 堅牢なドライブユニット(IP保護クラス64)は、高トルクで摩耗のないモーターと、高性能ネオジム磁石を使用した磁気カップリングで構成されています。 これにより、粘性媒体の効果的な混合だけでなく、設置面と攪拌子の間の距離が大きい容器(二重壁容器や断熱底の容器など)での混合も可能になります。 I-MAGコントローラには、多種のデジタルおよびアナログインターフェイスがあります。 たとえば、フットスイッチまたは操作ボタンで制御したり、USB/LAN/WIFI経由でネットワークに統合したりできます。 IKAソフトウェアlabworldsoft(R)6などを使用すると、I-MAGを周辺機器と統合したプラントにできます。 その他の機能 非常に高いIP保護クラス64のドライブ:密閉されたステンレス鋼ハウジングにより、過酷な環境条件下でも無制限に使用可能 負荷がかかっても非常に安定した速度を実現する電子制御モーターにより、再現性の高い結果が得られます 容器に直接、またはI-MAGUHCユニバーサルホルダー(アクセサリとして入手可能)を使用してスタンドロッドを使用して、コントローラを安全かつ人間工学的に取り付けることができます。 多言語メニューナビゲーション
仕様●回転数偏差値:±10rpm●最大処理量(対H2O):300L●最大負荷:75kg●最大撹拌量(拡大プラットフォーム I-MAG SP 無し):50L●モーター入力:90W●回転方向:右/左●回転数表示 設定値:TFT●回転数表示 実測値:TFT●回転数範囲:100~1500rpm●回転数精度:10rpm●撹拌子の長さ:30~140mm●プレート素材:ステンレス:1.4301●プレートサイズ:260×260mm●自動反転:yes●インターバルモード:yes●撹拌子の飛散感知機能:yes●タイマー:yes●タイマー表示:TFT●タイマー設定範囲:1~14399min●プログラム:yes●デバイス-コントローラ間ケーブル:2000mm●本体寸法(W×H×D):260×70×300mm●重量:8kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP64/IP22●RS 232インターフェイス:yes●USBインターフェイス:yes●アナログ出力:yes●アナログ入力:yes●電圧:100~240V●周波数:50/60Hz●出力:140W●●動画はこちら アズワン品番67-3061-22
1台
619,800 税込681,780
62日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング