接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
上部透明共通15/25
下部透明共通15/25
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
材質硼珪酸ガラス-1
寸法(mm)(直管部) 200
上部摺合15/25
材質硼珪酸ガラス-1
寸法(mm)(直管部) 300
上部摺合15/25
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。
耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型
材質ステンレス(SUS304)
コイル口径の内径(mm)Φ6
コイル口径の外径(mm)Φ8
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス
タイプ空冷式
寸法b(mm)16
上部摺合19/38
下部摺合24/40
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。