商品豆知識
食品用配管部材。内外#320~#400。バフ研磨仕上げ
容量(mL)100
仕様ネジ、キャップ付き
TGK品番0988-04-50-73
色透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120
ねじ寸法410-33
1本
¥8,810
税込¥9,691
3日以内出荷
容量(mL)10
仕様ネジ、キャップ付き、目盛付き
TGK品番0988-04-50-58
色透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×105
目盛(mL)0.2
ねじ寸法415-15
目盛精度(±mL)0.2
1本
¥1,300
税込¥1,430
3日以内出荷
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
仕様●内径×深さ:45×200mm●TS24/40●ノズル枝管:Φ7.5mm●ゴム止め部:Φ9mm●材質:キャップ/ポリブチレンテレフタレート、ノズル/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
アズワン品番65-6837-06
1個
¥33,980
税込¥37,378
24日以内出荷
仕様目安目盛付(-01・02・05/1ml・-03・04・0.2ml)シリコンフッ素ラミネートギアパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス
材質(キャップ)メラミン
材質(パッキン)PTFE(フッ素樹脂)
容量(mL)100
仕様ネジ、キャップ付き、目盛付き
TGK品番0988-04-50-75
色透明
寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120
目盛(mL)2
ねじ寸法430-33
目盛精度(±mL)2
1本
¥9,890
税込¥10,879
5日以内出荷
※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
仕様●外筒長:300mm●TS29/42●ノズル枝管:Φ8mm●ゴム止め部:Φ10mm●材質:ノズルとキャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコン
アズワン品番65-6870-85
1個
¥19,980
税込¥21,978
24日以内出荷
ガスケット付きのキャップが定量状態で最高速(10000×g)使用時にも液もれを防止します。
仕様キャップ:PP製、ガスケット:シリコン製
ガスケット付きのキャップが定量状態で最高速(10000×g)使用時にも液もれを防止します。
仕様キャップ:PP製、ガスケット:シリコン製
オートクレーブ可能です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
高さ(mm)130
径(Φmm)40
肉厚(mm)2.3
ねじ口規格(GL)45
アズワン品番4-6727-05
1本
¥4,090
税込¥4,499
翌々日出荷
一時的に密封しておける試験管。
キャップ付き。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。
容量(mL)100
仕様ネジ・キャップ付き
TGK品番0988-04-50-93
色茶褐色
寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×120
ねじ寸法430-33
1本
¥10,340
税込¥11,374
3日以内出荷
フリージングコンテナの使用によりガラス瓶では困難なマイナス温度での保存が可能です。
用途血清保存用・試料保存用
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。
キャップもオートクレーブ可能です。
キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス
材質(キャップ)メラミン
材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
メラミン樹脂製スクリューキャップとシリコン製パッキンを使用しているので、滅菌処理に耐え、液漏れを防ぎます。
材質硼珪酸ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブ可能です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/メラミン樹脂(オートクレーブ可)、パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
容量(mL)40
付属品KC-4T付
TGK品番717-03-30-79
型式ST-20
1箱(30本)
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
容量(mL)50
TGK品番717-03-30-78
材質フッ素PTFE/ニトリルパッキング付き
型式ST-25KC-5T付
厚さ(mm)1.5
直径(Φmm)19.2
キャップパッキングKC-5T
適合キャップ黒色キャップ用パッキング
寸法(外径×高さ)(mm)25×200
1箱(30本)
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。