4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉体回収ステンレス容器(短管タイプ) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機等の設備での粉粒体の回収に活躍します。 ステンレス蓋とステンレス容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状は選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作が単品から可能です。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
54,980 税込60,478
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)60 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm)115
1個ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス 内径×深さ(mm)50Φ×20
1個
6,990 税込7,689
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります