カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。
空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。
20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。
同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。
目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。
最大流量(L/min)20~30
標準流量(L/min)8以下
使用温度範囲(℃)2~40
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。
付属品Oリング(EDPM)
使用温度範囲(℃)4~45
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
デミエースDXに取り付ける、ハウジングです。
付属品ハウジング×1、ワンタッチストレート×2、取付金具×1、接続スリーブ×1、ボルト・座金×1式、ダンボールケース×1、取扱説明書
適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)
純水装置のイオン交換フィルターです。
適合純水装置:MRFD-280-PAi
種別交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用)
寸法(mm)Φ50×273
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM
材質(本体)ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)55
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
導電率1.0以下(μS/cm)
付属品ノズル付き
成分純水(脱イオン水)100%
トラスコ品番361-2848
容量(L)2
適合規格A2~A3相当
pH値5.0~7.0
保管環境暗所保管、室温
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
¥469
税込¥516
当日出荷
国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。
蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。
ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。
無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。
電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。
付属品給水ホース・純水ホース各1本
新品のミックスイオン交換樹脂です。
適合本体MKT-P-6.5
イオン交換樹脂(L)6.5
比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。
水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。
ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水
最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)
使用温度範囲(℃)2~40
使用水上水道又はそれに準ずる水
こんなお得な商品も!

フィルターハウジング
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)Φ115×302
使用水温(℃)2~40
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)84(Oリング)
常用使用圧力(MPa)0.35以下
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
ハウジングを交換するのに適したレンチです。
用途ハウジングの交換の際に。
仕様全周タイプ
トラスコ品番455-5163
セット内容本体・ジョイントノズル×4本、短管×2本、ネジ×6個
寸法(mm)45×475×25
質量(kg)1.5
アズワン品番1-1067-12
1セット
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。
外径(mm)130
全高(mm)315
質量(kg)1.3
材質シリンダ:アクリル樹脂
最高使用圧力(MPa)0.49
使用温度(℃)52以下
材質(Oリング)NBR
材質(ヘッド)強化ポリプロピレン
1個
¥8,415
税込¥9,257
翌々日出荷
250mm長のカートリッジフィルタに対応するローコストタイプのプラスチックハウジングです。
使用温度(℃)40以下
樹脂製カートリッジハウジングは軽量で耐食性・耐久性に優れています。
なので表面処理・電子部品精密機器の設備で使用されています。
米国FDA(食品医薬局)認定の樹脂を使用しているので、飲料・食品産業でも精密ろ過器として使用されています。
用途石油化学、一般化学工業、食品・飲料・醸造業界、磁気テープ業界、石油精製・機械工業、水処理業界、合成樹脂・塗装業界、写真・メッキ業界
口径1 1/2"NPT
規格FDA規格(米国)
取付寸法(mm)(金具)75×75
耐圧(MPa)0.49
最高使用温度(℃)37.7
主材質PP
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
サイズ20インチ
セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道蛇口Φ14~18mm用と1/2分岐栓)等
その他ポンプ無しでRO逆浸透膜を利用していますので純水の生産量は受水圧・水温に大きく左右されます。(受水圧は0.2~0.35Mpa程度でお使い下さい。)
フィルター前処理×1本、RO(逆浸透膜)×2本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本
ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→純水出水
最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)
使用温度範囲(℃)2~40
使用水上水道又はそれに準ずる水
質量(kg)20(未通水時)
純度(MΩ)(最高)17、(平均/10~17)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×850
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
1個
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
1個
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
1個
¥83,980
税込¥92,378
11日以内出荷
水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。
仕様標準純水水量30~100L/h
トラスコ品番452-6520
幅(mm)131
質量(kg)12
高さ(mm)623
奥行(mm)230
採水量純水950L
1組
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。