科学研究・開発用品 :「細線」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高画質・高発色・細線表現が可能な布メディアです。
仕様●サイズ:610mm×20m●基材:ポリエステル100%(スウェード)●厚み:250μm●ヒートカッターによるカット推奨●開封後は、できるだけお早めにご使用ください。 アズワン品番67-6082-57
1本
25,299 税込27,829
翌々日出荷

このビューレットには、色付きのマーキング、はっきりとした細線と大きくて読みやすい数字が付されています。各ビューレットに防塵カバーが付属します。全サイズとも、内腔2mmのストップコックプラグ付きです。
1ケース(1個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバープレートは組立て済みですので計数の前にあらかじめカバーグラスを装着する手間や計数後に洗浄作業を必要としませんので、作業効率が高くなります。 安価で使い捨てですので、ウィルス性や細菌性などの感染症のサンプルの取扱いに際しても研究者の安全が確保されます。バイオハザード対策の必要なバイオセーフティーレベル3(BSL3)での使用にも最適です。 シンプルで使いやすく考案されたグリッドパターンを採用しているため、容易に計数できます。グリッド線は6ミクロン(細線)、14ミクロン(太線)と細く正確なパターンです。 本体上部が梨地になっているために検体番号やカウントした細胞数を書き込むことができ、データ整理が容易にできます。 1枚のプレートで2サンプルが計数できます。また、複数枚を並べて短時間に多数のサンプルを計数できます。
種類プラスチック製 ディスポーザブル 細胞計数盤 適合2サンプル用、ディスポーザブル 外形寸法(mm)24×65×3.0H 材質プラスチック
1箱
19,400 税込21,340
当日出荷

使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
仕様●材質:SUS316L●線径:0.14●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本 アズワン品番67-2483-55
1本
3,990 税込4,389
当日出荷

タツタ電線高純度99%銀ワイヤ
エコ商品
高純度99%銀ワイヤ。半導体水準の高品質クリーンルーム環境下での生産のため、高い表面清浄度仕上げとなります。
用途大学・研究機関から一般使用まで幅広い分野において高純度金属・極細線を使用する用途に適用可能 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1巻(50m)ほか
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タツタ電線高純度99.99%(4N)金ワイヤ
エコ商品
高純度99.99%(4N)金ワイヤ。半導体水準の高品質クリーンルーム環境下での生産のため、高い表面清浄度仕上げとなります。
用途大学・研究機関から一般使用まで幅広い分野において高純度金属・極細線を使用する用途に適用可能 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1巻(10m)ほか
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
仕様●材質:SUS316●線径:0.053●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本 アズワン品番67-2483-56
1本
5,990 税込6,589
当日出荷

使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
仕様●材質:SUS304●線径:0.03●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本 アズワン品番67-2483-52
1本
8,390 税込9,229
当日出荷

1本
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
硬さ焼鈍し線(W1)
1巻
8,990 税込9,889
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
長さ(m)20 硬さ焼鈍し線(W1) 寸法(Φ×mm)ボビン:20×10
1個
6,390 税込7,029
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タツタ電線高純度99.999%(5N)銅ワイヤ
エコ商品
高純度99.999%(5N)銅ワイヤ。半導体水準の高品質クリーンルーム環境下での生産のため、高い表面清浄度仕上げとなります。
用途大学・研究機関から一般使用まで幅広い分野において高純度金属・極細線を使用する用途に適用可能 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1巻(50m)ほか
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
仕様●材質:SUS304●線径:0.29●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本 アズワン品番67-2483-54
1本
4,390 税込4,829
当日出荷

使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
仕様●材質:SUS316●線径:0.04●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本 アズワン品番67-2483-53
1本
7,390 税込8,129
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング