一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
一枚板での一体成型ですので、継ぎ目がありません。
種別Φ87mm
アズワン品番1-6431-20
1個
¥1,742
税込¥1,916
当日出荷
継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。
材質PFA
種類手付きビーカー
耐熱温度(℃)260
継ぎ目を回してロックします。
仕様●材質:ハンドル/アルミニウム、ブラシ/ポリエステル●ブラシサイズ:270×80mm●毛丈:60mm●毛質:軟●毛色:グリーン●接続ねじ:3/4"メス●柄全長:900~1500mm●通水型●滑り止めのゴム製ハンドグリップ●3/4"NHプラグ付
アズワン品番65-3897-21
1セット
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。
仕様●材質:ハンドル/アルミニウム、ブラシ/ポリスチレン●ブラシサイズ:270×80mm●毛丈:60mm●毛質:中●毛色:ブルー●柄全長:900~1500mm●接続ねじ:3/4"メス●通水型●滑り止めのゴム製ハンドグリップ●3/4"NHプラグ付
アズワン品番65-3897-22
1セット
¥9,140
税込¥10,054
翌日出荷
耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れたシリコンヘラです。本体は一体成型で作られていますので、継ぎ目が無く汚れが溜まりにくく、清掃も容易です。使いやすい万能ヘラ
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-30~+230
芯材SUS304
継ぎ目のない一体成型で、蓋は二重シール構造です。
材質PFA
オートクレーブの可否滅菌可
耐薬品性に優れています。継ぎ目のない一体成形仕様。中栓付
耐薬品性に優れています。継ぎ目のない一体成形仕様。中栓付
大型、少量生産ができ、継目なく、一体成形の本体です。不純物の溶出がありません。
大型、少量生産ができ、継目なく、一体成形の本体です。不純物の溶出がありません。
耐薬品性抜群の密封容器です。
インジェクションによる一体モールド成型の為、継ぎ目は一切ありません。
キャップは二重シール構造で、完全に外気を遮断します。キャップ付は積み重ねることが出来ます。
材質PFA
特殊ポリプロピレン製のオートクレーブ廃棄用バッグです。シール継目は丈夫にできており、厚さも均一です。132℃、15分以内でご使用下さい。
付属品オートクレーブテープ、ペーパータイ
PFAビーカーは、継ぎ目がない一体モールド品で半透明になり耐熱、耐薬品にすぐれていて非粘着性です。
継ぎ目の無い一体成型だから、サッと丸洗いできます!。底の穴からとぎ汁がサツと流れるからお米が美味しく研げます!
仕様●カラー:クリアー●商品サイズ:25.6×22.7×11.2Hcm●材質●▼本体:ポリプロピレン/リング:スチロール樹脂
アズワン品番65-8978-67
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
一体成形で高強度・高気密性を実現しています。
扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム
許容真空度(Pa)約133
バルブ径(Φmm)9
PTFEビーカーは、バックモールド成形品で継ぎ目がなく一体物になっています。落としても割れる事なく、半永久的に使用いただけます。
耐熱・耐圧・耐久性に優れています。
継ぎ目のない一体構造のため、洗浄が容易です。
上部のPTFEジョイントにより薬液を容易に抽出可能です。
仕様Φ6mm×PT1/4ハーフオスジョイント付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PTFE(フッ素樹脂)
一体成型で継ぎ目のないチューブ差込口付。内径13mmのチューブが適合(チューブは含まれません)。オートクレーブ可能
材質本体/PP、キャップ/PP、ガスケット/TPE
PTFEビーカーは、バックモールド成形品で継ぎ目がなく一体物になっています。落としても割れる事なく、半永久的に使用いただけます。
一体成形で高強度・高気密性を実現しています。
扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム
許容真空度(Pa)約133
バルブ径(Φmm)9
積み重ねて保管できるテーパー形状!テーパー(先細)形状のため、積み重ねて保管することができ、保管スペースが小さくなります。使用時には、付属のフタを使用することでコンテナを重ねることができます。本体は継ぎ目のない一体深絞り!一枚のステンレス板を絞るプレス加工により、溶接などによる継ぎ目がない一体成形の本体になっています。腐食や錆に強い18-8ステンレス製!18-8ステンレス(SUS304)製ですので、腐食や錆にも強く、衛生的に使用できます。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
継ぎ目の無い一体成型で、底面は内側・外側ともにフラット仕上げです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
バックモールド成型品で継ぎ目がなく一体物になっています。フッ素樹脂製ですので、耐熱耐薬品性に優れ、落としても割れることなく、半永久的にご使用いただけます。
材質PTFE
耐熱温度(℃)260
継ぎ目の無い一体成型で、底面は内側・外側ともにフラット仕上げです。耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
材質PTFE
PFAジャーは、インジェクションによる一体モードのため継ぎ目は一切ありません。キャップは、完全シールされています。あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤等に耐えます。耐熱は-196℃~+220℃の温度で使用できます。内底は全て平らです。
重ねて収納できるので場所をとりません。継ぎ目のない一枚絞り成形により、水や油などの液体が漏れる心配がありません。亜鉛メッキにより防錆効果があります。
材質亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)2.7
容量(L)17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×360×115
アズワン品番64-7861-31
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
溶出による汚染の心配のないPFA(フッ素樹脂)を採用しています。インクジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。内側の底はフラットなデザインで、液が残ることはありません。アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性にも優れています。
蒸発側:外面が平滑なためヒーティングテープでの効率的な加熱が可能です。蒸発側はヒーティングテープ巻き付け時に密着しやすい滑らかな平面仕上げ。冷却側:継ぎ目のない冷却水循環用のコイルチューブが内部に組み込まれています。
内箱一体成型による継ぎ目のない高気密仕様。断熱性に優れた高機能樹脂を使用。温度計を入れるポケット付。センサータイプの温度計を使用すれば、フタを開けずに内部温度の確認ができます。便利なショルダーバッグタイプ。
容量(L)約20
内寸法(mm)330×230×H260
外寸法(mm)400×300×H350
ポケット寸法(mm)温度計ポケット:約85×55×H20
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
溶出による汚染の心配のないPFA(フッ素樹脂)を採用しています。インクジェクションによる一体モールド成型のため継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。内側の底はフラットなデザインで、液が残ることはありません。アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性にも優れています。
滅菌済みのポリエチレン製バッグで、固体・粉体・液体サンプルの採集・保存に使用します。 両サイドは継ぎ目がなく、底はダブルシーリングしてあり丈夫です。 袋のミシン目の所で切り取り、タブを引っ張れば、端に触れずに口を開けられます。 密封は袋を数回回転させてタブで止められます。
材質PE 滅菌済 密閉用タブ付
ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ
センサーK型熱電対
安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー
ヒーターマイカヒーター
温度調節精度±1℃
電源コード1.4m 3Pプラグ付き
温度調節PID制御、SSR出力
温度設定範囲(℃)室温+5~80
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
使用温度範囲:-200℃~+260℃。積み重ね可能なため保管が容易。洗浄しやすい広口容器。強靭で硬い肉厚容器。継ぎ目がない一体成型。取り扱いが容易な4ヶ所のスジ加工。内容液の除去が容易な角に丸みのある内底。締付用レンチ(別売)でしっかりと蓋を閉めることが可能です。
バンドエッジにRをつけ、ホースを傷めない工夫がされています。高い締付力を可能にします。(継ぎ目のない1個のパイプからプレスした特殊加工ハウジングです。)、高級スウェーデン鋼を使用しております。材質は鉄、SUS304、SUS316の3種類で、鉄のバンド部の防腐処理はアルジングメッキを施しており、従来の電気亜鉛メッキより防腐効果は約3倍です。
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。