3通りのタイマー設定モードを使用できます。
プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
材質PC(ポリカーボネート)樹脂
寸法(mm)62×28×70
質量(g)95
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1以下
モード【タイマー設定】プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)
定格制御容量15A以下(1500W以下)
アズワン品番2-3236-11
1個
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
24時間のフレキシブル設定です。
一度の設定で毎日同じ時刻に電源を繰り返しON/OFFできます。
カバー付ですので、誤操作やホコリの侵入を防ぎます。
材質PC(ポリカーボネート)/ABS樹脂混合
寸法(mm)80×42.5×97
質量(g)130
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1以下
定格制御容量15A以下(1500W以下)
アズワン品番2-3235-11
タイマー設定誤差±15分/日
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
3通りのタイマー設定モードを使用できます。プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
仕様サイズ(mm):62×28×70●重量(g):95●材質:PC(ポリカーボネート)樹脂●タイマー設定モード:プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)●制御容量:15A以下(1500W以下)●消費電力:1W以下●電源:AC100V 50/60Hz
アズワン品番2-3236-11-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥12,700
税込¥13,970
14日以内出荷
3通りのタイマー設定モードを使用できます。プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
仕様サイズ(mm):62×28×70●重量(g):95●材質:PC(ポリカーボネート)樹脂●タイマー設定モード:プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)●制御容量:15A以下(1500W以下)●消費電力:1W以下●電源:AC100V 50/60Hz
アズワン品番2-3236-11-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥12,700
税込¥13,970
14日以内出荷
回転タイマーをセットしておくと、高速回転と低速回転を自動的に繰り返し、トータルタイマーで設定した時間まで運転する卓上ボールミルです。 回転数は2段階で自由に変えられ、固定することも可能です。
寸法(mm)412×297×272
質量(kg)20
回転数(min-1[r.p.m])5~400、デジタル表示
電源AC100V・50/60Hz
ローラー寸法(Φ×L)mm25×300、間隔調整可能
タイマートータルタイマー、最長99時間59分、高速/低速回転用タイマー
1個
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。
シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。
自動オフタイマーは最大約3時間。
シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
寸法(mm)シリカゲルカード式容器:105×152×21乾燥器本体:130×185×105
アズワン品番1-5386-01
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
セット内容乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚
タイマー(自動オフ)最大約3時間
1セット
¥15,700
税込¥17,270
当日出荷
上下回転撹拌機 Z+。撹拌翼が回転しながら上下往復運動を繰り返し、回転のみの撹拌に比べ、撹拌効率が飛躍的に向上。回転撹拌で発生しがちな円周流れによる撹拌効率の低下を防ぎ、軸方向流を作り易く、短時間に槽内均一攪拌を実現。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
仕様上下往復距離:30mm
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー
適合中高粘度用
回転数(min-1[r.p.m])10~600
本体質量(kg)3.2
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー
定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・120VA
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
速度上下往復:8回転/1往復
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×175×203
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)
電源コード2極接地プラグ付電源コード2m
タイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能
定格トルク(N・m)0.7(7.0Kgf・cm)
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
真空試験方法により、特に製薬、食品業界で多く使用されているアルミやプラスチックフィルムにより
真空包装が完全に密封されているかどうかを、試験、検査するのに操作が手軽で簡単な検査機です。
透明なテストチャンバーは水の使用、不使用にかかわらず、素早く真空にして、試験サンプルの密封性や
傷の有無が簡単に確認でき、水を使用すれば、包装不良を気泡により目で確認することができます。
正確な圧力調整が可能で、一旦バルブ調整すると、後は同じ数値で、繰返しテストができます。
ランプ表示により、テスターの作動状態が目で確認できます。
タイマーでのテスト時間が設定でき、繰返しテストが行え、真空計で正確な圧力を指示します。
市販、及び手持ちの真空ポンプと接続し、簡単にテストを始める事が出来ます。
正確な圧力調整が可能で、一旦バルブ調整すると、後は同じ数値で、繰返しテストができます。
ランプ表示により、テスターの作動状態が目で確認できます。
市販、及び手持ちの真空ポンプと接続し、簡単にテストを始めることができます。
テストする商品の大きさに合わせ、チャンバーが選べます。
タイマーでテスト時間が設定でき、繰り返しテストが行え、真空計で正確な圧力を指示します。
回転タイマー設定で高速/低速回転を設定時間まで繰り返す卓上ボールミル架台です。乾式/湿式の粉砕、混合、分散後の極低速回転への切り替えにより、試料の比重による分離、沈澱、凝固を防げます。回転数は2段階可変で、固定も可能です。容器の大小に合わせてローラー間隔を変えられます。
用途分離、沈殿、凝固しやすい粉体の乾式/湿式での粉砕、混合、分散用
1台
¥479,800
税込¥527,780
5日以内出荷
間接洗浄ができる
密閉性の高いフタ
洗浄液が繰り返し使用可能
理化学用器具洗浄/医療用器具洗浄/工業部品洗浄など
上フタは密閉性の高い構造で、洗浄液の飛散を防ぎ、運転音の低減にも役立ちます。
内トレーに洗浄液を入れて仕様することにより、洗浄液を繰り返し使用できます。
ボルト締めランジュバン型振動子を搭載し、大幅に洗浄力を向上させることにより、間接洗浄でも充分な洗浄力を発揮します。
消費電力(W)300
槽容量(L)3.8
付属品上フタ(SUS304、シリコンパット付き)、内トレー(SUS304){内寸法(テーパー槽のため開口部の寸法)W240×D140×H84mm}
材質本体{アルミニウム(アクリルコーティング)}、洗浄槽(SUS304)、操作パネル・コーナー(ABS樹脂)、排水(SUS304、真鍮、NR、NBR)
質量(kg)約6.3
容量(L)3.8
電源AC100V 50-60Hz
槽内寸法(mm)299×150×100
本体寸法(mm)381×230×257
型番US-303
電源(AC V)AC100 50-60Hz
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)
外寸法(mm)381×230×257
ヒーター容量(W)160
温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)
高周波出力(W)120
アズワン品番61-0084-04
発振方式38kHz BLT自励発振
1個
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。ステッピングモーターを採用しています。耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。
用途本体
仕様負荷荷重(kg):MAX10.0
付属品点検検査書類
質量(kg)7
使用温度範囲(℃)室温~40
電源AC110V or AC220V切り替え可
型番AS-MOR-3001(出荷前点検検査書付)
回転速度(min-1[r.p.m])0~200(2方向振盪の時は0~100)
本体サイズ(mm)300×310×130(プラットフォーム300×300)
アズワン品番2-986-01-22
タイマー1~9999分
旋回範囲(mm)20(最大)
1台
¥216,000
税込¥237,600
17日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。
●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。
●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。
●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。
●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件)
●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。
●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。
●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。
●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。
●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
仕様【内臓流量計】差圧式
付属品低流量オリフィスアダプター
材質(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC
型式PMP-001
質量(kg)0.19 (乾電池含む)
電源単3形乾電池2本、DC5V(microUSB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×29×115 (突起部除く)
表示部有機EL表示器
流量可変範囲(L/min)0.01~0.30
表示範囲000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒)
使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマー
ポンプダイヤフラム方式
動作時間【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上
流量精度設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方
関連資料製品カタログ(2.71MB)
積算流量設定範囲(L)0.000~9999.9 (ボリウムタイマー)
吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
取扱説明書ミニポンプPMP-001(3.05MB)
定流量使用範囲(kPa)10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10
積算流量表示範囲(L)0.000~9999.9
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
希望流量をデジタルで設定することができます。
設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。
ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。
液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。
流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。
アズワン品番1-5916-01
付属品専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ
材質シリコンゴム(専用チューブカートリッジ)
寸法(mm)130×190×140
電源AC100~240V 50/60Hz
モーターステッピングモーター
表示機能チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)
タイマー最大12時間
回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5単位)
流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合)
プラグ形状2P
補正機能設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位)
流量設定範囲(mL/min)カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)
1個
¥127,000
税込¥139,700
当日出荷
時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。
振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。
ステッピングモーターを採用しています。
耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。
仕様旋回範囲:20mm(最大)
質量(kg)7
使用温度範囲(℃)室温~40
電源110V or 220V切り替え可
本体寸法(mm)300×310×130(プラットフォーム300×300)
回転速度(min-1[r.p.m])0~200(2方向振盪の時は0~100)
アズワン品番2-986-01
タイマー1~9999分
許容負荷荷重(kg)10
1個
¥204,000
税込¥224,400
当日出荷
粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。ふるい搭載数、振幅、時間、稼働パターンの4つの設定を保存でき、繰り返し試験ができます。
仕様最大分級数:8(ふるい高さ50mm)、15(ふるい高さ25mm)、ふるいタイプ:湿式・乾式、断続運転:継続/断続運転(10秒間隔)
振幅(mm)デジタル 2.0
タイマー1~99分
塗布量の規定が無い作業や反対に厳密な繰り返し精度を要求される作業、さらにはバルブコントローラとしても使用出来ます。バキュームゲージが標準装備されている為、今まで感覚で決めていた設定を数値として認識出来ます。セットにはサンプルシリンジ、シリンジアダプター、ノズルチップなどが含まれ直ぐに使用出来る状態で出荷されます。
幅(mm)152
奥行(mm)165
高さ(mm)178
電源(V)24VDC
設定時間0.008~60.000秒
繰返し精度(%)+/-0.001
セット内容フットスイッチ×1・ACアダプター×1・サンプルチップキット×1・10ccレシーバーヘッドキット×1・取り付けブラケット×1・レシーバーヘッドエアホースホルダー×1・シリンジスタンド×1
質量(kg)1.2
このSMU型シリーズは、低温度域から中温度域までの幅広い範囲で、槽内の温度を制御することができます。
また槽内には送風ファンを装備していますので、温度ムラが少なく低温恒温器として、各種試験に対応できます。
・ マイコンを搭載、8ステッププログラム2パターンコントロールができます。
・+35~+40℃の範囲内は、0.1℃単位で温度設定ができます。
・時間(タイマー)と槽内温度を個別に表示しますので、使い易くなっています。
・取っ手、ドアパッキン、棚は抗菌仕様です。
・温度表示は0.1℃単位です。
・万一の温度異常時には、デジタル表示部に警報表示とブザーで報知します。
・本体側面の測定孔から温度センサーを入れて、サンプル温度が測れます。
・槽内照明と扉旋錠を標準装備しています。(SMU-054Ⅰは除く)
温度分布±0.5℃(設定37.0℃周囲温度20℃無負荷)
温度設定範囲(℃)槽内-15~+50.0(0.5単位)+35.0~+40.0(0.1単位)
手洗いとの比較
かんたん洗浄
洗浄物を専用カゴに入れて「スイッチON」で洗浄開始
洗い上がりは「タイマーOFF」で洗浄終了
手洗いの煩わしさやスポンジやブラシの入らない隙間まで汚れを落とす
作業効率アップ、時間短縮で洗浄物をかんたんに洗浄可能
スピーディーな洗浄
先端から末端まで、余すことなく洗浄可能
洗浄中は他の作業が出来るため、大幅に作業効率がアップ
時間が短縮できるため洗浄をスピーディーに実施可能
清潔
理化学、医療分野で用いられる超音波洗浄技術を使用しているため、洗浄の信頼性は実証済み
手洗いやスポンジ、ブラシ、シャワー洗浄機の水圧等があたらない細かい部分の汚れ残りを軽減
電気代が安い
発熱などのエネルギー電力が不要なため電気代が安くなりCO2 排出量抑制効果がある
複数回の洗浄を必要とせず1 回の洗浄と簡単なすすぎでOK
「縦型超音波浄機」の様々な用途
金属パイプ・ガラス器具・プラスチックパイプ等に対応!
色々な洗浄用途に超音波洗浄が有効
縦型構造のため配管内部もきれいに洗浄可能
洗いづらい小物や細かい網目等の汚れなどにも使用可能
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
発振方式38kHz BLT 自励発振
従来の超音波洗浄機では、洗浄しきれなかった微細孔・袋穴の洗浄可能。減圧と常圧を自動で繰り返す為、汚れの剥離がスピーディーです。
周波数(kHz)40
定格出力(W)200
容量(L)12
仕様減圧/常圧切替:1サイクル(減圧:45秒/常圧:15秒)
質量(kg)35
槽内寸法(mm)W280×D220×H254
最高温度(℃)(使用液)70
入力AC100V 50/60Hz 500VA
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×367×440
タイマー設定0~60分(1分単位)
振動子ボルト締めランジュバン振動子
入力電源AC100V 50/60Hz 500VA
1個
¥739,800
税込¥813,780
4日以内出荷
独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました!
大型の手動コックによりすばやく排水できます。
付属品スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304)
材質洗浄槽:SUS304 本体:SUS430
温度制御-
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大99分(1分刻みで設定)
ヒーター容量(W)-
発振方式38kHz BLT 自励発振
ディガス機能間欠動作(3回)~15分間洗浄の繰り返し
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。