1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサーの先端は耐磨耗性に優れています。プロテクトラバーが落下や衝突時のダメージを軽減します。
仕様ミニテスト 適合鉄用 寸法(mm)本体/70×32×122、プローブ/Φ15×62 測定範囲0~3000μm 質量(g)225 電源単4乾電池×3本(テスト用付属) 精度±(2μm+読み取り値の2%) 対応OSWindows(R)2000/XP/Vista(R)/7 測定方式電磁式 機能測定回数・平均値・標準偏差・最大/最小値表示 インターフェースUSB アズワン品番1-2533-01 最小分解能1μm
1台
263,000 税込289,300
8日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング