日本薬局方(JP)、米国薬局方(USP)、欧州薬局方(EP)に準拠したメルク社製乾燥培地です。
保存方法常温15~20℃冷暗所
フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
セーフティキャビネットだけでなく、セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶にもご使用いただけます。
静電気、放電によるリスクを軽減します。
適合セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶
コード長さ(m)3
端子クリップ端子
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。
トラスコ品番406-0873
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)3
質量(kg)4.5
吸収量約362mL/枚
吸収量(L/箱)約36.2
縦(cm)25
アズワン品番1-8086-03
横(cm)33
1箱(100枚)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
用途酸、アルカリなどの液体の吸収。
縦(cm)38
横(cm)51
吸収量約836mL/枚
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。
フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
水、油を吸収する、ソックス状の吸収材です。冷ケースの下に設置することにより水漏れを吸収し、スリップや転倒を防止します。吸収素材は、高い吸収性能を持ったリサイクルセルロースです。
重量わずか2kgで、約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキットです。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。危険物流出対策用。オイル・有機溶剤はもとより、酸・アルカリなど多種多様な液体危険物を吸収するケミカルソーベントを詰め合わせたキットです。多くの液体危険物を一同に扱う事業所・研究所などに適しています。
吸収量(L/箱)13
質量(kg/セット)2
仕様ボックスタイプ
トラスコ品番324-1025
セット内容P-110×10枚、P-200×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚
質量(kg)2
アズワン品番8-1082-07
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。液体危険物対応の吸収材が入っています。使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。
用途水・オイル・酸・アルカリ用。酸など腐食性のある液体用。
トラスコ品番364-6785
セット内容ハズマットピグソックス(124CR)×3本、ハズマットピグマット(MAT301A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)(透明バッグ)40.6×45.7×14
タイプ透明バッグタイプ
吸収量18.1L/セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性を持ったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。使ってみて分かる便利なシート。
TGK品番701-57-27-01
材質吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。 一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。
型式09-1115-01
寸法(cm×m)37cm×30m(300mm間隔ミシン線)
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
ミルクカートンの端材を再利用した油吸着マットです。水を吸わず、油のみ吸着します。
材質ミルクカートン・不織布
ドラム缶をはじめとした、容器からの液体漏洩の拡散を防ぎます。
耐油性・耐薬品性に優れています。
壁を倒してパレットを置くことが可能です。
折り畳みができ、持ち運びや収納に便利です。
工具不要で容易に組立ができます。
材質PVC、亜鉛メッキ鋼
実験台上でのチップなどの廃棄に適したオートクレーブ用廃棄バックです。
材質HDPE(硬質ポリエチレン)
寸法(縦×横)(mm)280×220
耐熱温度(℃)121
アズワン品番2-4374-11
1袋(100枚)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。
優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質PP
色ホワイト
オイルフェンス、防液堤としても使用できます。
用途さまざまな液体を吸収できるソックスです。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)5
径(Φmm)76
長さ(m)1.2
吸収量(L/箱)53
吸収材はポリオレフィン系不織布です。酸、アルカリ、オイルなどに不活性なため、液体危険物を安全に吸収することができます。
危険物倉庫、製造ラインでの流出事故の備えに最適です。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
危険物流出対策用。
仕様ドラム容器タイプ
標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。
引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。
ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。
材質PE(ポリエチレン)
幅(mm)760
厚さ(mm)0.91
マット表面はスパンボンド不織布をポリエステルのステッチで縫いこんでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。マット裏面は粘着素材になっており、マットの上を歩いたり、カートが通過しても、マットがずれたり、折れ曲がったりがありません。マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出しません。
幅(mm)810
厚さ(mm)3
色グレー
チップを引っ掛けて外せます。使用済みのピペットチップを簡易に処分可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
さまざまな液体を吸収できるロールです。約50cmごとにミシン目が付いておりますので、分割して使用することができます。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)400
質量(kg)7
長さ(m)50
吸収量(L/箱)73
機械油など低粘度軽質油の油受けに適しています。液だれ少なく周囲を汚しません、自重の10倍以上の吸着量
仕様●内容量:5kg●厚さ:3mm
液体危険物をすばやく吸収します。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)400×500
吸収量(L)85/袋(100枚)
材質鉄
サイズ(mm)約幅120×奥行85×高さ215
アズワン品番2-4374-02
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
仕様500×750mm用スタンド
寸法(mm)275×270×610
アズワン品番3-7688-24
1個
¥18,100
税込¥19,910
当日出荷
液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。
回収用ポリ袋(1334)は袋の口を閉めるワイヤータイが付属しており、液体吸収具の廃棄時に便利です。
セット内容ペール缶×1個、吸収マット×35枚、ソックス×9本、回収用ポリ袋×2枚
厚さ(mm)(回収用ポリ袋(1334))0.14
質量(kg)7
サイズバケツ(蓋込)/520×700mm、吸収マット/400×500mm、ソックス/1m
吸収量計60L(マット/1L/枚、ソックス/3.33L/本)
実験台、作業台、引出しの表面を錆や液体から守ります。
材質紙、PE(ポリエチレン)
シート長さ(m)15
シート幅(cm)50
アズワン品番1-6987-01
1個
¥18,100
税込¥19,910
当日出荷
頑丈なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタをロックすると密閉でき、液体、空気などが漏れません。
材質PP(ポリプロピレン)
規格耐貫通性基準適合:UN(国連)規格 仏NFX30/505準拠
液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。袋の口を閉めるワイヤータイが付属しており、液体吸収具の廃棄時に便利です。
用途回収用ポリ袋
材質PE
寸法(mm)900×500
厚さ(mm)0.14
アズワン品番2-985-11
1セット
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
液体危険物をすばやく吸収します。
40cmごとにミシン目があり、手で切り取ることができます。
広範囲の液体漏れをカバーできます。
吸収量(L)50/巻
寸法(cm)38×40m
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)約4
実験台や作業台の上に置くだけで耐薬・耐熱シートとして使用可能です。
カッターやハサミ等で容易にカットでき、ドラフト内や薬品庫内等にも使用可能です。
裏面はシリコーン樹脂でグリップ性があります。
材質表面/ガラスクロスにフッ素樹脂を塗布したファブリックシート、裏面/シリコーン
厚さ(mm)0.2
耐熱性200℃
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。