カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(6)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(83)
        • 純水製造・純水関連(8)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(33)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(1)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(8)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(7)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(67)
        • 研究関連用品・実験用必需品(36)
        • 分析・環境・測定器具(21)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(1)
        • 理化学機器レンタルサービス(14)
さらに商品を絞り込む

科学研究・開発用品 :「表示器」の検索結果

285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
温度調節器 2段表示型 AUTONICS(オートニクス)温度調節器 2段表示型AUTONICS(オートニクス)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
リレー出力とSSR出力同時内蔵及び警報出力2個を追加(サイクル制御としてSSRP機能搭載)しました。設定値(SV)及び現在値(PV)の2段同時表示で利便性を向上しました。8種のセンサ入力タイプです。コンパクト設計による省スペースタイプです。
制御方式ON/OFF制御・P・PI・PD・PID制御サンプリング周期100ms
超音波洗浄器 液晶表示付 洗浄かご・時計ホルダー付 オーム電機超音波洗浄器 液晶表示付 洗浄かご・時計ホルダー付オーム電機
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
超音波の力で日常使う様々な物をかんたんに洗浄できます。<br /> 1秒間約43000回の高速振動で気泡を発生させ、気泡のはじける衝撃波で微細な汚れを分解します。<br /> 汚れ具合に合わせて洗浄時間を5段階(60/120/180/240/300秒)に設定できます。<br /> 洗浄時間が一目で分かる液晶表示<br /> 洗浄かご、時計ホルダー付き<br /> 眼鏡、時計の金属バンド、印鑑、万年筆のペン先、入れ歯、くし、ネックレス/ブレスレット、ネイル用品、歯ブラシ、バリカンや電機カミソリの刃、ナイフやフォーク、その他貴金属、プラスチック類、ガラス類、陶磁器類などの洗浄に
付属品洗浄かご、腕時計ホルダー、保証書付取扱説明書消費電力(W)35定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)超音波/43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)製品/(約)191×98×123、洗浄槽内径/(約)153×47×86電源コード(m)約1.2製品質量(g)約750材質(洗浄槽)ステンレスタイマー5段階(60/120/180/240/300秒)洗浄槽容積(mL)500取扱説明書(2.44MB)
マントルヒーターデジタル表示スターラー デジタル温度調節器付き アズワンマントルヒーターデジタル表示スターラー デジタル温度調節器付きアズワン
683,000税込751,300
1台
48日以内出荷
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。<br />スターラーの回転数をデジタルで表示します。<br />撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。<br />外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。<br />オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。<br />マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpmデジタル表示●マントル数:6連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒーターデジタル表示スターラー デジタル温度調節器付き アズワンマントルヒーターデジタル表示スターラー デジタル温度調節器付きアズワン
363,000税込399,300
1台
23日以内出荷から24日以内出荷
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。<br />スターラーの回転数をデジタルで表示します。<br />撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。<br />外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。<br />オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。<br />マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpmデジタル表示●マントル数:3連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
被覆熱電対 アズワン被覆熱電対アズワン
4,604税込5,064
1個
当日出荷から12日以内出荷
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 <br />記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
PHメータ 東亜DKKPHメータ東亜DKK
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
測定値が見やすいLCD表示器を採用。 AC・DC(乾電池)2ウェイ電源。 酸化還元電位(ORP)測定も可能。 mVシフト機能付き。 低価格・コンパクトサイズ。
測定範囲【pH】pH0.00~14.00【mV】0~±1999mV測定範囲(pH)pH0~14分解能(pH)0.01、(mV)1mV付属品pH電極/GST-5711C、pH6.86標準液500mL/143F192、pH4.01標準液500mL/143F191、比較電極内部液50mL、ポリビーカ150mL(3個)/0DE00001、電極ホルダ/0lB00001、電極スタンド(支柱・ストッパー付)/0lF00001、電極アタッチメントJ(電極用)/0lB00005、電極アタッチメントN(温度計用)/0lB00008、アルコール温度計/0SZ00001、温度計ホルダ/0lZ00001、電源コード/HEX-ACL、アース線/X0979500、取扱説明書質量(kg)約0.65電源AC100Vまたは単3形乾電池×2本測定方式ガラス電極法表示デジタル/PH、MV切換外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約148×75×221校正手動(任意点)繰返し性【pH】±0.01±1digit、【mV】±1±1digit消費電力(VA)約3測定範囲(mV)0~±1,999型式承認番号第SS985号
コンパクトpHメータ LAQUAtwin HORIBAコンパクトpHメータ LAQUAtwinHORIBA(12件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上主材質ABS樹脂
ピラニ真空計 岡野製作所ピラニ真空計岡野製作所
119,800税込131,780
1台(1台)
8日以内出荷
軽量でコンパクトな表示器と丈夫なセンサを搭載したピラニ真空計です。<br />センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。<br />移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます。
仕様移動平均機能:0.5~9秒の範囲で設定可測定範囲2.0×10^-1~2.0×10^3Pa電源DC12V~24V ACアダプタ使用時:AC100~120V(※ACアダプタはオプションです)使用温度範囲0~50℃(ACアダプタ含まず)ケーブル長(m)センサ:2表示7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 )アナログ出力0~5V 疑似ログ出力(0~5Vは表示範囲) 各レンジ内リニア出力 負荷抵坑2kΩ以上表示範囲1.0×10^-1~1.0×10^4Paコンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A)通信出力RS-232C準拠RoHS指令(10物質対応)対応表示周期0.5秒センサ形状NW16フランジ
pH・イオン・ORP計 HM-40P 本体のみ 東亜DKKpH・イオン・ORP計 HM-40P 本体のみ東亜DKK
44,980税込49,478
1個
当日出荷
pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計<br />表示器 カスタムLCD(バックライト付き)<br />電池寿命は最大2000時間の省電力設計<br />フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)<br />1500データのメモリー機能搭載<br />スマートで持ちやすいデザイン<br />防水構造
セット内容本体のみ測定項目pH/ORP/イオン/温度測定範囲(pH)0.00~14.00pH表示分解能(ORP)1mV、イオン:有効桁数2 1/2桁(0.1μg/L~199g/L)、3桁(200~999g/L)、1500データ温度測定範囲(℃)0.0~100.0メモリー1500データ表示範囲イオン:0.0~999mg/L(自動レンジ切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×39×181(突起物を除く)測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000電池寿命最大2000時間防水仕様IP 67(1m,30分浸漬可)分解能(pH)表示0.01pH
超音波洗浄機セパレート型 WDX-1200-I 本多電子超音波洗浄機セパレート型 WDX-1200-I本多電子
589,800税込648,780
1個
5日以内出荷
フルデジタルが可能にした独自のダイナショックモジュレーション(DM)方式により、ソフトな洗浄からハードな洗浄まで、用途に合わせた最適な洗浄が得られます。DM(DYNASHOCKMODULATIONの略)方式とは、トータル出力パワーが一定のまま、同一振動子から2周波を同時に発振する発振方式です。オートチューニング機能により振動子ユニット交換時、発振器の調整が不要です。前面パネル表示器により出力電力の管理が可能です。異常発生時は異常原因がわかるエラーメッセージを表示して迅速な対応が可能です。
種別超音波発振器質量(kg)12電源AC200~240V±10% 単相 50/60Hz 2400VA定格出力(W)1200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×148発振周波数(kHz)28、75アズワン品番61-0172-77発振方式DM発振方式(0~100%)+スイープ発振
超音波洗浄機セパレート型 WDX-600-I 本多電子超音波洗浄機セパレート型 WDX-600-I本多電子
509,800税込560,780
1個
5日以内出荷
フルデジタルが可能にした独自のダイナショックモジュレーション(DM)方式)により、ソフトな洗浄からハードな洗浄まで、用途に合わせた最適な洗浄が得られます。DM(DYNASHOCKMODULATIONの略)方式とは、トータル出力パワーが一定のまま、同一振動子から2周波を同時に発振する発振方式です。オートチューニング機能により振動子ユニット交換時、発振器の調整が不要です。前面パネル表示器により出力電力の管理が可能です。異常発生時は異常原因がわかるエラーメッセージを表示して迅速な対応が可能です。
種別超音波発振器質量(kg)11電源AC200~240V±10% 単相 50/60Hz 1200VA定格出力(W)600外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×148発振周波数(kHz)28、75アズワン品番61-0172-74発振方式DM発振方式(0~100%)+スイープ発振
コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin HORIBAコンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwinHORIBA
32,980税込36,278
1台
当日出荷
ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目電気伝導率精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能(1)0~199 μS/cm:1μS/cm(2)200~1999μS/cm:1μS/cm(3)2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm(4)20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大3点測定原理交流2極法試料容量(mL)0.12以上主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)アズワン品番64-9332-07主材質ABS樹脂
コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin HORIBAコンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwinHORIBA(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。イオン電極法*により、信頼性の高いイオン測定が可能です。活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化した LAQUAtwin NO3-11C(作物用) LAQUAtwin NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるB-743(一般用)をラインアップ。
用途土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理など測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm100~990ppm:10ppm1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能主材質ABS樹脂
コンパクトカルシウムイオンメータ AQUAtwin HORIBAコンパクトカルシウムイオンメータ AQUAtwinHORIBA(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカルシウムイオンを測定するコンパクトなカルシウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。
用途土壌・栽培管理・食品・健康管理・珊瑚の飼育水・河川・湖沼の硬度測定など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カルシウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲4~9900 ppm(mg/L)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目カルシウムイオン精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm100~990ppm:10ppm1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番1-7344-23主材質ABS樹脂
コンパクトナトリウムイオンメータ LAQUAtwin HORIBAコンパクトナトリウムイオンメータ LAQUAtwinHORIBA(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでナトリウムイオンを測定するコンパクトなナトリウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。
用途健康管理・食品工程管理・環境測定・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、ナトリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲2~9900ppm(mg/L)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目ナトリウムイオン精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm100~990ppm:10ppm1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正自動2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番1-7344-21主材質ABS樹脂
コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin HORIBAコンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwinHORIBA(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカリウムイオンを測定するコンパクトなカリウムイオンメータです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。特に、土壌中のカリウムイオンの測定や水耕栽培養液のカリウムイオンの測定に便利です。
用途土壌・栽培管理・食品・健康管理など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲4~9900 ppm(mg/L)、 2~5000(kg/10a)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目カリウムイオン精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm100~990ppm:10ppm1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番1-7344-22主材質ABS樹脂
フィルムヒーター制御基板キット 共立電子産業フィルムヒーター制御基板キット共立電子産業(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
薄型ヒーターを温度制御 温度センサーと一体化したヒーターユニットにより設定した温度に応じてフィルムヒーターをON/OFFする制御基板です。 温度設定は5~70℃までの範囲で設定することができます。またPWM制御により、設定値付近の温度に近づくと自動で電力を制御し、ゆるやかに設定温度に近づける制御を行います。 表示は高輝度の7セグメントLEDを採用していますので液晶表示などと比べて夜間や屋外でも視認しやすくなっています。 2系統の取り付けが可能なので、ヒーターの面積を広げたり、2箇所の離れた所にヒーターを設置することができます。 ケースは防水型ケース「タカチ WP8-10-2x」(別売)に対応しています。(要穴あけ加工)
仕様制御ヒーター数:最大2系統電流(A)1ヒーター時:可変 最大約 1.2/2ヒーター時:可変 最大約 2.4電源電圧標準 DC12V(12~14.0V可)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:66×64.8×15.5温度表示-9~75℃(1℃単位)(-9℃以下のとき「- 」と表示/75℃以上のとき「H 」と表示/センサーエラーのとき「__」と表示)温度センサーフィルム型サーミスタコネクタDCジャック Φ2.1,汎用ねじ止め端子/ヒーターユニット部:マイクロUSB B端子 - USB A温度設定範囲(℃)5~70(1℃単位)(出力1、出力2は同じ設定になります)関連資料(6.0MB)抵抗値(Ω)約10適合ケースタカチ製 WP8-10-2xに対応(別途穴あけ加工が必要です。)
TDSメーター( 導電率計) サンエイ化学TDSメーター( 導電率計)サンエイ化学
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。<br />不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。<br />純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。<br />不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。<br />サンエイ化学 TDSメーター YL-TDS2-A 電池式 オリジナル取扱説明書付き<br />導電率計<br />TDSメーター YL-TDS2-A 電池式 の特長<br />【セット内容】TDSメーター、取扱説明書<br />【測定範囲と精度】0~9,999 ppm ±2%F.S<br />【電源】リチウム電池(CR2032)<br />【サイズ】W162×D29×H15mm<br />【商品説明】水中のイオン成分を測定し、TDS値や導電率として表示する計測器です。サンエイ化学 オリジナルの説明書が付属しています。<br />【特長】夜間や暗い場所の測定にも安心なバックライト機能を有しています。選択キーの切り替えにより「TDS」「導電率」「水温」の測定が可能です。<br />【カートリッジ純水器の用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。<br />【保証・メンテナンス】カートリッジ純水器本体は1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。<br />*別途送料 必要
用途洗車時の洗浄水<br />工場での洗浄水<br />加湿器(目詰まり防止に)<br />熱帯魚の飼育水
マルチ型ガス検知器 新コスモス電機マルチ型ガス検知器新コスモス電機
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
最大4成分のガスを同時測定・同時表示します。 センサ寿命3年、電池1本で1週間(約40時間:8時間×5日)稼働するため、ランニングコストを抑えることができます。
付属品安全ピンアダプタ/交換用フィルタエレメント2枚寸法(mm)70×26×72質量(g)130防爆構造ExiaⅡCT3X(本質安全防爆構造)防塵防水性能IP67相当
エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ SIBATA(柴田科学)エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズSIBATA(柴田科学)
97,900税込107,690
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内関連資料製品カタログ(2.71MB)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
ラコムテスターpH計(防水型) CyberScanラコムテスターpH計(防水型)CyberScan
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
読みとりやすい大表示画面(27×21mm)です。 センサー部の交換が可能です。 USA・NIST校正液規格に対応しています。 自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
測定範囲(pH)-1.0~15.0付属品校正用錠剤(pH4・7各10錠)、ストラップ質量(g)90電源LR44ボタン電池×4個(付属)測定精度±0.1pH温度補償自動温度補償寸法(Φ×mm)38×165校正3点(USA:pH4.0、7.0、10.0またはNIST:pH4.01、6.86、9.18)測定温度(℃)なし防水仕様IP67アズワン品番1-4094-21
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBAフィールド型ポータブル水質計D-200シリーズHORIBA(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から14日以内出荷
防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
静電気測定器 シシド静電気静電気測定器シシド静電気
61,980税込68,178
1台
当日出荷
ロータリーセンサーヘッドで、狭い場所でも容易に計測できます。センサー部が回転しますので、表示が読みやすい位置にセットできます。帯電物に投影される赤色LED光で測定距離の調節が可能です。
付属品アース線、ストラップ、収納ソフトケース寸法(mm)68×22×138測定範囲通常モード/0.01~±19.99kV、イオンバランスモード/0.001~±1.999kV質量(g)230(電池含む)電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)精度±10%rdg±2digit表示LED、バックライト・電池残量付き、+/-極性・測定モード・センサーエラー分解能通常モード/10V、イオンバランスモード/1V測定距離(mm)30(被測定物~検出部間)アズワン品番1-1827-21回転角度(°)(ヘッド部) 180°(各45°で停止)
ホモミキサー HMシリーズ アズワンホモミキサー HMシリーズアズワン
386,000税込424,600
1台
翌々日出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。<br />オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。<br />回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約9.0電源(V)AC100~220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~5000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-24タイマー最大99時間59分
残留塩素計セット タニタ残留塩素計セットタニタ
47,980税込52,778
1台
当日出荷
基本機能を備えた、低コスト・高精度モデル。 洗浄しやすい平面電極採用。 測定結果メモリー機能(各センサー50件)。 温度自動補正機能(CL、pH測定時)。 pH自動補正機能(CL測定時)。 複数点校正。 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
付属品CLセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、ストラップ、単4アルカリ乾電池4本トラスコ品番765-8508材質ABS寸法(mm)幅82×高さ37×奥行202ホワイト測定範囲0.00~2.00mg/L材質(本体)ABS質量(g)約250電源(V)DC6V単4アルカリ乾電池(LO3)4本電源DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用最小表示0.01mg/L測定範囲(mg/L)0.00~2.00機能ブザー付き、センサー交換式、センサー寿命表示(5000回)、時計機能、複数校正点機能(SPOT登録機能)、メモリー機能、pH手入力補正機能、測定結果ホールド機能(15秒ホールド)、校正機能、オートパワーオフ(最終操作後30分)測定対象水道水保証期間1年電池寿命連続約150時間使用環境条件(水温)5~60℃、(pH)5.8~8.08、(導電率)50~1000μs/cm主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×82×37防水性IP67
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBAフィールド型ポータブル水質計D-200シリーズHORIBA(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
当日出荷から14日以内出荷
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
ダイヤフラム式ミニチェックバルブ アイシスダイヤフラム式ミニチェックバルブアイシス
1,198税込1,318
1袋(5個)
当日出荷から10日以内出荷
一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した逆流防止コネクターです。 DEHPおよびラテックスフリーのシリコンゴム製ダイヤフラムは、米国薬局方USP ClassVIおよびISO10993に準拠。 材質表示が示すABSはABS樹脂、SANはスチレン・アクリロニトリル樹脂です。 メスルアーハブには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたオスルアーフィッティングやルアーロック式およびルアーテーパー式の注射筒が接続可能。 オスルアーロックには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたメスルアーフィッティングが接続可能。
仕様フローレート:150~300mL/分滅菌ガンマ線・EOG滅菌可能耐熱温度(℃)+80
投込型超音波霧化ユニット アズワン投込型超音波霧化ユニットアズワン
9,190税込10,109
1台
当日出荷から8日以内出荷
コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。<br />空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)<br />アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
錠剤硬度・摩損度試験機 Infitek錠剤硬度・摩損度試験機Infitek
429,800税込472,780
1台
27日以内出荷
錠剤の硬度と摩損性を試験するインテリジェントな両用錠剤試験機です。 理想的な理想的な試験機です。 自動制御、検出、診断、シリンダー回転速度、回転数を高い制御精度で自動制御します。 硬度高精度圧力センサー、デジタル表示硬度値。 錠剤の硬度値の連続測定、錠剤の手動ローディング、モーター制御、自動圧力。 自動表示、ロック、リセット、サイクル硬度と直径を同時に測定可能
仕様●カウントモード: 1 ~ 900 周●シリンダー数: 2●シリンダーサイズ 内径:286mm/深さ:39mm●スライド高さ : 156mm●シリンダー回転数: 25±1rpm●硬度範囲: 2 ~ 489.9N●直径範囲: 3 ~ 40mm●プラグ形状:接地2P15Aアズワン品番67-8096-90
フィンガーディスペンサー(容量可変式) SIBATA(柴田科学)フィンガーディスペンサー(容量可変式)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から33日以内出荷
軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)±0.2精度(%)±1.0
簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iino SIBATA(柴田科学)簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iinoSIBATA(柴田科学)
49,980税込54,978
1台(1台)
5日以内出荷
生活環境中の空気の綺麗さを数値で濃度表示できる簡易モニターで、概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。<br />温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのに役立ちます。
用途室内空間の汚染度をPM2.5で監視<br />概ね直径2.5μm以下の微小なホコリを簡易的に測定型式PS-3測定範囲【PM2.5】10~600μg/m3質量(g)130電源(V)USB(Micro-B)ポートから給電(モバイルバッテリーなどを利用、電源電圧5測定項目PM2.5/温度/湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×76(突起物を除く)機能データロギング:PM2. 5、温度、湿度、測定日時(1秒~60分)通信方式USB(Micro-B)、Bluetoothデータ容量最大96件 合計520,192点検出方法光散乱方式消費電流最大200mA
卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
299,800税込329,780
1セット(1セット)
46日以内出荷
機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。<br />IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。<br />大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。<br />Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
卓上型pHメーター(セブンダイレクト) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)卓上型pHメーター(セブンダイレクト)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
259,800税込285,780
1セット(1セット)
46日以内出荷
機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。<br />IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。<br />大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。<br />Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
仕様標準液:pH標準液3種×3袋(pH4.01/7.00/9.21または10.01)精度mV:±0.1(-500.0~500.0mV) ±0.2(-2000.0~2000.0mV)、pH:±0.002pH、温度:±0.1(0~100℃)分解能mV:0.1/1mV、pH:0.001/0.01/0.1pH、温度:0.1℃表示範囲mV:-2000.0~2000.0mV、pH:-2.000~20.000pH、温度:-30.0~130.0℃
【レンタル】身長計付デジタルコラムスケール[検定付]4級 seca (セカ)【レンタル】身長計付デジタルコラムスケール[検定付]4級seca (セカ)
669税込736
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
身長と体重の測定を同時に行うことができます。測定値保持機能で計量器を降りた後も測定値は表示されています。身長目盛は左右からでも読み取ることが可能です。
寸法(mm)本体/294×1400×458、計量台/272×280×75測定範囲(kg)【体重】1~100(100g/200g単位選択可能)/100~200(200g単位)(デジタル)測定範囲(cm)【身長】7~230(1mm単位)(目視)機能ホールド/オートホールド(切替)・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算電源単3乾電池×6本質量(kg)7.9
撹拌器 IKA撹拌器IKA
589,800税込648,780
1個
4日以内出荷
デジタル表示付のパワフルな撹拌器です。 2つの回転数範囲を持ち、用途や実験内容に合わせて使用できます。 撹拌羽根はチャック式で簡単に着脱でき、安定した撹拌力です。 対応するオプションの種類も豊富なため、実験内容に最適な撹拌環境を作り出せます。 モーター内部熱が高くなりすぎると自動で停止する安全機能付です。
寸法(mm)123×252×364質量(kg)7.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])60~400/240~1400(50Hz)、72~480/288~1680(60Hz)(2段切換式)粘度範囲(mPa・s)最大50000撹拌容量(L)80(対水)寸法(Φ×mm)16×145(支持アーム)モーター出力(W)90取付可能寸法(mm)1~10(撹拌シャフトチャック)モーター入力(W)220RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)60rpm:1144、100rpm:900、1000rpm:86N・cm
マイクロシリンジポンプ KDSマイクロシリンジポンプKDS
349,800税込384,780
1個
40日以内出荷
シリンジ1本の注入専用モデルです。 シリンジ直径と流量・流速を設定するだけで、簡単に使えます。 最後に使った設定が記憶されるので、2回目以降はすぐに使用できます。 バックライトが点灯し、明るく見やすく表示されます。 シリンジをセットすると、自動で任意の流量に設定されます。 最後にセットアップされた設定を記憶しています。
仕様【駆動力】9kg、【駆動速度】最小:0.10583μm/分・最大:12700μm/分、【流速】最小:0.1μL/時・最大:127mL/時寸法(mm)230×152×130質量(kg)2電源(V)AC100~120(50/60Hz)精度±<1%再現性±<0.1%運転モード注入のみシリンジ取付数(本)1適合シリンジ10μL~60mL
デジタルPHメータ(SDカードデータロガー) マザーツールデジタルPHメータ(SDカードデータロガー)マザーツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
温度・ORP測定(センサ別売)可能。<br />多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)<br />バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲pH/0~14pH、酸化還元電位(ORP)/-1999~1999mV検出単位(pH)0.01、(ORP)1mV表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mV付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度pH/±(0.02pH+2dgt)、酸化還元電位(ORP)/±(0.5%+2dgt)センサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RHアズワン品番1-1944-01商品タイプレンタル品はこちら
温度過昇防止器 マルチポイントタイプ アズワン温度過昇防止器 マルチポイントタイプアズワン
82,800税込91,080
1個
当日出荷
シンプルな過昇防止器です。現在温度と過昇防止設定温度が交互に表示されます。1つの装置で3つのセンサーが接続できます。1つのセンサーがエラー(過昇防止温度設定以上)になると、出力が停止されます。3つのセンサーは個別に温度設定が可能です。
質量(kg)1.2制御方式リレー接点出力センサーK熱電対安全装置20Aヒューズ電源コード(m)約2 ※3Pプラグ電源(AC100V)50/60Hz表示精度指示値の±(0.5%+1digit)または±3℃のどちらか大きい方接続端子M3.5端子台温度設定範囲(℃)‐100~+1000サイズ(mm)130×169×111アズワン品番4-3758-01接続容量(A)MAX15
【レンタル】マイクロシリンジポンプ アズワン【レンタル】マイクロシリンジポンプアズワン
1,188税込1,307
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マイコン搭載の高機能タイプ。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。 ※推奨シリンジ:ハミルトンガスタイトシリンジ1000・1700シリーズ
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)234×170×125シリンジ取付数(本)1本適合シリンジ10μL~10mLスピードレンジ(mm/min)0.001~9注入量設定範囲0.1μL/h~1500μL/min
PH700 入門タイプ 卓上型pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH700 入門タイプ 卓上型pH計Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
36,980税込40,678
1セット
7日以内出荷
接続性が柔軟なBNCコネクタータイプのため、用途別の電極が使用可能になり、様々なサンプルの測定ができる<br /> 取り外しできる簡易型電極ホルダーは左右どちらにもお好みに応じて取付可能、かつ、最大三本の電極を同時セット可能<br /> 大型白いバックライト付きの液晶画面に測定値と温度値、安定表示、校正ガイダンスなど大きく表示される<br /> 最大50セットまで本体データ保存、最大・最小測定値交互表示<br /> センサーの劣化状態をチェックできるスロープが校正後確認できる<br /> pH分解能が0.01/0.1切替できる、多種な測定要求に活躍できる<br /> 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍<br /> 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能<br /> 感度が高く、測定値が素早く安定できる3-in-1 pH・温度測定電極を標準付属する<br />
付属品pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、9V ACアダプタ, 簡易型電極スタンド, 取扱説明書測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃電源DC9V/300mA測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)240×235×103本体質量(kg)1測定精度pH/±0.01、mV/±0.1%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃温度補償0~100℃自動もしくは手動電極形式201T-Fデータ記録件数50点校正ポイント1~3点

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら