科学研究・開発用品 :「表示計」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

ジアチェッカー(残留塩素) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。 全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。 測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。 HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。 セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース 質量(g)64 電源単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃ 電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後 測定原理DPD法 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)吸光光度計(イオン計) チェッカーHC
RoHS
チェッカーHCシリーズは簡略式の試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル吸光光度計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
質量(g)64 電源単四アルカリ電池 1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル型 pH/ORP/DO/気圧/℃計
RoHS
河川、湖沼の水質調査や水産養殖に適しています。 1台でpH/ORP/DO/気圧/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサーとDOセンサーを接続でき、同時に測定できる優れものです。 pHやDOなどの測定値は一覧表示可能。 pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサーとDOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68) 野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m) キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途河川、湖沼の水質調査 質量(g)400 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
1個ほか
249,800 税込274,780
翌々日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チェッカーHC (海水用)Ph
RoHS
海水中のpHを手軽に測定できます。ボタン1つの簡単操作でpHが「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。 デジタル表示のpH計というと電極式のものが一般的ですが、本器は吸光光度法です。測定には別途試薬を使用しますが、 pH標準液での定期的な校正が不要! pH電極の消耗・劣化の心配無用! というメリットがあります。色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にもオススメ!
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など 仕様受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他 質量(g)64 電源単四アルカリ電池 1個 測定項目pH(海水用) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5 測定範囲(pH)6.3~8.6 測定方法フェノールレッド法 精度(pH)0.2 光源LED(525nm) 電源自動OFF10分間の未使用後 相対湿度95%以下(結露のないこと) 使用環境温度(℃)外部:0~50 アズワン品番64-5225-08 RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(pH)0.1
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ワインpHテスター
RoHS
本器はワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定に適しています。電極はポリエチレン製の可動式スリーブにより液絡部の異物による目詰まりを防ぎ、一般のpH計よりもはるかに長い寿命を可能にしました。電極内部液の補充も可能です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 電極には異物に強い可動式スリーブを使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 3.00, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途ワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定 測定範囲(pH)0.0~14.0 検出単位0.1pH 付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&3.00標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、ピペット、日本語取扱説明書他 質量(g)46 電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)157×51×21 精度(pH)±0.2(25℃) 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH3.00) 使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし 電極PTFE製可動式スリーブガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堀場製作所卓上型pH計 LAQUA
RoHS
バックライト搭載の大画面モノクロ液晶に大きな文字表示で見やすく使いやすい卓上pH計/導電率計です。 0.01/0.001の表示桁数切り替えが可能です。また、測定値の安定状況やセンサの状態をアイコンで表示します。 入出力ポートはすべて背面に集約されています。外部出力機能も充実しておりPhono jackからデータ収集ソフトやプリンタへの接続が可能です。 本体に自立型のフリーアーム式電極スタンドが付属します。
仕様【pH/校正点数】最大5点(USA NIST NIST2)/最大6点(DIN Custom) 測定範囲0.000μg/L~9999g/L(イオン) 測定項目pH、ORP、イオン 測定範囲(pH)pH0.000~14.000 測定方式ガラス電極法(pH) 再現性±0.005pH±1digit(pH) 分解能表示桁数4桁(有効分解能:0.1mV)(イオン) 測定範囲(mV)-2000.0~2000.0 測定温度範囲(℃)0.0~100.0(分解能:0.1℃/再現性:±0.5℃) RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(pH)0.01/0.001 分解能(mV)0.1(再現性:±0.1mV±1digit)
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)高性能ポータブルpH/ORP/℃計
RoHS
pH/ORP/ISE/℃の測定が可能な高性能ポータブル計です。 【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 pHとISEは5点校正まで行えます ハンナ独自の校正チェック機能により、pH電極の状態表示(%)や校正を行った標準液を測定画面に表示 次回の校正時期に画面通知できる機能があり、精度の維持が容易 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 ISEの測定は17種類まで可能(HI 98191のみ、別途ISE電極が必要) GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 電極の抜き差しが簡単な簡易型DINコネクター 標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
セット内容本体、pH電極、pH4.01・pH7.01標準液(230ml×各1)、初回分電極洗浄液、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース 寸法(mm)185×93×35.2 測定範囲(pH)-2.0~16.0;-2.00~16.00;-2.000~16.000Ph(ORP)±2000mV(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F 質量(g)400 電源.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時) 精度(pH)±0.1;±0.002pH(ORP)±0.2mV(温度)±0.4℃;±0.8°F 温度補償自動または手動(-20.0~120℃;-4.0~248.0°F) 電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能 校正(pH)5点まで校正、(スロープ)80~110% 使用液(PH/使用可能なPH標準液)スタンダード7種(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)+カスタム5種 データメモリ200データまで記録(pH/ORP各100データ) 使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH 検出単位(pH)0.1;0.01;0.001pH(ORP)0.1mV(温度)0.1℃;0.1°F 電極(付属pH)HI12963(温度センサー内蔵チタンボディpH複合電極、簡易型DINコネクター、1mケーブル) 防水仕様IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属
1セット
129,800 税込142,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)高性能ポータブルpH/ORP/ISE/℃計
RoHS
pH/ORP/ISE/℃の測定が可能な高性能ポータブル計です。 【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 pHとISEは5点校正まで行えます ハンナ独自の校正チェック機能により、pH電極の状態表示(%)や校正を行った標準液を測定画面に表示 次回の校正時期に画面通知できる機能があり、精度の維持が容易 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 ISEの測定は17種類まで可能(HI 98191のみ、別途ISE電極が必要) GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 電極の抜き差しが簡単な簡易型DINコネクター 標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
セット内容本体、pH電極、pH4.01・pH7.01標準液(230ml×各1)、初回分電極洗浄液、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース 寸法(mm)185×93×35.2 測定範囲(pH)-2.0~16.0;-2.00~16.00;-2.000~16.000Ph(ORP)±2000mV(ISE)1.00E-7~9.99E10(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F 質量(g)400 電源.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時) 精度(pH)±0.1;±0.002pH(ORP)±0.2mV(ISE)測定値の±0.5%(一価イオン)測定値の±1%(二価イオン)(温度)±0.4℃;±0.8°F 温度補償自動または手動(-20.0~120℃;-4.0~248.0°F) 電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能 温度センサーHI7662 校正(pH)5点まで校正、(ISE)スタンダード7種より5点校正まで可能、(スロープ)80~110% 使用液(PH/使用可能なPH標準液)スタンダード7種(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)+カスタム5種 データメモリ300データまで記録(pH/ORP/ISE各100データ) 使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH 検出単位(pH)0.1;0.01;0.001pH(ORP)0.1mV(ISE)0.01;0.1;1;10(温度)0.1℃;0.1°F 電極(付属pH)HI72911B(チタンボディpH複合電極、1mケーブル) 防水仕様IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属
1セット
149,800 税込164,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岡野製作所ピラニ真空計
RoHS
軽量でコンパクトな表示器と丈夫なセンサを搭載したピラニ真空計です。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます。
仕様移動平均機能:0.5~9秒の範囲で設定可 測定範囲2.0×10^-1~2.0×10^3Pa 電源DC12V~24V ACアダプタ使用時:AC100~120V(※ACアダプタはオプションです) 使用温度範囲0~50℃(ACアダプタ含まず) ケーブル長(m)センサ:2 表示7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 ) アナログ出力0~5V 疑似ログ出力(0~5Vは表示範囲) 各レンジ内リニア出力 負荷抵坑2kΩ以上 表示範囲1.0×10^-1~1.0×10^4Pa コンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A) 通信出力RS-232C準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 表示周期0.5秒 センサ形状NW16フランジ
1台(1台)
119,800 税込131,780
8日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル型 pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃計
RoHS
河川、湖沼の水質調査などに適しています。 ポータブル多項目測定器 HI 981951台でpH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサー、ECセンサーを接続でき同時に測定できる優れものです。 pHやECなどの測定値は一覧表示可能。 pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68) 野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m) キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途河川、湖沼の水質調査 質量(g)400 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
1個ほか
249,800 税込274,780
9日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります