質量(kg)13
電源AC100V 50/60Hz 2A
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
冷却方式コンプレッサー
水タンク容量(L)3.5
サイズ(mm)297×367×378
アズワン品番2-2042-01
貯氷量(kg)1
製氷能力12kg/日
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥92,900
税込¥102,190
当日出荷
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能)
寸法(mm)297×367×378
質量(kg)13.3
電源AC100V・50/60Hz・120~180W
タンク容量(L)3
貯氷量(kg)最大1
製氷能力最大12kg/日
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。