材質金網/ ステンレス
内形寸法(mm)(縦×横×網上)400×600×70
鉛フリーです。規格に基づくふるいです。
規格JIS Z 8801
内寸法(mm)幅400×奥行600×網上70
板厚(mm)20
溶出イオンの少ないPFA製です。腐食性薬液内での選別や排水に適しています。2種類のメッシュサイズが用意されています。ふるい部およびひしゃく部の直径は76Φmm、全高180mm。
品名ふるい
直径(Φmm)76
全高(mm)180
肉厚(mm)3
研究用PFA製品
深さ(mm)22高さ177×直径68
サイズ(mm)目/1角
アズワン品番61-8492-52
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)60
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
本体はPTFEとPFAを使用。網自体もフッ素樹脂繊維を使用している為、耐熱・耐薬品性に優れています
本体と下の容器は、ずれる心配がなく安定した積み重ねが可能です
用途実験用、分級・ろ過用
材質PTFE/PFA/ETFE、PFA
仕様平皿付ふるいタイプ
質量(g)200
糸径(Φmm)0.2
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm
内径(Φmm)300
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)100
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様繊度:(D)54/54
目開き236μ
開口率(%)0.42
洗浄液を入れるジャーとディッパーがセットになっています。ジャーに洗浄液を入れ、ディッパーで浸漬洗浄後、ディッパーのフックをジャーの上部フチに掛けて水切りができます。ディッパーは0.5mm角と1mm角の2種類の中からお選び下さい。キャップ付のジャーは容量が300mL、500mL、1Lです。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様繊度:(D)54/54
目開き183μ
開口率(%)0.38
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様繊度:(D)21/27
目開き90μ
開口率(%)0.31
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様繊度:(D)21/27
目開き85μ
開口率(%)0.3
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様繊度:(D)21/27
目開き99μ
開口率(%)0.29
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様繊度:(D)42/42
目開き118μ
開口率(%)0.32
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様繊度:(D)42/42
目開き142μ
開口率(%)0.36
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。