アズワン品番61-0062-94
1個
¥6,098
税込¥6,708
6日以内出荷
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上
適合6~17mmパイプ用
トラスコ品番413-9356
質量(g)171
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スタンドの上に器具を載せるため転倒などを防ぐことができ、省スペースでどこにでも設置することができます。 横パイプは角型で、ムッフ等を固定した場合でも回転しません。
材質ステンレス(SUS304)
仕様横棒/角パイプ(回転しません)
付属品ステンレス製ムッフSS×2個
高さ(mm)500
シャフト径(Φmm)13
寸法D(mm)90
寸法B(mm)500
支柱(mm)Φ13×500(2本)
センター出しをしてあり、パイプの中心に締付ネジがあるため常に安定した固定ができます。
実験用組立スタンドや簡易機器の支柱の連結具として使用されています。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上
仕様蝶ねじ2個付
トラスコ品番413-9364
質量(g)112
本体寸法(mm)21×50(ねじ部除く)
締付範囲(Φmm)5~10
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1型は大型で、20mmΦまでのはさみ等を支柱に対して直角及び平行に取り付けることができます。 3型は安価な汎用タイプです。 NS型は支柱固定用穴と固定用V字溝で構成され、大型カラーネジでしっかりと固定できます。
最大18mmまでの径にフィットしますから、実験用各種機器のアームと支柱の固定、パイプや丸棒の縦・横方向の連結に便利です。
爪付きクランプですのでパイプをしっかり固定します。
材質ステンレス(SUS304)
適合10~18mmパイプ用
トラスコ品番413-9330
質量(g)240
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
最大20mmまでの径にフィットしますから、小型モーターのアームと支柱との固定に適しています。
太めのパイプ径の組み立てスタンドなどにご利用ください。
材質ステンレス(SUS304)
適合10~20mmパイプ用
トラスコ品番413-9321
質量(g)409
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
コンパクトタイプのユニットスタンドです。
角棒ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
仕様【角棒ベース】連結台S×2本/固定金具×4個、【連結具(NU-1)】14個
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)800×415×800、25×25×415(角棒ベース)
質量(kg)0.5(角棒ベース)
寸法(Φ×mm)13×800×3本(支柱/横材)、13×800×7本(支柱/横材)
支柱径(Φmm)13
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
棚板・キャスター金具はスチール製、支柱はSUS430製になります。
幅(mm)910
材質(本体)スチール
奥行(mm)460
段数3
全高(mm)890
材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)
キャスター径(Φmm)100
材質(ポール)SUS430
キャスター金具スチール
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)200
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。
幅(mm)910
材質(本体)SUS304
奥行(mm)460
段数3
全高(mm)890
材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)
キャスター径(Φmm)100
キャスター金具スチール
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)200
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
支柱・ベース・連結具までオールステンレスのユニットスタンドです。 角パイプを横材に採用。クランプ類等の固定具が回転しないので、破損事故を防止できます。 角丸両用のステンレスムッフが2個付属していますので、お手持ちのクランプ類をそのままご活用いただけます。 必要に応じて、パイプの位置・本数は変更できます。
材質ステンレスSUS304(支柱・ベース・連結具全て)
完成品でお届けします。
間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)800
タイプ三方枠
天板耐荷重(kg)120
棚板数(枚)1
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430
天板厚さ(mm)40
均等耐荷重(kg)150
材質(枠)SUS430
支柱径(Φmm)40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)150
天板・棚板・支柱パイプはすべて錆・腐食に強いSUS304を使用しており、病院・研究所・食品・薬品関係から一般工場まで幅広く使用されています。
用途病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。
材質SUS304
材質(キャスター)ゴム
キャスター金具スチール
ストッパー対角2個付
仕様完成品
スタンドの上に器具を載せるので転倒なども防ぐことができ省スペースで何処にでも設置することができます。支柱の位置・本数を使用目的に合わせて選ぶことができます。ウォータバス・オイルバス・ホットプレートなどの四角形の物の固定ができます。(マントルヒーターなどの丸型の物の場合は、「丸型スタンド」をお使いください。)付属の横パイプを使用することで、ムッフ等でクランプを固定した場合でも回転しません。
材質ステンレス(SUS304)
仕様角型スタンド(ワイドタイプ)
寸法A(mm)90
寸法C(mm)500
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャビネットワゴンが付属していますので、書類や備品の収納に大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
付属品(キャビネットワゴン)中棚1枚付、30mmピッチで段替可能
材質SUS304
キャスター(キャビネットワゴン)75Φナイロンウレタン車、ステンレス金具
材質(支柱)SUS304(ヘアライン仕上げ)
天板厚さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(キャビネットワゴン)445×570×630
取扱説明書(0.67MB)
タイプH枠
材質(支柱)SUS430
材質(枠)SUS430
材質(脚部)ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。)
支柱径(Φmm)40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャビネットワゴンが付属していますので、書類や備品の収納に大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304
キャスター(キャビネットワゴン)75Φナイロンウレタン車、ステンレス金具
材質(支柱)SUS304(ヘアライン仕上げ)
天板厚さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(キャビネットワゴン)445×570×630
取扱説明書(0.67MB)
支柱の位置が前後に変えられるので、さまざまな物理・化学実験に使えます。2種類の台座をご用意しました。板状タイプは理科実験用ガスコンロをのせたり、耐熱性の低い天板上でもガスバーナーをご利用いただけます。コの字タイプは理科実験用ガスコンロがぴったり収まります。台座の端部を折り曲げガスコンロがズレ落ちにくくなっています。支持穴が2カ所あり、外側の穴を使用すると実験台の側面が気にならず振り子実験などができます。
支柱径(Φmm)12
高さ(mm)660
材質【支柱・吊り棒・支持環】ステンレス製、【ベース】ボンデ鋼板(メラミン塗装)、【自在ばさみ】アルミダイキャスト製
寸法(Φ×mm)【吊り棒】8×240、【支持環】内径85×全長215
実験中の記録や筆談等、簡単な軽作業に便利な立ち姿勢用ワークテーブルです。
材質天板/ 木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/ メラミン焼付 40×20mm角スチール
質量(kg)7
全高(mm)1050
天板寸法(mm)450×300
キャスター径(Φmm)Φ65(ストッパー2個付き)
アズワン品番3-5006-01
1個
¥25,500
税込¥28,050
当日出荷
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。
AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。
付属品3つ口コンセントタップ(2P・コード長さ3m)
材質天板:木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱:メラミン焼付25mm角スチール
キャスターΦ65mm(ストッパー2個付)
天板耐荷重(kg)約20(均等荷重)
棚間隔(mm)585
ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
段数2
均等荷重(kg)75/段
仕様キャスターは打込み式・対角ストッパー付、組立式
高さ(mm)815
ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25.4
キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
最大積載量(kg)150/台
組立時間1人30分
支柱径(Φmm)25.4
棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パイプ支柱径9Φ
TGK品番194-51-52-01
形状角型
短辺(mm)200
長辺(mm)300
台の厚さ(mm)10
ゴム足高さ12mm
1個
¥3,762
税込¥4,138
3日以内出荷
実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。引出しは前後両方向から引き出しが可能です(WL-Hのみ)。収納に便利な引出し付き。
材質支柱/角スチール(塗装仕上げ)40×20mm、引出し/PS
質量(kg)7
全高(mm)1050
キャスター(mm)Φ65(ストッパー×2個付き)
天板寸法(mm)450×300
材質(天板)木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)
アズワン品番3-5006-03
1台
¥31,500
税込¥34,650
10日以内出荷
全高(mm)800
天板耐荷重(kg)60
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430
天板厚さ(mm)40
材質(枠)SUS430
支柱径(Φmm)40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)100
収納に便利な引出し付き実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。引出しは前後両方向から引き出しが可能です。
用途引出し付
仕様天板サイズ(mm):450×300、材質(mm):天板/木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/角スチール(メラミン焼付塗装)40×20、引出し/PS
質量(kg)7
全高(mm)1050
キャスター(mm)Φ65(ストッパー×2個付き)
引出し内寸法(mm)300×212×32
アズワン品番3-5006-02
1台
¥33,300
税込¥36,630
当日出荷
実験台横に置いて補助作業台としてご使用いただけます。実験台の天板に使用されるフェノール樹脂積層板を使用した実験室用作業台です。ストッパー付きキャスターで自由に移動させることができます。
材質天板/フェノール樹脂積層板、支柱/メラミン焼付25mm角スチール
キャスターΦ65mm(ストッパー2個付き)
天板耐荷重(kg)約20(均等荷重)
棚間隔(mm)585
実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。引出しは前後両方向から引き出しが可能です(WL-Hのみ)。収納に便利な引出し付き。引出しは前後両方向から引き出しが可能です。
材質支柱/角スチール(塗装仕上げ)40×20mm、引出し/PS
質量(kg)7
全高(mm)1050
キャスター(mm)Φ65(ストッパー×2個付き)
天板寸法(mm)450×300
引出し内寸法(mm)300×212×32
材質(天板)木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)
アズワン品番3-5006-04
1台
¥39,300
税込¥43,230
当日出荷
大型機器の運搬や、機器を置く台など幅広くご使用ください。
材質天板/木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧合板)、支柱/メラミン焼付25mm角スチール
キャスターΦ65mm(ストッパー2個付)
天板耐荷重(kg)約14(垂直荷重)
天板耐荷重は50kg(均等荷重)と、重い機材を置いても大丈夫です。
材質天板/木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧合板)、支柱/メラミン焼付25mm角スチール
キャスターΦ65mmウレタン製(ストッパー2個付)
天板耐荷重(kg)約50(均等荷重)
棚間隔(mm)585
天板厚さ(mm)20
コンパクトタイプのユニットスタンドです。 ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
材質SUS304
仕様連結具:ステンレス鋼板製、Φ13用、8個
寸法(mm)500×415×800
高さ(mm)800/500
シャフト径(Φmm)13
ベースステンレス角パイプ、25×25×415mm×2本、固定金具×4
支柱ステンレスパイプ、Φ13×800mm×4本、Φ13×500mm×3本
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。