軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
材質本体・キャップ・パッキン:発泡PE
口内径(Φmm)24
中栓無
パッキン有
軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
容量(L)4
材質本体・キャップ・中栓:PE
口内径(Φmm)38
外寸法(mm)179×121×H258
中栓有
パッキン無
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。
角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。
適合ネジキャップ
内径(Φmm)93
胴径(Φmm)440
材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、コック:PP(100LのみPVC)
使用温度範囲(℃)0~70(標準コック付き目盛無)
容量(L)50
底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。
角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。
キャスター無
内径(Φmm)95
大口径、大容量、取手付の角型ボトルです。液体の運搬に適しています。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。
仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:奥行/153mm、胴幅/300mm、高さ/328mm、縦口内/径36.5mm、斜口内径/36.5mm
アズワン品番67-2983-08
1袋(9本)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
。大口径、大容量、取手付の角型ボトルです。液体の運搬に適しています。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。
大口径、大容量、取手付の角型ボトルです。液体の運搬に適しています。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。
仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:奥行/180mm、胴幅/346mm、高さ/435mm、口内径/95mm
アズワン品番67-2983-02
1袋(5本)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
。容量や形状のバリエーションが豊富で利便性に優れた取手付の角型ボトルです。液体の運搬に適しています。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。
仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:奥行/83mm、胴幅/146mm、高さ/227mm、口内径/31mm
アズワン品番67-2983-15
1本
¥439
税込¥483
13日以内出荷
大口径、大容量、取手付の角型ボトルに液剤の出し入れに大変便利なレバータイプのコックを溶接加工しているボトルです。液体の運搬に適しています。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。
仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓・コック)●サイズ:奥行/180mm、胴幅/346mm、高さ/435mm、口内径/95mm
アズワン品番67-2983-12
1本
¥5,198
税込¥5,718
17日以内出荷
持ち運びしやすく注ぎやすい、取手付の容器です。省スペース保管も可能な角型タイプ。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン
幅広い用途に使用できる恒温水槽。幅広い用途で使える角型のウォーターバス。CBC型シリーズは槽内を有効に使える角型水槽です。用途に応じてバス容量の違う3種類をご用意しました。持ち運び便利な取手付きです。制御ユニットが取外せるので、簡単に水槽の洗浄が行なえます。
付属品温度計ホルダー×1個、ヒューズ×1個
性能温度調節範囲:室温+5~95℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:60℃・撹拌時)
使用温度範囲(℃)5~35
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:自己診断機能(過熱、温度センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器
材質(水槽)SUS304
取手付きで、金属性ワイヤーの表面にゴムラバーのコーティングを施していますので、洗浄物を傷つけることはありません。10mm角型標準セルが9個いれられるよう専用の仕切りを設けています。
用途セル・一般部品洗浄
寸法(mm)62×62×40(H)
アズワン品番61-9067-08
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きです。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ
質量(kg)約1.6
電源(V)AC100 50/60Hz
安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
ヒーター容量(W)750
温度設定範囲(℃)室温+5~180
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。