140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンリョウSK計量カップ
青色の目盛で計量しやすく、どの色の薬でも目盛が見えます。
材質ポリスチレン 目盛0.5/1mL
1式(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛あり(青色) 耐熱温度(℃)270 材質硼珪酸ガラス(BORO3.3) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
用途学校教材 材質アクリル樹脂(PMMA) 使用温度範囲(℃)20~50
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ 動画あり
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先ルアースリップ 滅菌済み 滅菌方法EOG 先端外径(Φmm)約4.2 材質PP(ポリプロピレン) 口径(Φ)約3.96 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)9(採取部) 全長(mm)150(外筒) 採水量(mL)1(目安) アズワン品番64-9345-81 外筒外径(Φmm)17
1袋(10個)
3,990 税込4,389
5日以内出荷

口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質ステンレス(SUS304) 取手付き
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます。 EUにおける食品、飼料規制(Commission Directive 2002/72/EC)に準拠した計量スコップです。 重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質ポリプロピレン(PP)
1個(2mL)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質PS 目盛付 耐熱温度(℃)66~77
1個(1個)
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量(mL)500 材質AS樹脂 1目盛(mL)(20mLを下限として)10 エスコ品番EA991KA-37 寸法(mm)A:96、B:158、C:110 耐熱温度(℃)100
1個
650 税込715
当日出荷

自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC 使用温度範囲(℃)"-100~120
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
584 税込642
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートクレーブ可能
種類トールビーカー 材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)120 持ち手あり
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正確な計量には軽くてシンプルなこのスプーンを。
材質スチロール樹脂 容量(mL)2、3、5、15各1本
1セット(4本)
249 税込274
4日以内出荷

口の大きい容器に液体をうつす時に使用(注ぎ口なし)します。
材質ステンレス(SUS304) 取手付き
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.0 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用計量スプーン
ディスポーザブルスプーン。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質HDPE
1箱(100個)
46,980 税込51,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

計量カップを積重ねることができ、従来よりもコンパクトに収納できます。
容量(mL)1000 材質ポリプロピレン 1目盛(mL)50 エスコ品番EA991KA-17 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×190×145
1個
390 税込429
欠品中

容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。
材質PP
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプリングシステムス(Sampling Systems)粉末用計量スプーン
ディスポーザブルスプーン。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質HDPE
1箱(100個)
41,980 税込46,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉末、顕粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンです。 FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。 クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行っており、衛生的です。
1袋(10本)
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)520 材質AS樹脂 1目盛(mL)(50mLを下限として)10 仕様目盛付 エスコ品番EA991KA-21 寸法(mm)A:88、B:127、C:115
1個
570 税込627
当日出荷

容量(mL)220 材質AS樹脂 1目盛(mL)(50mLを下限として)10 仕様目盛付 エスコ品番EA991KA-25 寸法(mm)A:72、B:107、C:73
1個
460 税込506
翌日出荷

黒色の目盛り付きで読み取りやすいです。 PC製のエコノミーな計量カップ
材質ポリカーボネート
1個
446 税込491
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。 オールポリエチレン(HDPE)製です。 クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。 お試し用に便利な4種セットです。
仕様●1mL、5mL、10mL、20mL(各2個)●1セット8個入り アズワン品番67-5203-47
1セット
3,990 税込4,389
当日出荷

PSF-100SA 粉体計量供給機 スクリュータイプ アズワン 動画あり
高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12 電源AC100~240V50/60Hz 精度目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。 アズワン品番4-803-01
1個
278,000 税込305,800
当日出荷

粉末、顕粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンです。 FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。 クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行っており、衛生的です。
TGK品番0007504005 セット内容1~20mL4種類の各2本入セット
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷

軽くて丈夫なチタン製です。塩分や酸等の成分に高い耐食性を発揮します。
材質チタン 種類手付ビーカー
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて丈夫なチタン製です。塩分や酸等の成分に高い耐食性を発揮します。
種類ビーカー 材質チタン
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


容量精度表記(米国ASTMクラスA対応)。。白目盛回線。
ガラス栓(TS)9
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング