低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)
付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター
振幅(mm)4.5
材質アルミダイキャスト
本体寸法(mm)125×155×100
質量(kg)2.3
出力(W)約18
電源AC100V(50/60Hz)
モーター高回転DCブラシモーター
機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式
運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)
付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.1
電源AC100V(50/60Hz)
本体寸法(mm)115×230×60
モーター高回転DCブラシモーター
振幅(mm)4.5
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
本体寸法(mm)115×230×60
モーター高回転DCブラシモーター
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.1
電源AC100V 50/60Hz
運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式
振幅(mm)4.5
モーター出力(W)17.3
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
キャップのついていない試験管でもこぼすことなく、スムーズに素早く撹拌できます。
オプションのアタッチメントを取り付けるだけで、試験管の他にも多数のマイクロチューブや96ウェルマイクロプレートのミキシングも可能です。
アズワン品番2-6863-01
仕様本体
付属品ミキシングキャップ・3インチプラットホーム
質量(kg)4
回転数(min-1[r.p.m])[3インチプラットフォーム]約3220(MAX)、[ミキシングキャップ]約3350(MAX)
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×165×165
操作方法連続またはタッチスタート
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
この試験管ミキサーは、上面のヘッドゴムに試験管や三角フラスコなどの容器を手で持ち軽く押えるだけで作動(偏心)しますので、手軽に容器内の試料を撹拌、混合できます。また、スイッチを切り替えれば連続運転もできますので、状況に合わせて使い分けることができ大変便利です。
回転数(min-1[r.p.m])350~2500
仕様モーター:くまとり形モーター・動作:タッチ作動または連動作動(切換え可能)・寸法:100×170×135Hmm・上面直径:60Φmm・電源:AC100V 0.5A・重量:約2.5kg
TGK品番371-63-29-01
トラスコ品番420-3453
型式TTM-1
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。速度表示目盛付きで、無段階速度調節が可能です。
超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。
手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。
チューブ、各種試験管の混合に使用できます。
タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。
オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番2-925-01
仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式
材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム
寸法(mm)72×88×82
質量(kg)約0.35
電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)
コード長さ(m)約2
モーター出力(W)約0.6
軌道直径(mm)3
1個
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。ソフトなタッチで容易に攪拌!
回転数(min-1[r.p.m])3000(固定式)
寸法(mm)133×133×80
質量(kg)0.6
電源(V)AC100~240(50/60Hz)12W
モーターブラシレスモーター
モーター出力(W)10
防塵防水性能IP21相当
運転モードタッチモード
アズワン品番3-7028-15
振盪方式旋回方式
軌道直径(mm)Φ4.8
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
タッチスタートと連続運転の切り替えができます。チューブアダプター(別売)を取り付けると、チューブも使用できます。
付属品チューブ用スタンダードトップ(Φ30mm)
質量(kg)3.5
回転数(min-1[r.p.m])2500
モータータイプ隈取モーター
連続使用時間15分
モーター出力(W)10
防塵防水性能IP21
運転モードタッチモード/連続モード
サイズ(mm)W133×D146×H137
振盪方式旋回
軌道直径(mm)Φ4
低重心設計で安定性に優れています。付属の直径Φ84mmプラットフォームで複数の試験管やフラスコ等のミキシングが可能です。
寸法(mm)130×155×155
切替方式(操作切り替え) 連続またはタッチメント
回転数(min-1[r.p.m])~3000
電源AC100V 50/60Hz
消費電力20W
電源コード(m)1.4(3Pプラグ)
振幅(mm)5
アズワン品番1-1792-21
1箱
¥35,300
税込¥38,830
当日出荷
手のひらサイズのコンパクト設計で、場所もとらず、乾電池(単3電池4本)でも使用できます。・マイクロチューブから小試験管まで、必要充分な性能です。・ACアダプター、乾電池のどちらも使用可能です。
モーターDC形
回転数(min-1[r.p.m])2600
TGK品番692-63-40-03
質量(g)310
外形寸法(mm)55×75×70H
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
マイクロチューブ等に入ったサンプルの撹拌に適しています。
手のひらに乗るコンパクトサイズで場所を取りません。
アズワン品番1-9412-01
材質本体/アルミ鋳物、ヘッド/スポンジ
寸法(mm)57×80×75
回転数(min-1[r.p.m])2600(固定式)
電源AC100V、50/60Hz
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。