科学研究・開発用品 :「試験管洗浄器」の検索結果

特価
本日11月25日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道圧を回転と洗浄に利用するため電気は全く不要です。水洗い・水すすぎに利用できます。
材質塩化ビニル、収納カゴ:SUS304×3個 ホース径(Φmm)12×18ブレードホース 寸法(Φ×mm)400×450 収納本数(本)Φ16mmサイズ約150本 給水口Φ13mm 排水口径(Φmm)32
1個
96,000 税込105,600
欠品中

水道の水圧を回転と洗浄に活用した環境にやさしい試験管洗浄器です。 実験後の試験管の水洗い、すすぎに便利です。
付属品給水ホース、ステンレスカゴ×3 材質硬質塩化ビニル 寸法(mm)Φ400×450 洗浄機能試験管Φ16mm×150本 給排水口吸水口Φ13mm、排水口Φ32mm 水圧(kg/cm2)2.0以上必要
1個
95,980 税込105,578
3日以内出荷

GS-01 ガラス容器洗浄機 アズワン 動画あり
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。 ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01 仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付 材質透明PVC板 厚さ5mm 寸法(mm)606/700×506×750 質量(kg)35 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)92/123 コード長さ(m)1.8 2P 本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
215,000 税込236,500
当日出荷

サンプラテックピペット洗浄器(本体)
サイフォン方式のピペット洗浄器。本体が透明なので洗浄の様子が一目で分かります。
材質塩化ビニル
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートウォッシャー アズワン 動画あり
1本ほか
1,980 税込2,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤として pH値6.5~8.5 成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水 使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。 材質(容器)ポリエチレン
1個
2,660 税込2,926
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気を使わないので漏電などの心配がありません。 外径75mm以下の小型ガラス容器の洗浄に適しています。(口内径20mm以上のものが望ましい。)。肉厚の薄い容器や材質によっては洗浄に不向きなものがあります。 ネジ栓の調節により、洗浄ノズルの水噴射にあわせてノズルリング穴(Φ1mm×4個)からも水が出ます。容器口の外側の洗浄ができる便利な機能です。 水道水による前処理や最終工程の洗浄にお役立て下さい。 適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
付属品1.ホース 約1m 2.十字金具 1個3.蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド) 材質ベース部/ステンレスSUS304(ゴム脚付)、逆噴射部/真鍮(クロムメッキ仕上)
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷

外径75mm以下の小型容器(平底、R底、球底容器)の洗浄ができます。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
トラスコ品番413-9089 セット内容ホース(1m):1本、十字金具:1個、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド):1セット 材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付き)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上) 幅(mm)150 質量(kg)1.7 高さ(mm)196.5 奥行(mm)150
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)洗浄用チューブセット NVP型用
セット内容洗浄用パイプ(テフロン(R)、Φ10×80mm)、洗浄用チューブ コード263990 アズワン品番65-0573-42
1セット
9,998 税込10,998
61日以内出荷

水溶性アルカリ洗剤タイプです。 洗浄精度を高めるバスケット回転機構を採用しています。 ピペット管内の洗浄液を入れ替えさせる還流機能を備えています。 すすぎ洗浄も超音波で、短時間で効率良くすすぎが可能です。 最長480mmまでのピペットの使用ができます。
1個
27,900 税込30,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型洗浄カゴ(ピペット用)に対応した超音波洗浄器です。
発振周波数(kHz)28 出力(W)150 水槽容量(L)約26 槽内寸法(mm)200×200×650 材質(本体)鋼板(メラミン焼付塗装) 仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン) 質量(kg)約25 電源(V)AC100 50/60Hz 材質(天板)ステンレス(SUS304) 保証期間3年 外寸法(mm)410×330×815 付加機能- 回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾 アズワン品番1-1640-02 材質(水槽)ステンレス(SUS304) 給排水口給水/15A(ソケット)ボールバルブ付排水/20A(ソケット)
1台
213,000 税込234,300
当日出荷

赤外線センサースイッチ付で容器を押し付けることなく起動するので、安定した撹拌ができます。デジタル回転表示、タイマー付(999分59秒)。
回転数(min-1[r.p.m])Max 3000 質量(kg)2.7 振盪幅(mm)4.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×165×130 振盪方式旋回
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に 適合器具注射器 材質(毛)PBT 材質(柄部)ステンレス
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に 適合器具注射器 材質(毛)ナイロン 材質(柄部)ステンレス
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に 適合器具注射器 材質(毛)山羊毛 材質(柄部)スチール
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)です。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ。各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心器、フラクションコレクター、分光光度計)や組織培養、。免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
型式R-6M(平底) 等級ガラス器具:ほうけい酸ガラス-2。 肉厚(mm)0.6 外径×全長(mm)6×40 口形状直口 入数100
1箱(100本)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

クリーンケミカルナイスフェッチ CA
●医療・理化学用CAE配合浸漬・超音波洗浄機用洗浄剤。●特殊活性剤とCAEの相乗効果により、優れた洗浄力と除菌作用を兼ね備えています。●一般細菌やウイルスに汚染された血液・血清に使用された試験管・ピペット・チップ・金属類の除菌をかねた洗浄に適しています。
仕様20kg 使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%、超音波洗浄の場合は0.5%~1%、洗浄後は充分にすすいで下さい。 容量20kg 主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤 アズワン品番69-4894-38
1本
33,878 税込37,266
6日以内出荷

ガステックヘドロテックS
排水や泥土・土壌に含まれる硫化物を約10分で測定できます。
セット内容ガス発生管×2本、目盛付試験管(30mL)、試験管×2本、駒込ピペット×2本、ポリエチレン製洗浄瓶(500mL)、気体採取器(GV-100)、携帯用木製ケース、全硫化物検知管201H(0.02~0.20mg)×3箱(計30本)、全硫化物検知管201L(0.002~0.020mg)×2箱(計20本) 測定範囲全硫化物 0.02~0.20mg/0.002~0.020mg
1個
119,800 税込131,780
11日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります