32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

棒に立て乾燥する際、底板に波形の溝が付いているので水切れが良好です。
穴径(Φmm)19 材質PS 棚高さ(mm)85
1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.5 穴数12個(3×4)
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棒(ピン)付きのため、チューブの乾燥用ラックとしても使用可能です。コストパフォーマンスに優れた試験管立て!
材質PP
1個
594 税込653
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で運搬・整理に便利な試験管立、15、16.5、18mmの試験管の使用できます。
材質PS 幅(mm)167 高さ(mm)94 穴径(Φmm)19 奥行(mm)56 立て数(本)6
1個
409 税込450
当日出荷

組立式なので収納時に場所を取りません。オートクレーブ(121℃)が可能です。
外寸法(mm)250×105×70
1個
999 税込1,099
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。棒は空洞になっており、底辺に水切り用の突起があるので、水切れがよく乾燥を促進します。軽量ですから運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 穴径(Φmm)19.5
1個
683 税込751
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,600 税込2,860
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

18mm試験管用の試験管立てです。
材質 タイプ乾燥棒(洗った試験管を立てて乾燥させておくことができる水切り用の突起)付き 穴径(Φmm)20 配列一列
1個
1,800 税込1,980
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


素材は比重の大きい特別強化ポリプロピレン製のため、本体がウォーターバス内で浮き上がったり移動しません。オートクレーブが可能で、耐久性に優れています。各白、赤、青の3色があります。色をご指定ください。
1台
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一体成型のため、耐久性に優れています。 耐薬品性に優れています。 水槽内での使用が可能です。
材質デルリン(R)(POM) 仕様ラベル貼付エリア付 耐熱温度(℃)-40~+140 オートクレーブの可否
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,376 税込2,614
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
材質PP(ポリプロピレン樹脂) 仕様オートクレーブ可能
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


18mmの試験管を50本立てられます。試験管を立てたままオートクレーブ可能です。傾けることで、培地をフラットにすることができます。傾ける角度は、お好みの角度に調整可能です。
角穴(mm)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×120×106(ネジ除く) 配列5×10 棚高さ(mm)75
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

材質PP(ポロプロピレン) 仕様オートクレーブ可能 サイズ(mm)128×105×43
1個
4,950 税込5,445
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途別に使い分けできるように、5色のラックが10個セットになっています。 チューブを入れたまま上にも横にも連結することができます。 片面には12mmΦ、裏面には7mmΦの穴があいているので様々なチューブに対応します。
材質PP 架数1.5/2.0mL×80 セット内容本体×10(青・緑・オレンジ・ピンク・黄 各2)、縦用連結具×20、横用連結具×40 滅菌オートクレーブ可能
1組(10個)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

カラムスタンド、試験管立、トレイの3点セットです。 試験管立の床を裏返すことにより高さ調節ができます。 処理液を受ける試験管は、直径15~16.5mm、長さ100~165mmのものが20本立てられます。
用途クロマトグラフィー等研究、実験用 材質ポリ塩化ビニル 立て数(本)20 高さ(cm)20.5 縦(cm)7 アズワン品番64-5080-37 横(cm)26.5
1組
49,980 税込54,978
14日以内出荷

乳白板をバックにして見ると、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15mm、16.5mm、18mm用の試験管台兼用として使用できます。張付加工と異なり、全体が一体として成形されており、極めて丈夫です。
穴径(Φmm)20 適合試験管(Φmm)15・16.5・18
1台
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります