科学研究・開発用品 :「逃し弁」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

真空度を調整し、負圧による事故を未然に防止し、装置や配管等を保護、チャタリング、ハンチング現象の発生がなく安定した作動、小型,計量
仕様●適用流体:蒸気・空気●最高圧力:1.0MPa●調整圧力範囲:A/-0.5~-21KPa●最高温度:200℃●接続:JIS R
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空度を調整し、負圧による事故を未然に防止、チャタリング、ハンチング現象の発生がなく安定した作動、小型,計量、腐食の心配なし
仕様●適用流体:蒸気・空気●最高圧力:1.0MPa●調整圧力範囲:A/-0.5~-21KPa●最高温度:200℃●接続:JIS R
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アガロース溶液を本製品に入れて加熱すると、突沸などによる吹きこぼれの心配がありません。 ふたの蒸気弁が蒸気を容器外に逃がし、突沸や蒸気による火傷を回避できます。 ホウケイ酸塩ガラス製の頑丈な持ち手により、加熱した容器本体に直接触れなくて済みます。
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。 仕様フタ着脱ワンタッチレバーロック式 材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム 内径(Φmm)226.4 使用圧力0.49MPa以下 開口寸法(mm)(フタ)81×97楕円
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.68MPa。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
仕様フッ素ゴムパッキン付き 最高使用圧力(MPa)0.68 口径(Φmm)108
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現、調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能、オールステンレス製で要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、密閉形構造の為、外部漏れなし
仕様●流体:空気、冷温水、油●設定圧力:0.05~1MPa●接続方式:JIS Rc●最高温度:120℃
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁、ポンプのリリーフ弁、弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オールステンレス製で優れた耐食性、耐久性、ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

連続ブロー時の背圧変化に対しても安定した作動、ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適、設定圧力MAX1.6MPaまで対応
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

要部(弁体、弁座)はステンレス鋼を採用、優れた耐食性、耐久性、設定圧力MAX1.6MPaまで対応
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部は(弁体、弁座)はステンレス鋼で優れた耐食性、ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

攪拌型ウルトラホルダーUHP-K、タンク付プラスチックホルダーSAKE、リザーバーRP、ラボテスト用ベビータンクBT用部品
アズワン品番64-1006-92
1箱(1個)
25,980 税込28,578
33日以内出荷

1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オールステンレス製で要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、密閉形構造の為、外部漏れなし
1個
81,980 税込90,178
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、設定圧力MAX1.6MPaまで対応、密閉形構造の為、外部漏れなし
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現、調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています、要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

オールステンレス製で、要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能、要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
仕様●流体:空気、冷温水、油●設定圧力:0.05~1MPa●接続方式:JIS Rc●最高温度:120℃
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1箱(1個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1個)
72,980 税込80,278
33日以内出荷

調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、吹出し圧力の75%以上の圧力にて手動で吹出し検査可能
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

オールステンレス製で、要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
1個
81,980 税込90,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁、要部ステンレス製
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現、調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています、要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

攪拌型ウルトラホルダーUHP-K、タンク付プラスチックホルダーSAKE、リザーバーRP、ラボテスト用ベビータンクBT用部品。
1箱(1個)ほか
719 税込791
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1個)
66,980 税込73,678
33日以内出荷

圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現、要部(弁体,弁座)はSCS14Aを採用し、耐食性に優れています、要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

水道法基準適合品です(E-626)、揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能、調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁、ポンプのリリーフ弁、弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
1個
67,980 税込74,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現、揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能、調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命、要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁、ポンプのリリーフ弁、要部ステンレス製で、弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
1個
81,980 税込90,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー、電気温水器)用のリリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁、各種圧力容器、計装機器の安全弁、取付け姿勢は縦横、上下いずれの姿勢でも可
仕様●適用流体:冷温水・油・その他非危険流体●適用圧力範囲:0.1~0.7MPa●接続:JIS Rc●最高温度:120℃
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー、電気温水器)用リリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁に最適、取付け姿勢は縦横、上下いずれの姿勢も可
仕様●適用流体:冷温水●適用圧力範囲:0.1~0.7MPa●接続:JIS Rc●最高温度:60℃
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

ユニコントロールズ液面計付ステンレス加
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。 SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです。) 目視で内部の残量が確認できます。
用途液体の圧送用に 材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム 寸法(mm)【フタ開口(楕円)】81×97 使用圧力(MPa)0.49以下 仕上内面酸洗仕上・外面ヘアライン仕上 パイプ外径(Φmm)8 パイプ内径(Φmm)6.8
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

減圧・微加圧MAX0.17MPa(1.8kg/cm2)が可能な密閉容器です。本体と蓋の間に特殊パッキンを使い、レバーバンド(PVT25-LR)で締めつけています。従って蓋の開閉は従来のフランジタイプより数段簡単な操作で行えます。また構造上は簡易圧力容器に準拠しております。安全弁、圧力計、加圧口、撹拌機はオプションとして揃えております。
容量(L)10 材質SUS 304 到達真空度(kPa)0.14以下
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Merck(メルクミリポア)Millipore ZHE System 1/Pk 1PK
仕様ろ過面積、cm2:64、直径、cm (インチ):15.9、重量、kg (lb):6.8、高さ、cm (インチ):27.9、構成材質:316 ステンレス 本体, ポリプロピレン ハンドホイール, フルオロエラストマー-A O-リング、アウトレット接続:1/4 in NPTF ポート、1/4 inエルボまたは1/4 in x 1/8in NPT T-フィッティング用; 1/4 in NPTF ポート 圧力逃がし弁用、インレット接続:1/8 in NPTF上流側ポート、2方弁用1/8 in NPTFルアー フィッティング付き、概要:メルクミリポアZHE有害廃棄物抽出ろ過システム、最大入圧、kPa (psi):345 (50) 品名有害廃棄物システム フィルター直径(Φmm)90 アズワン品番61-0213-61
1個
509,800 税込560,780
15日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります