科学研究・開発用品 :「連続分注」の検索結果

関連キーワード
142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eppendorf(エッペンドルフ)連続分注ピペット(マルチペット)
別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
欠品中

8種類の専用シリンジとの組合せにより1μl~5mlまで、40種類の分注容量と5種類の分注回数が選べます。。グリップに指掛けが付いているので片手で楽に操作できます。。5段階のクリック方式で容量可変、しかもシリンダ交換が簡単です。。最終ストローク後は、気泡誤差を防ぐためシリンダー内に残液を残し、分注ミスを防ぎます。
アズワン品番2-5001-01
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)±0.2 精度(%)±1.0
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池・充電が不要で、いつでもどこでも使えるレバー操作式の連続分注器です。吸引・分注量はダイアルを回すだけで簡単に設定でき、最大13mLまでまとめて吸引できます。 ノズルは10度刻みで5段階に角度を調整できます。ノズル先端はオートクレーブ可能で、メンテナンスも簡単です。
材質本体/PBT、ノズル/POM 寸法(mm)70×(117~137)×224 質量(g)180 分注容量(mL)0.5~5(0.5mL間隔) 吸引量1~13mL(1mL間隔)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

分注シリンジ内に吸引した溶液を設定回数に分けて一定量ずつ連続的に分注します。付属のステッパーつまみ・分注シリンジを交換するだけで、幅広い分注容量に対応します。シリンジ内に少量のみ吸引しての分注も可能です。
付属品0.75mL・3.75mL・37.5mL用ステッパーつまみ(1個)、分注シリンジ(1個)、37.5mL分注シリンジ用スペアアダプタ(1個) 材質本体/ABS樹脂、ワークステーション/PVC、分注シリンジ/PP 容量(μL)10~5000(57パターン) アズワン品番2-8046-21
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

ピストンにOリングがないので抵抗なくスムーズに動きます。 ハンドルの向きがネジを回すだけで簡単に変えられます。
再現性(%)±1 セット内容本体シリンジ・シリコンチューブ・メタルシンカー・バルブ用パーツセットニードルS・L・LL各1本 材質バレル/耐熱ガラス、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)バルブ/黄銅、ピストン/ステンレス(SUS304)ワッシャー(黒)/バイトン オートクレーブの可否
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M-804 M’s ディスペンサー Mシリーズ ムロオカ産業 動画あり
容量(μL)50~250 全長(mm)250 材質グリップ/PC、ノーズコーン/PP、ピストン/PP、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS 質量(g)101 アズワン品番63-4217-97
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

汎用プラスチックチップを使用して連続分注できる分注器です。
オートクレーブの可否不可 仕様UV照射可 適合チップギルソン製 クオリティ製 エッペン製
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)連続分注器 Peggy PG-01
電池、充電一切不要。まとめて吸引、必要量毎に連続分注。 吸引量設定ダイアル。吸引最大13mLまで、1mL間隔で設定可能。 分注量設定ダイアル。分注最大5mLまで、0.5mL間隔で設定可能。 ノズル角度可変。10°刻みで5段階、使いやすい角度に調整できます。 メンテナンスも簡単。ノズル先端(ノズルカバー・ジョイントパッキン)はオートグレーブ可能。止水フィルター交換可能。
容量(mL)最大:13最小:1 分注容量(mL)最大:5最小:0.5
1台
25,900 税込28,490
5日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)トップビュレット M 0.1-999.9mL
マニュアルでの滴定作業に使用できます 脈動のない連続分注技術 バルブレバー付き再循環バルブ 長寿命の電池による電源供給と充電表示 電子ユニットは取り外し可能 シンプルなキャリブレーションプログラムを含め、修理しやすいモジュール設計 高い耐薬品性 排出チューブは、水平142~220mm、垂直10~200mmで可変、360 回転可能 210~370mmの自動長さ調整用の伸縮自在吸引チューブ 本体は45mmネジ口に直接取付けられるほか、32、38、40mmのネジ口に適したアダプター付き 追加のアダプターが使用可能
容量(mL)2.5 分注範囲(mL)0.01~999.9 アズワン品番61-0170-95 容量範囲(mL)5、25、50 相対系統誤差(%)(5mL)±2.0、(25mL)±0.4、(50mL)±0.2 絶対系統誤差(μL)(5mL)±0.1、(25mL)±0.1、(50mL)±0.1 相対偶然誤差(%)(5mL)±1.0、(25mL)±0.2、(50mL)±0.1 絶対偶然誤差(μL)(5mL)±0.05、(25mL)±0.05、(50mL)±0.05
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

設定した容量で止まる。 吸引・吐出、連続分注、連続吸引、マルチに使える電動ディスペンサーです。 ※ご使用前に校正(キャリブレーション)を行ってください。
仕様●吸引容量(mL):最大/50、最小/0.2●分注容量(mL):最大/50、最小/0.2●公差範囲:0.5mL/±20%、1~3mL/±10%、3mL以上/±5% アズワン品番68-0510-36
1セット
129,800 税込142,780
93日以内出荷

分注容量設定は120通り、分注回数は10段階です!。1度の吸入で一定量を連続的に分注できます。Eppendorf社、Brand社、Ritter社のシリンジを使用できます。分注容量設定を簡易で確認できる表記テーブルが組み込まれています。一定量を連続的に分注可能です。分注容量設定が容易です。
仕様●本体●使用可能チップ:Ritips(R)、PD-Tips(R)、Combitips(R)、Combitips advanced(R)●分注回数:10段階●分注容量設定:120通り 付属品5mLチップ×1個、10mLチップ×1個、25mLチップ用アダプター×1個 容量(μL)1~5500 アズワン品番4-6672-01
1個
39,700 税込43,670
12日以内出荷

1袋(100本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



手軽な手持ちの定量分注器。。簡単に液量調整、分注操作が可能で能率的。
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NICHIRYO(ニチリョー)分注器(ディスペット)
DISPET EX オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。 各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。 長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。 DISPET Mini 微量連続分注に適したディスペンサーです。 小型・軽量で持ち運びに便利です。またプランジャが自動で戻りますので、片手で操作できます。
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷


1個
23,600 税込25,960
当日出荷

注射器のような体積式の分注器で、粘性の高いサンプルなども定量で連続分注を行えます。 本体は分解せずにオートクレーブ可能です。 接液部の材質に配慮されているため、耐薬品性があります。道具なしで簡単に分解できるため、必要なパーツの洗浄や交換などのメンテナンス作業を軽減します。また、ピストン周りにOリングが付いていないので、Oリング交換といった面倒なメンテナンスが不要です。 ピストルハンドルタイプは、横方向の分注に適しています。手のひら全体を使用してピストンを押すので、長時間の分注動作も疲れにくいです。 ガラスバレルに取り込んだ液体をピストンで押し出す構造なので、高粘性の液体でも連続分注が行えます。 2リングハンドルは、手首を返さずに分注できるので、縦方向の分注動作に適しています。 プレミアムタイプは取外し式の三方弁(連続分注バルブ)を採用しており、本体に直接ニードルを差し込むことで注射器として使用することも可能です。また、接液部の耐薬性がクラッシックタイプより優れています。
付属品スペアパーツセット シリコンチューブ メタルシンカー ニードル(3種類) 洗浄ブラシ 三方弁 材質ニードルロック:ステンレス/チューブコネクター:ステンレス/バレルカバー:Ni-Cr真鍮【接液部パーツ】シリコンチューブ:シリコン バレル:硼珪酸ガラス バレル用ワッシャー:FPM ピストン:ステンレスDIN316L バルブシステム:ステンレスDIN316L バルブ用パッキン:PTFE スプリング・ボール・バルブ:ステンレスDIN304 シンカー:クロムメッキ仕上げ真鍮 ニードル(接続部/先端部):接続部/特殊加工の真鍮 先端部/ステンレスSUS304 ハンドル2リング オートクレーブの可否
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,290 税込1,419
翌々日出荷



通常の吸引・吐出ボタンの他に連続分注も行える電動ピペッターです。連続分注時に使用環境(温度・湿度・気圧)やピペットの傾きをリアルタイムで測定し、分注量を自動補正するインテリジェント測定システムを有しており、ピペットの傾きを垂直にする必要がなく、クリーンベンチ内での操作に特に適しています。吸引・吐出ボタンを押し込む量でスピードのコントロールが可能です。3分間操作を行わないと自動的にスリープモードになり、その後ali-Q2を持ち上げたり、移動させるとスリープモードが自動解除される省電力設計です。ディスポーザブルピペットWobble-notシリーズを使用すると、より正確な分注が可能です。別売のディスポーザブルピペットVSTシリーズを使用すると、より正確な分注が可能です。
付属品壁取付け用マウント 交換用ノズルフィルタ(0.45μm×1) リチウムイオン充電池 USB充電器 校正証明書 精度1~2%
1個(1個)
124,999 税込137,499
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘性のある液体や蒸気圧の高い液体でも精密な作業が可能です。 チップを挿入すると自動でサイズが認識されます。 タッチSはタッチの機能(分注モード・自動分注モード・ピペッティングモード・お気に入りモード)に加え、連続分注モード、マルチ吸収モード、滴定モードが使えます。
容量(μL)1μL~50mL
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


汎用チップが使用できる可変式連続ディスペンサー。。ブローアウト機構付で、再現性±2%。。ガードフィルター付。。チップはギルソンタイプのチップをご使用頂けます。
分注容量(μL)250~1000
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1回のみオートクレーブ可能です。 シリンジ先端部が長く(50mm)バイアル瓶等の底まで届きます。
適合本体00-8100
1袋(50本)ほか
16,980 税込18,678
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
599 税込659
6日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

液量は正確です。一度調整すればあとは正確な液量で分注します。簡単に使えます。どなたでも簡単に液量調整も分注操作もできます。能率的でつかれません。ピペットの代用、培地分注などから製造過程での分注までご使用いただけます。※固定台は別売りです。
1式
35,980 税込39,578
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液量は正確です。一度調整すればあとは正確な液量で分注します。簡単に使えます。どなたでも簡単に液量調整も分注操作もできます。能率的でつかれません。接液部がすべてステンレス鋼製です。ピペットの代用、培地分注などから製造過程での分注までご使用いただけます。※固定台は別売りです。
1式
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング