滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。
ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。
テープ長さ(m)50
オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。
テープに書き込みもできます。
<SIL-34-B、SIL-10-B>
テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。
<SIL-34、SIL-10>
オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。
<SIL-34-1、SIL-10-1>
テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
テープ長さ(m)12.7
Apexブランド製品
用途過酸化水素滅菌
直径(Φmm)8.89
温度(℃)【培養】55~60
厚さ(mm)0.2
保管温湿度範囲2~8℃/湿度50%以下
仕様【菌数】G.stearothermophilus(ATCC12980) 10^6、【担体】ステンレスディスク
アズワン品番63-1286-03
1袋(100枚)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。
無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。
18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
1箱
¥71,900
税込¥79,090
6日以内出荷
3つの重要条件である【過酸化水素ガスの濃度】、【滅菌温度】【滅菌時間】が包装内部、コンテナ内部で達成されたことを確認できるの製品です。
ISO 11140-1 Type4 規格に準拠しています。
仕様●サイズ:19mm×51mm
アズワン品番67-3052-16
1袋(250枚)
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。
287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。
酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
テープ長さ(m)6.35
滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。
変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。
テープ長さ(m)12.7
プラズマ(過酸化水素)用の滅菌バッグです。プラズマ滅菌(過酸化水素)用のプロセスインジケーターが施されています。※ISO11140-1の基準に沿って安全性を担保されたインク成分を使用しています。
仕様●サイズ:75mm×150m●推奨シール温度:110℃~130℃●※シーラーによって温度差が生じる場合がありますので、ご使用前にテストシールを行ってください。●三層シール構造●入り数:2巻/箱
アズワン品番65-8734-98
1箱(2巻)
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
プラズマ(過酸化水素)用の滅菌バッグです。プラズマ滅菌(過酸化水素)用のプロセスインジケーターが施されています。※ISO11140-1の基準に沿って安全性を担保されたインク成分を使用しています。タイベック(R)を使用して製造されています。
プラズマ(過酸化水素)用の滅菌バッグです。プラズマ滅菌(過酸化水素)用のプロセスインジケーターが施されています。※ISO11140-1の基準に沿って安全性を担保されたインク成分を使用しています。タイベック(R)を使用して製造されています。
仕様●サイズ:430mm×100m●推奨シール温度:110℃~130℃●※シーラーによって温度差が生じる場合がありますので、ご使用前にテストシールを行ってください。●三層シール構造●入り数:1巻/箱
アズワン品番65-8735-05
1巻
¥57,980
税込¥63,778
10日以内出荷
プラズマ(過酸化水素)用の滅菌バッグです。プラズマ滅菌(過酸化水素)用のプロセスインジケーターが施されています。※ISO11140-1の基準に沿って安全性を担保されたインク成分を使用しています。タイベック(R)を使用して製造されています。
過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌工程を通過したことを色の変化で確認できるインジケータテープです。専用のインクが青からピンクに変色し、滅菌工程の通過を知らせます。明確な色のコントラストにより、色変化を分かりやすく確認することができます。用途:過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープ。
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)55
アズワン品番61-0499-92
1パック(1巻)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
テープ長さ(m)50
EO ガス滅菌、蒸気滅菌、乾熱滅菌、低温蒸気ホルムアルデヒド(LTSF)滅菌、ホルマリン滅菌過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌の滅菌効果確認用の培地が入ったケミカルインジケーター付きのバイオロジカルインジケーターです。
無菌操作を必要とせず簡単に培養が出来ます。
24、48時間あるいは7日間培養で、信頼度の高い滅菌効果を確認できます。
ラベルのケミカルインジケーターにより滅菌処理結果の確認が容易に行えます。
18 ヶ月間保証の芽胞数が十分に保持されています。
米国製のインキュベーターにも使用できます。(エーステストサイズ:直径8.5 mm × 長さ46.5 mm )
バイオロジカルインジケーターとしてJP、USP、EN866、ISO11138 滅菌法の項に定められた性能基準と合致します。
バクテリア バリア性、引裂強度、突刺強度、低発塵性で滅菌紙より優れたタイベック(R)を使用。もう一方の面にはクリーンなポリエチレン・フィルムを使用。ポリエチレン同士の溶着なので強固で安全なシール性(ピール性はありません。)。滅菌後も長期間に渡り細菌の浸入を防ぎます。切り込み付で容易に開封出来ます。クリーンルームで製造し、2重包装しています。
用途クリーンルーム内でのオートクレーブ滅菌工程。クリーンルーム内EO(エチレンオキサイド)ガス滅菌工程。クリーンルーム内(過酸化水素低温)プラズマ滅菌工程。ガンマ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む製品の包装用
仕様●シール強度:>20N/15mm●表面清浄度:Level 200
材質タイベック(R) :HDPE不織布、タイベック 1073B、クリーンPEフィルム:HDPEフィルム
適合規格最終段階で滅菌される医療機器の包装:ISO 11607、食品と接触するポリオレフィン樹脂:FDA 21CFR 177.1520
厚さ(μm)タイベック(R) :185、クリーンPEフィルム:90±10
耐熱温度(℃)121/30分、(Max:124℃)
無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。24時間・48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。
仕様●過酸化水素滅菌用●芽胞数:G.stearothermophilus 10^6●用途:過酸化水素低温ガス・プラズマの滅菌●培養温度:55-60℃●※保存方法:25℃以下・湿度20~80%RHで遮光保存
アズワン品番67-9341-38
1箱(100本)
¥71,900
税込¥79,090
10日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。