413件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
455 税込501
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
13,860 税込15,246
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アズワン品番1-4324-01 材質硼珪酸ガラス-1 外径d(Φmm)35 筒長(mm)300 アダプタサイズΦ20(内径Φ16)×90mm 脚(mm)Φ12×110 ゴム止め(mm)8
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷


SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 空冷式
冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス タイプ空冷式
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 共通空気冷却器
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
1個
5,643 税込6,207
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却能力の室温基準を室温23℃基準としました。 過電流付き漏電ブレーカの採用により安全性が向上しました。 スパイラルチューブを銅製からステンレス製に変更し耐食性が向上しました。(BE201)
使用温度範囲(℃)+5~+35℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×320×303 設定温度範囲-20~+35℃
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,484 税込12,632
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
10,395 税込11,435
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●冷却部 長さ mm:360●ゴム栓接続用(摺合せ無し)●コード番号:661-0360●※受注製作品 アズワン品番65-8675-65
1個
10,980 税込12,078
33日以内出荷

仕様●TS上部:19●TS下部:19●冷却部 長さ mm:300●コード番号:107-19193 アズワン品番65-8676-21
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

仕様●TS上部:15●TS下部:19●冷却部 長さ mm:300●コード番号:107-15193 アズワン品番65-8676-15
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

仕様●TS上部:15●TS下部:15●冷却部 長さ mm:300●コード番号:107-15153 アズワン品番65-8676-14
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

仕様●TS上部:19●TS下部:19●冷却部 長さ mm:500●コード番号:107-19195 アズワン品番65-8676-22
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●TS上部:19●TS下部:29●冷却部 長さ mm:300●コード番号:107-19293 アズワン品番65-8676-26
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷

仕様●TS上部:19●TS下部:24●冷却部 長さ mm:200●コード番号:107-19242 アズワン品番65-8676-23
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

仕様●TS上部:15●TS下部:29●冷却部 長さ mm:300●コード番号:107-15293 アズワン品番65-8676-19
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

仕様●TS上部:19●TS下部:19●冷却部 長さ mm:200●コード番号:107-19192 アズワン品番65-8676-20
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

仕様●TS上部:15●TS下部:24●冷却部 長さ mm:300●コード番号:107-15243 アズワン品番65-8676-17
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●TS上部:19●TS下部:24●冷却部 長さ mm:500●コード番号:107-19245 アズワン品番65-8676-25
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端が滴下できるタイプです。 冷却効果が比較的よく、還流と一方流れの両用です。 溶媒精製、分解、反応塔に使用可能です。
材質硼珪酸ガラス3.3 摺合せ24/40 アズワン品番4-4132-01 外筒長さ(mm)330
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

仕様●冷却部 長さ mm:500●ゴム栓接続用(摺合せ無し)●コード番号:661-0450●※受注製作品 アズワン品番65-8675-66
1個
15,980 税込17,578
33日以内出荷

熱中症の予防に最適です。
トラスコ品番422-6560 タイプ標準
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

SIBATA(柴田科学)冷却器 ジムロート
内部は、らせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって、下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。ゴム栓などを利用して連結組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス 型式300mm 寸法d(mm)12 寸法b(mm)480 上部内径(mm)17
1個
28,980 税込31,878
33日以内出荷

SIBATA(柴田科学)冷却器 リービッヒ
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
ゴム止外径(Φmm)8 材質ほうけい酸ガラス
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
289,800 税込318,780
12日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒ
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
タイプリービッヒ 材質ほうけい酸ガラス
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイル型で冷却効率の高いタイプです。
材質硼珪酸ガラス3.3 摺合せ24/40 アズワン品番4-4131-01 外筒長さ(mm)365
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング