5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
花王業務用液体洗浄剤商品のボトルに取り付けることで、洗浄剤を一定量計量できます。一押しで約25mLの計量ができます。 (付属の計量調節部品を取り付けることで計量を変更できます。)。クレンザー類には使えません。
用途花王2・4.5・5L(kg)業務用ボトル専用ポンプ 付属品押し回数ラベル1シート、計量調節部品2個 材質ポンプ本体/ポリプロピレン チューブ/ポリエチレン 計量調節部品/ポリプロピレン アズワン品番65-2108-27
1個
815 税込897
当日出荷

・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤として pH値6.5~8.5 成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水 使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。 材質(容器)ポリエチレン
1個
2,660 税込2,926
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS304製で移動がラクな取手は洗浄加工です。
用途部品の洗浄用 材質SUS304 網目(mm)約5.5 形状丸型 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低騒音設計のため静かです。医科用器具・光学器械・機械部品等の洗浄に。簡潔なスタイルで使いやすさ抜群。
発振周波数(kHz)50 超音波出力(W)150 種別超音波洗浄器 容量(L)4.5 洗浄槽内寸法(mm)230×180×110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×182×255 付属品洗浄槽ふた・電源コード トラスコ品番112-6512 質量(kg)5.5 材質(本体)スチール 電源100V 50/60Hz 電源コード(m)1.5(2Pインレット式) 液温範囲(℃)5~70 材質(洗浄槽)SUS304(t=1.0mm) 対応溶液中性・弱アルカリ洗剤 タイマー設定0~15分及び連続 振動子フェライト型 定格消費電力(VA)200
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ ステンレス製ハウジング(本体のみ)
1BSタイプは、3つのパーツから構成されたセンターロッド構造となっており、簡単に部品を取り外せ、洗浄が容易です。 軽量でコンパクト、配管にぶらさげての使用も可能です。
耐圧(MPa)0.98(10kg/cm2G) 流量(m3/min)1~2m3/時間(目安) 推奨流量(L/min)19 外径(Φmm)96 主な適合純正品番Micro-Klean(TM)フィルター、Micro-Wynd(TM) フィルター、PolyKLEAN(TM)フィルター、Betapure(TM)フィルター、Betafine(TM)フィルター、CUNO(TM)Micro-Screen(TM)フィルター、LifeASSURE(TM)フィルター、CUNO(TM)活性炭フィルター 材質(ヘッド/カバー)SCS14、(シェル/センターロッド/キャップナット/ガイド)316SS(SUS316相当)、(ベント用プラグ/ドレン用プラグ)SCS14、(シェルガスケット/ナットガスケット)PTFE 使用温度範囲(℃)120まで 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
83,980 税込92,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング