4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用 材質PTFE 形状プラグ 質量(g)40 適合流体酸、アルカリなど
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管の中の温度測定など手の届かない現場での使用に適しています。シース部の長いK熱電対センサー
材質(シース)SUS316、(スリーブ)SUS303、(リード線)ビニール被覆補償導線 規格JIS C1605 クラス2 リード線(m)2 接続端子ミニチュアコネクタ(オス) 測定温度範囲(℃)0~650
1本
10,500 税込11,550
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサです。Φ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます。【用途】配管の表面の温度管理と温度測定等
仕様●材質:ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン●使用温度範囲(℃):-50~250●0~200℃における許容差(℃):±2.5●応答速度(秒):2●耐久性:1万回以上●ガードの形状(Φmm):9~100でご指示下さい●熱電対の種類:Eタイプ●コードの種類:標準コード●コードの長さ(m):1●プラグ形状:標準プラグ アズワン品番65-3529-24
1本
20,980 税込23,078
10日以内出荷

Model 123 はパイプ外面や小さな曲面に適した表面用温度センサです。Φ9~100mmまで曲面に合わせて、ガードの形状を製作することができます。【用途】配管の表面の温度管理と温度測定等
仕様材質:ガード材質/テフロン、グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃):-50~250 0~200℃における許容差(℃):±2.5 応答速度(秒):2 耐久性:1万回以上 ガードの形状(Φmm):9~100でご指示下さい 熱電対の種類:Kタイプ コードの種類:標準コード コードの長さ(m):1 プラグ形状:標準プラグ アズワン品番65-3529-25
1本
20,980 税込23,078
10日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング