9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)最高1900 化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。 耐熱温度は、1900度です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。 材質PSA-999
1個
1,590 税込1,749
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750 化学組成Al2O3 99.5% 密度(g/cm3)3.9 曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-] 弾性率(GPa)380
1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。熱板がフラットのため、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!
仕様熱板:アルミブロック(セラミックコーティング) 目視ルーぺ:5倍率 質量(kg)1.4 電源AC100V 50/60Hz 温度表示PV/SV デジタル表示(0.1℃単位) 電源コード(m)2(3Pプラグ) 温度センサー白金測温抵抗体 温度制御方式PID制御 測定温度範囲室温~400℃ タイマー設定オートスタート、オートストップ、SVスタート ヒーター容量(W)カートリッジヒーター(120V×150) サイズ(mm)190×170×115 アズワン品番4-1658-02 安全機能過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
1個
168,000 税込184,800
10日以内出荷

耐熱温度(℃)1050(常用) 化学組成SiO2/63%、Al2O3/31% 仕様本体のみ
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.9%
耐熱温度(℃)MAX 1800(目安)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フッ素樹脂製(FEP)で優れた化学薬品耐性、耐腐食性。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。205℃まで使用可能:脆化温度-270℃。低い不純物レベル。半透明。個別包装。
材質本体/テフロン(FEP)、キャップ/テフロン(ETFE) 容量(mL)2000 高さ(mm)245(キャップ付) 口内径(Φmm)24 本体外径(Φmm)121 アズワン品番62-1611-01
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

フッ素樹脂製(PFA)で優れた耐熱性、化学薬品耐性、耐腐食性。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。260℃まで使用可能:脆化温度-270℃。低い不純物レベル。個別包装。
材質本体/テフロン(FEP)、キャップ/テフロン(ETFE) 口内径(Φmm)24
1個
16,880 税込18,568
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂製(PFA)で優れた耐熱性、化学薬品耐性、耐腐食性。低い不純物レベル。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。260℃まで使用可能:脆化温度-270℃。個別包装
材質本体/PFA、キャップ/PFA 透明
1パック(1個)
9,198 税込10,118
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング