8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ本体は全てフッ素樹脂製ですので液体汚染はありません。 スポリングは金属埋め込みPTFE製です。 フッ素ゴムOリング使用。
材質フッ素樹脂PTFE
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブ本体は全てフッ素樹脂製ですので液体汚染はありません。 スポリングは金属埋め込みPTFE製です。 フッ素ゴムOリング使用。
材質フッ素樹脂PTFE
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブ本体は全てフッ素樹脂製ですので液体汚染はありません。 スポリングは金属埋め込みPTFE製です。 フッ素ゴムOリング使用。
材質フッ素樹脂PTFE
1個
22,980 税込25,278
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動ディスペンサーTofutty専用のシリンジ・プランジャセットです。
用途液剤充填用 トラスコ品番665-7891 セット内容クリアシリンジ20本、プランジャ20個 材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
9,498 税込10,448
当日出荷

電動ディスペンサTofutty専用クリアシリンジ20本とプランジャ20個のセットです。
トラスコ品番579-3659 セット内容Tofutty専用クリアシリンジ20本、プランジャ20個 材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD 全長(mm)49 半透明 容量(mL)1 管径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

T301 クライオチューブ インナーキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チューブ側面には白いマーキングエリアがあり、キャップインサート(T312シリーズ)により色分けができます。また、ほとんどの保存ボックスに対応しています。自立型チューブ底部は、ロックベースタイプになっていて片手で簡単に操作できます。キャップを1.25回転するだけでキャップを閉め込むことができます。丸底チューブのみ、最大17,000xgで遠心分離できます。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。O-リングによりチューブ開口部をしっかり密閉。目盛および書き込みスペース付。BSE/TSE BPA、フタル酸エステル、ラテックスおよび重金属フリー。ガンマ線滅菌済み。※液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします。
アズワン品番65-3839-21
1セット(10個×960本)
249,800 税込274,780
48日以内出荷

ビーエム機器PipetPAL用オプション
T301 クライオチューブ インナーキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チューブ側面には白いマーキングエリアがあり、キャップインサート(T312シリーズ)により色分けができます。また、ほとんどの保存ボックスに対応しています。自立型チューブ底部は、ロックベースタイプになっていて片手で簡単に操作できます。キャップを1.25回転するだけでキャップを閉め込むことができます。丸底チューブのみ、最大17,000xgで遠心分離できます。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。O-リングによりチューブ開口部をしっかり密閉。目盛および書き込みスペース付。BSE/TSE BPA、フタル酸エステル、ラテックスおよび重金属フリー。ガンマ線滅菌済み。※液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします。
アズワン品番65-3838-77
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

電動ディスペンサTofutty専用UVシリンジ20本とプランジャ20個のセットです。
トラスコ品番579-3650 セット内容Tofutty専用UVシリンジ20本、プランジャ20個 材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD 全長(mm)49 容量(mL)1 管径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります