視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流
温度制御PID制御SSR出力
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
外装スチール粉体塗装
内装ステンレス(SUS304)
温度調節範囲(℃)室温+20~300
電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付
温度分布(幅)25℃ at300℃
付属品棚板レール2組、棚板2枚
タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
温度センサーK型熱電対
棚ピッチ(mm)35
排気口Φ32mm×2個
温度設定範囲(℃)室温+20~300
置き場に困らない小型モデル
ノンフロンHC冷媒による高効率な冷却システム
-86℃~-40℃の間で温度設定可能
前面パネルで庫内温度をリアルタイム表示
過去15年間の温度記録を本体側面のUSB端子からUSBメモリに出力可能
付属の鍵による施錠によるセキュリティ
用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用
付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×1
質量(kg)73
容量(L)51
電力(W)通常:320、最大:500
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×316
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×640×806
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
温度設定範囲(℃)-86~-40
警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など
関連資料(0.9MB)
一日あたりの消費電力量(kWh/日)4.5
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
温度調節範囲(℃)室温+20~300
温度分布25℃(at300℃)
温度制御方式PID制御、SSR出力
付加機能タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
センサー温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対
棚ピッチ(mm)35
材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)
排気口Φ32mm×2個
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組
質量(kg)約45
外形寸法(mm)550×540×1030
容量(L)135
段数18段
電源AC100V 50/60Hz コード長2m(3Pプラグ)
定格電流(A)14.5
内寸法(mm)450×430×700
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
棚板耐荷重(kg)5
温度制御方式PID制御・SSR出力
温度調節範囲(℃)室温+20~300
排気口Φ32mm×2個
内装ステンレス(SUS304)
外装スチール粉体塗装
棚ピッチ(mm)35
付加機能プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
ヒーター容量(W)1400
温度変動(JIS)±3℃(at300℃)
最高温度到達時間約55分
温度勾配(JIS)25℃(at300℃)
サービス分類レンタル
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
※有償にてIQ/OQサービス承ります。
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
温度制御方式PID制御・SSR出力
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
付加機能最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
デジタル式安全装置の採用で、さらに安全に、見やすく、使いやすい低価格タイプの登場。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。
2台のコンプレッサーによるデュアル冷却システムで安全な超低温保管が可能。
高速冷却システムによるドア開閉後の迅速な再冷却。
10インチのタッチパネルスクリーンで内部温度や室温をリアルタイム表示。
オプションのバーコードスキャナーを用いて内部の物品管理が可能。
付属の鍵や電磁ロックによるセキュリティ。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×998×1980
デジタル式安全装置の採用で、さらに安全に、見やすく、使いやすい低価格タイプの登場。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・OFF/ON・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
横幅500mmで狭いスペースに設置が可能な小型の薬用保冷庫です。温度分布・変動幅2℃以内の高精度制御を行えるHCモードと、2~25℃と設定可能な温度範囲が広いECモードの、2つの運転モードを備えています。外気低温時には保温ヒーターで薬品の凍結を防止します。鍵にはキー番号があり、個体毎に別の鍵で管理できます。
付属品バスケット×2 鍵
性能冷却:ECモード:2~25℃ HCモード:3~5℃
質量(kg)27
消費電力(W)冷却時:107/110 保温時:45/45(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz 15A
内容量(L)42
外寸(mm)500×452×690
内寸(mm)420×335×297
安全装置高温・低温警報 ドア警報等
温度表示デジタル表示
温度制御マイコン制御
冷媒R1234yf
1台(1台)
¥159,800
税込¥175,780
14日以内出荷
デジタル式安全装置の採用で、さらに安全に、見やすく、使いやすい低価格タイプの登場。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
・結露防止機能で中を確認しやすいガラス扉。・庫内温度と庫内湿度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを標準搭載。・天面吹き出しの気流による省スペース化と高速冷却。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・インバーターコンプレッサーによる高性能冷却システム。・高さを自由に調節可能な棚。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能。・ノイズを低減するDCファン
用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。
電源100V(50/60Hz)
温度範囲(℃)2~8
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
警報種類高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー
・机の上、下にも設置できる小型筐体。・中を確認しやすく、断熱性に優れたLow-E複層ガラス扉を採用。・庫内温度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを搭載。・ノンフロンHC冷媒と最適化された気流デザインで省エネ・高速な冷却を実現。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・棚板とバスケットが付属。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能を搭載。・付属変圧器により、100V 電源で使用可能。
用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。
寸法(mm)480×450×550
質量(kg)25.5
容量(L)42
電源(V)100(50Hz)
定格電力(W)65
温度範囲(℃)2~8
警報方式高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.65
1個
¥189,800
税込¥208,780
64日以内出荷
・机の上、下にも設置できる小型筐体。・中を確認しやすく、断熱性に優れたLow-E複層ガラス扉を採用。・庫内温度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを搭載。・ノンフロンHC冷媒と最適化された気流デザインで省エネ・高速な冷却を実現。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・棚板とバスケットが付属。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能を搭載。・付属変圧器により、100V 電源で使用可能。
用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。
寸法(mm)480×450×550
質量(kg)25.5
容量(L)42
電源(V)100(60Hz)
定格電力(W)65
温度範囲(℃)2~8
警報方式高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー
冷媒HC冷媒(ノンフロン)
一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.65
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。
内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
コード2m・3Pプラグ
温度制御方式PID制御、SSR出力
温度分布分布幅:2℃(at37℃)
温度調節範囲(℃)室温+5~80
排気口Φ32mm×1個
内装ステンレス(SUS304)
外装スチール粉体塗装
棚ピッチ(mm)35
付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能
対流方式自然対流エアージャケット
内扉強化ガラス
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。
内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流エアージャケット
温度調節範囲(℃)室温+5~80
温度分布2℃(at37℃)
温度制御方式PID制御、SSR出力
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
棚ピッチ(mm)35
材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス
排気口Φ32mm×1個
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組
仕様過昇防止センサー:K型熱電対
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
仕切板の位置が変えられる薬品整理箱を付属した薬品庫です。扉の部分はステンレスヘアーライン仕上げで、冷たい感じを和らげ、手あかも目立ちません。材質:ステンレス製(SUS304)、本体 t=0.8mm、扉 t=0.7mm。棚板:。一段目(下段)230 ~ 330mm(高さ調整可)。二段目(中段)300 ~ 200mm(高さ調整可)。三段目(上段)210mm。機能2室独立式(各室に専用錠付)通風孔。安全表示:日本工業規格の毒劇物一覧表、禁水マーク、火気厳禁マーク、使用上の注意マーク。大きさ:900(W)×500(D)×900(H)mm。重さ:約40kg。付属品:薬品整理箱(仕切可動タイプ)4個、鍵、。砂皿、耐震用転倒防止金具2個
材質ステンレス製
質量(kg)約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900
1個
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
ガラス器具等の乾燥・保管に適した循環式の乾燥器です。温度は100℃(RMSS)・120℃(RMES)まで設定可能で、除菌目的にも使用できます。内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。温度・時間はデジタル表示され、数字の大きさと色で視認性に優れます。週間予約タイマー付きで、運転開始時刻を各曜日1回設定可能です。プリセットボタンを搭載し、3種類の運転パターンをワンタッチで選択可能です。(パラメータ設定でプリセットリレーも可能です。)。扉の庫内側にメンテナンス口が付いています(鍵付扉のみ)。扉の裏板を外すことなく取手及び上下棒の交換が可能です。操作パネルの裏カバーは単独で取り外し可能です。
方式循環式(側面吹き出し)
運転機能定値運転 運転タイマー 週間予約タイマー プリセットボタン
高さ81cmの小型モデルで、置き場を選ばず設置することができます。ノンフロンのHC冷媒を用いた強制空冷式で±3℃の安定した温度管理を実現し、大切なワクチン、試薬、サンプルを守ります。各種警報機能でトラブルをいちはやく発見できます。標準で停電警報を搭載し、内部バッテリーを用いて電源喪失後も8時間以上警報を発し続けます。高温・低温警報を表示とブザーで知らせるほか、ドアの開きっ放しや、センサー異常など各種警報機能を搭載しています。597(横幅)×635(奥行)×810(高さ)mmの小型モデルです。棚板3枚と、かご1つが標準で付属しています。自動霜取り機能を搭載しています。停電、庫内温度異常、センサーエラーなど各種警報付きです。鍵による施錠が可能です。
容量(L)118
電源周波数(Hz)50/60
材質(扉)ガラス扉
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×635×810
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×415×630
質量(kg)46
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
このSMU型シリーズは、低温度域から中温度域までの幅広い範囲で、槽内の温度を制御することができます。
また槽内には送風ファンを装備していますので、温度ムラが少なく低温恒温器として、各種試験に対応できます。
・ マイコンを搭載、8ステッププログラム2パターンコントロールができます。
・+35~+40℃の範囲内は、0.1℃単位で温度設定ができます。
・時間(タイマー)と槽内温度を個別に表示しますので、使い易くなっています。
・取っ手、ドアパッキン、棚は抗菌仕様です。
・温度表示は0.1℃単位です。
・万一の温度異常時には、デジタル表示部に警報表示とブザーで報知します。
・本体側面の測定孔から温度センサーを入れて、サンプル温度が測れます。
・槽内照明と扉旋錠を標準装備しています。(SMU-054Ⅰは除く)
温度分布±0.5℃(設定37.0℃周囲温度20℃無負荷)
温度設定範囲(℃)槽内-15~+50.0(0.5単位)+35.0~+40.0(0.1単位)
仕切板の位置が変えられる薬品整理箱を付属した薬品庫です。扉の部分はステンレスヘアーライン仕上げで、冷たい感じを和らげ、手あかも目立ちません。AS-3DTは上下2段式大型タイプです。上段はガラス引違い戸(強化ガラス使用)で、棚板は上下調節が可能なので収納品の種類に応じて効率よく整理できます。<上段>。材質:ステンレス製(SUS304)、t=0.8mm。棚板:2枚(可動式)。扉:左右引き戸(ガラス)。機能:通風孔。大きさ:900(W)×400(D)×900(H)mm。重さ:約33kg。<下段>。材質:ステンレス製(SUS304)、本体 t=0.8mm、扉 t=0.7mm。棚板:。一段目(下段)230 ~ 330mm(高さ調整可)。二段目(中段)300 ~ 200mm(高さ調整可)。三段目(上段)210mm。機能2室独立式(各室に専用錠付)通風孔。安全表示:日本工業規格の毒劇物一覧表、禁水マーク、火気厳禁マーク、使用上の注意マーク。大きさ:900(W)×500(D)×900(H)mm。重さ:約40kg。付属品:薬品整理箱(仕切可動タイプ)4個、鍵、。砂皿、耐震用転倒防止金具2個
1個
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。温度表示機能、温度設定可能です(+2℃~+14℃・1℃単位)。
電源(V)単相100(50/60Hz)15A
消費電力(W)(50/60Hz)105/106
コンセント形状接地形2極 15A 125V
内寸(mm)420×335×297
付属品バスケット×2個、鍵×2本
内容積(L)42(有効)
外寸法(mm)500×452(482)×690
-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
高性能電子ドライユニットの改良により、最低到達湿度10%RHを達成しました。防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。高級鋼板を採用し、耐久性に優れています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。庫内設定湿度に保たれると電源がストップする省エネ設計です。低湿度が表示可能な高精度湿度計が付属しています。設置に便利なキャスター付です。
仕様●棚(耐荷重):スチール棚(100kgf/枚)●湿度調節:ドライユニット 湿度設定:10~50%RH(任意設定可能)
付属品アナログ湿度計 棚板×5 鍵 キャスター
質量(kg)155
材質(本体)スチール 粉体塗装
容量(L)1160
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)12.6
外寸(mm)1200×687×1846
内寸(mm)1198×629×1569
材質(扉)ガラス マグネット式
1個(1個)
¥489,800
税込¥538,780
14日以内出荷
デジタルコントローラで庫内湿度を25~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。
前面のデジタルコントローラで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。
無音・無振動で長期連続運転が可能です。
庫内にLED照明を搭載しており、庫内を明るく照らします。
扉は透明で内容物の確認が容易です。
棚板はお好みの位置に設定可能です。
KDC-80、250はスチール棚タイプでスポンジシートが付属しています。KDC-155は引き出し棚タイプで波型レンズホルダーが1枚付属しています。
材質(本体)スチール
電源(V)AC100
消費電力(W)10
材質(扉)強化ガラス
湿度調整範囲(%)25~60(デジタルコントローラ)
ICパッケージやLED等のMSL部品の防湿管理にドライボックスが適しています。急速除湿ドライユニット1個付きです。定期校正可能な湿度計での湿度管理(停電時でも表示)。扉の開閉頻度1時間~2時間に1回程度の現場に適しています。扉の開閉頻度の少ない長期防湿保管用に適しています。実装現場でのICパッケージやLED等のMSL部品、プリント基板の低湿度保管、金属部品の錆防止・酸化防止、樹脂系・金属系材料の吸湿防止に適しています
ピッチ(mm)棚板:30
電源(V)AC100
コンセント形状3Pプラグ
棚板耐荷重(kg)50/枚
到達湿度(%RH)1
高性能電子ドライユニットの改良により、最低到達湿度10%RHを達成しました。防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。高級鋼板を採用し、耐久性に優れています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。庫内設定湿度に保たれると電源がストップする省エネ設計です。低湿度が表示可能な高精度湿度計が付属しています。
仕様●棚(耐荷重):スチール棚(50kgf/枚)●湿度調節:ドライユニット 湿度設定:10~50%RH(任意設定可能)
付属品アナログ湿度計 棚板×3 鍵
材質(本体)スチール 粉体塗装
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)6.3
材質(扉)ガラス マグネット式
デジタルコントローラで庫内湿度を35~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。前面のコントロールパネルで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。無音・無振動で長期連続運転が可能です。庫内にLED照明を搭載しており、内部を明るく照らします。扉は透明で内容物の確認が容易です。棚板はお好みの位置に設定可能です。庫内が上下2段に分かれており、上段と下段それぞれ個別に湿度設定が可能です。
仕様湿度調節:デジタルコントローラ 湿度設定:35~60%RH(任意設定可能)
付属品スチール棚×4 鍵×4 転倒防止用固定具 キャスター
材質本体:スチール 扉:強化ガラス
質量(kg)72
容量(L)合計600
電源(V)AC110/220
消費電力(W)30
外寸(mm)851×430×1830
内寸(mm)840×385×850×2室
照明LED照明
1個(1個)
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
各ユニットには、上下連結用金具・横連結用金具・壁固定用L字金具が標準付属しています。
ベース(別売)にはアジャスターが付いていますので、レベル調整および床面へのアンカー固定が可能です。
耐薬性能の高い作業板(別売)を取り付ける事で、ユニットの天面が作業スペースとして使用可能になります。
塩ビ板の10倍の耐衝撃性を持つカイダックR
塩ビ製の薬品保管庫で耐衝撃性はもちろん、耐薬品性にも優れています。
付属品床固定金具×2、専用鍵×1
材質アクリル変性高衝撃PVC「カイダック」
質量(kg)22
構造上部:両開戸、棚板(固定)×2、下部:引出し×2
本体寸法(mm)600×450×900
表示医薬用外毒物、医薬用外劇物
引出し内寸法(mm)左側:317×330×170、右側:243×330×170
1個
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
空気中の水分だけで加湿する手軽な恒湿槽。空気中の水分による新加湿方式を実現。湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)。除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用
材質本体:スチール(粉体塗装 黒色)、扉:ガラス、PVC枠、マグネットパッキン(PVC)、鍵
棚板耐荷重(kg)50/枚(等分布)
電源(V)AC100
湿度表示精度±3~4.5%RH
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。