●ねじ口開栓確認キャップは、GL-45のねじ口DURAN(R)びんに使用できます。●キャップをねじ口びんに装着してきつく締め込むと、「カチッ」という音とともにプラスチックリング部分がびんの首部に固定され、次にキャップを緩める際に、プラスチックリング部分のミシン目が切断されて開栓が可能になるため、開栓済かどうかの確認が容易におこなえます。●リング部分が切断された後は、通常のキャップとして使用可能です。●耐熱温度は140℃です。
材質ポリプロピレン
型式GL-45
ねじ規格GL-45
最高使用温度(℃)140℃
アズワン品番1-8234-02
1袋(10個)
¥5,398
税込¥5,938
63日以内出荷
予めプロテクターが装着されたキャップとなっております。プロテクターがキャップに装着されている為、ワンタッチで口金に装着できます。
材質ブリキ、PE
適合本体アズワン品番 63-3417-77
アズワン品番63-3417-78
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
回転式のレバーコックです。
開栓は180°、閉栓は90°レバーを回転することにより行ないます。
用途サンプル保存・貯蔵容器
使用温度範囲(℃)0~70
ガスバリア性に優れています。開栓確認ができる分離式のキャップです。
用途ガンマ線滅菌済細胞無毒性・パイロジェンフリー
ガラス栓代わりにボトルやフラスコの栓として使用可能です。掴みやすい形状のため、ガラス栓より開栓が容易です。
材質PP
一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。
ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。
吐出ヘッド部が回転しますので、レバー開栓後の液ダレを軽減できます。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ツマミ/POM(ポリアセタール)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)
規格JIS Z1607(B型口金)適合
ガスバリア性に優れています。開栓確認ができる分離式のキャップです。培地や試薬、バッファーの保管に適してます。
用途ガンマ線滅菌済細胞無毒性・パイロジェンフリー
スクリュー式アウターキャップのため試験管の口元に触れにくくなっています。開栓時も検体等のとび跳ねが軽減できます。
容量(mL)15
材質PP
寸法(mm)本体:Φ17×118、キャップ:Φ22×13.5
目盛(mL)0.5(底から1mlまでは0.1ml)
ペットボトルやビンなどのスクリューキャップの開栓・閉栓トルクを計測できます。高速サンプリングによる高い再現性を有しています。多様なテーブル・アタッチメントで幅広いサンプルに対応しています。
100nmサイズのパーティクルが数個/mLの清浄度です(クラス100以上のクリーンルーム下での開栓、濯ぎ後)。昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度のPFAボトルです。
材質PFA
キャップ中栓止具は、丸型と同仕様で、漏れを完全に防止し、開栓も容易です。丸型タイプに比べ、ボトルを数個結束することで薬品庫などに収納すれば耐震性が。 良好になり、ボトル内の液体などを出す際集中して排出効果があります。
キャップ(硬質PE)と中栓(軟質PE)が止具(硬質PE)により一体となっている。
キャップと中栓が一体なのに、キャップを廻しても中栓は廻りません。
中栓の瓶口径に接する面に数條の回線があり、洩れを完全に防止する。
締めつけたトルクで容易に開栓できる。
キャップ(硬質PE)と中栓(軟質PE)が止具(硬質PE)により一体となっている。キャップと中栓が一体なのに、キャップを廻しても中栓は廻りません。中栓の瓶口径に接する面に数條の回線があり、洩れを完全に防止する。締めつけたトルクで容易に開栓できる。
キャップ(硬質PE)と中栓(軟質PE)が止具(硬質PE)により一体となっている。キャップと中栓が一体なのに、キャップを廻しても中栓は廻りません。中栓の瓶口径に接する面に数條の回線があり、洩れを完全に防止する。締めつけたトルクで容易に開栓できる。
口内径(Φmm)28
・マイクロピペットのノズル内部も滅菌。滅菌から乾燥まで全自動。
・100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽になります。
・デジフィットは、下記のバスケットに入れた状態で5~6本を収容できます。
・ラックチップや器具、開栓状態の容器等も滅菌可能です。(培地等の液体の滅菌は不可)
・加圧用の水は上面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけ。1回の消費量はわずかです。
アズワン品番64-8272-92
1台
¥649,800
税込¥714,780
4日以内出荷
シリコンゴムを独立発泡させた栓で、非常に弾力性に富み、相手口径に柔軟に対応します。軽くて、穴開けしやすいゴム栓です。
材質シリコンゴム
オートクレーブの可否可
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム
仕様赤ゴム栓
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
ゴム栓やコルク栓などの穴開け用にご使用頂けます。特殊溝付刃(No.~12のみ)により、一層スピーディーな穴開けが可能です。押出し棒付。
種別12本組ハンドル付
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
穴貫通は切込みを入れるだけゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開ける事ができ、穴開け作業が容易です。穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
内面、外面共に無地の製品となっております。小容量の製品となっておりますので、小分け用に適しております。
付属品#34ポリセンローヤルP-3(開栓注意)
材質ブリキ
色内外面:無地
容量(mL)200
口径(Φmm)34
寸法(Φ×高さH)(mm)55×100
アズワン品番63-3417-77
1ケース(3缶)
¥2,426
税込¥2,669
8日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。