7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び水等が不要な自給式軽量小型液体ポンプ。シンプル設計で低コストを実現。設置場所に応じて配管口の向きを変えたタイプもご用意。電圧はDC3V・6V・12V・24Vに対応可能。乾電池での動作も可能。RoHS対応品。
種別直流式液体ポンプ
1個
11,980 税込13,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番1-9782-01 寸法(mm)12×30×14 質量(g)11 定格電圧(V)DC3V 使用流体水・アルコール 最大吐出圧力(MPa)0.05 回転数42rpm 吐出量(mL/min)0.45 材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

榎本マイクロポンプ製作所小型液体ポンプ
呼水等の前処理がいらない自吸式小型液体ポンプ。自吸式なので呼水等の前処理がいりません。コンパクトかつ低価格で使いやすいポンプです。防振取付けゴム、締付け継手(外形Φ6用)付属。
絶縁種別E種 質量(g)850 電源AC100V 16W 0.15A(50/60Hz)以下
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。 使用可能液体水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等 付属品チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部 種別(チューブ)ファーメド BPT 内径×外径(Φmm)(チューブ)4×6 使用チューブファーメド BPT 4.0×6.0mm 吐出圧力(MPa)0.05 耐熱温度(℃)(チューブ)~135
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ
豊富な実績を持ち、低価格を実現した油回転真空ポンプです。 モーター直結型で小型で大きな排気速度が得られます。
寸法(mm)130×203×159.5 質量(kg)4.5 電源(V)AC100/40W 排気速度(L/min)5/6(50/60Hz) 到達圧力(Pa)100 吸入口径(Φmm)12 保護装置サーマルプロテクタ内蔵(過電流) 排気方式1段
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

小型液体ダイアフラムポンプ 日東工器 動画あり
独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプにブラシレスモータを採用して長寿命化を図り、耐用時間は従来製品の約10倍に向上しました。小型でありながら広い使用圧力範囲を実現しており、化学分析装置や医療機器の液体搬送に最適です。気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
用途医療、食品、水処理、環境測定などの分析機器用の液体搬送。各種液体の濾過、サンプリング、洗浄機、滅菌機用の液体搬送。工業用インクジェットプリンタのインク搬送。 質量(g)約230 吸入吐出口径(mm)Φ5.4(外径) 流量(mL/min)400 定格時間連続 絶縁階級コイル:A種相当 耐用時間(時間)6000(MTTF) 駆動方式DCモータ 材質(接液部)樹脂部:フッ素樹脂(PTFE)、ポリアミド(PA)、ゴム:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用圧力範囲(kPa)0~100[0~1kgf/cm2] 自吸力(kPa)40 最高圧力(kPa)300[3kgf/cm2]
1台
24,880 税込27,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型液体ダイアフラムポンプ 日東工器 動画あり
独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプにブラシレスモータを採用して長寿命化を図り、耐用時間は従来製品の約10倍に向上しました。小型でありながら広い使用圧力範囲を実現しており、化学分析装置や医療機器の液体搬送に最適です。気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
用途医療、食品、水処理、環境測定などの分析機器用の液体搬送。各種液体の濾過、サンプリング、洗浄機、滅菌機用の液体搬送。工業用インクジェットプリンタのインク搬送。 質量(g)約230 吸入吐出口径(mm)Φ5.4(外径) 流量(mL/min)400 定格時間連続 絶縁階級コイル:A種相当 耐用時間(時間)6000(MTTF) 駆動方式DCモータ 使用圧力範囲(kPa)0~100[0~1kgf/cm2] 自吸力(kPa)40 最高圧力(kPa)300[3kgf/cm2]
1個
24,880 税込27,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング