パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
精度±1%rdg+5dgt
チャンネル数1チャンネル
測定間隔1秒単位/1~59秒、1分単位/1~240分
メモリー30000ポイント(MAX)
インターフェースUSB
電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)またはCR1225ボタン電池(別売)
本体寸法(mm)95×10.4×21
質量(g)約21(電池・プローブ除く)
ケーブル長(mm)100
素地が鉄でも非鉄でも測定できるデュアルタイプの膜厚計です。電磁式・渦電流式の検量線を各8種、計16本記録できます。
付属品ゼロ板ホルダ 標準板 キャリングポーチ
質量(g)約160
電源単4アルカリ電池×2(付属)
測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付)
測定精度50μm未満/±1μm 50μm~1000μm/±2% 1000μm以上/±3%
分解能(μm)100未満/0.1 100以上/1
機能検量線メモリ データメモリ データ出力 ロット区分 上下限設定 統計計算など
大きさ82×32×99.5mm
測定範囲(μm)0~2000
1個(1個)
¥128,800
税込¥141,680
4日以内出荷
USB TC-08用のシングルチャンネルターミナルボード。8チャネル熱電対データロガーUSB TC-08用のターミナルボードです。ネジ留め式端子を使用すると、はんだ付けをせずに配線をデータロガーに接続でき、USB TC-08で0~+5Vの電圧や4~20mAのループ電流を測定できます。端子台は、USB TC-08で使用するように設計されており、他の熱電対データロガーでの動作は保証されていません。
アズワン品番67-0394-07
1個
¥7,498
税込¥8,248
12日以内出荷
デジタル通信RS‐485搭載
アナログ出力がEC、pH、温度の3点になりました。
100~240Vフリー電源
測定画面に各測定値の伝送出力電流値が表示されます。
1台でpHとEC(導電率)と温度の測定が可能。
コンピューターや記録計への伝送出力を標準装備。
昼でも夜でも見やすいバックライト付き液晶表示。
pHはワンタッチ校正。より使いやすくなりました。
日除けカバーを標準装備。
測定器ケースは耐候性に優れたAES樹脂製で、日除けカバー装着時の防水構造は屋外使用可能なIP54相当。
EC(導電率)センサーは汚れに強い5極方式を使用。高濃度でも安定した測定が可能。
計器本体はパネル・ポール取付具によって固定可能(取付具はオプション)。
用途植物工場の養液管理。水耕栽培(ハウス)の養液管理。冷却塔のブロー、pHの軽装管理。
仕様エラー表示:測定値異常/pH校正不良/EC電極空中時 E表示
質量(kg)約1
測定範囲(℃)0~50
定格電圧AC100~240V(50/60Hz)、単相、保護ヒューズ2A
測定範囲(pH)0~14.00
表示LCD(バックライト付)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×138×174
分解能EC:0.01mS/cm
分解能(℃)0.1
温度補償(℃)EC:自動温度補償範囲 0~50(25℃換算導電率)、pH:自動温度補償範囲:0~100
測定範囲(mS/cm)EC:0~10.00もしくは0~20.00(設定画面にて測定レンジの切替が可能)
液温範囲(℃)0~50
通信規格RS485:1200/2400/4800/9600/19200/38400bpsから選択
伝送出力DC4~20mA(入出力絶縁+各出力間絶縁)、最大接続負荷抵抗:500Ω
分解能(pH)0.01
1台
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。