表面付着菌をスワブとウォーターサンプラーノ組み合わせで簡便に計測できます。
仕様デバイス材質:ポリエチレン パドル、SAN チャンバー、ポリエチレン キャップ Dacron スワブ付、主要アプリケーション:Beverage Analysis;Clinical Lab;Food and Beverage、概要:酵母およびカビ スワブテストキット、pH @ 25 ℃:4,6 ± 0,2、デバイスカラー:黄、フィルター表面:格子入、保存温度、℃:15~30、培養時間、h:24~72、培養温度、℃:28~32
品名スワブテストキット
包装パドルおよびスワブ
保管温湿度範囲15~30
アズワン品番61-0206-60
アプリケーション食品飲料
1セット(25個)
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
表面付着菌をスワブとウォーターサンプラーノ組み合わせで簡便に計測できます。
仕様デバイス材質:ポリエチレン パドル、SAN チャンバー、ポリエチレン キャップ Dacron スワブ付、主要アプリケーション:Clinical Lab;Food and Beverage、概要:HPC トータル カウント スワブテストキット、pH @ 25 ℃:7,1 ± 0,2、デバイスカラー:赤、フィルター表面:格子入、保存温度、℃:15~30、培養時間、h:48~72、培養温度、℃:25~35
品名スワブテストキット
包装パドルおよびスワブ
保管温湿度範囲15~30
アズワン品番61-0206-59
アプリケーション食品飲料、歯科用ユニット水、透析液、製薬、化粧品
1セット(25個)
¥88,980
税込¥97,878
欠品中
仕様デバイス材質:ポリエチレン パドル、SAN チャンバー、ポリエチレン キャップ Dacron スワブ付、ブランド名:Coli-Count、主要アプリケーション(nm):Clinical Lab;Enviroental Monitoring;Food and Beverage;Microbial monitoring、概要:大腸菌群用スワブテストキット、デバイスカラー:青色、フィルター表面:格子入、保存温度、℃:15~30、培養時間、h:22~24、培養温度、℃:35 ± 2
品名スワブテストキット
包装パドルおよびスワブ
保管温湿度範囲15~30
アズワン品番61-0205-94
アプリケーション食品飲料
1セット(25個)
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
測定に使うセルは標準角セル及び通常の試験管(外径Φ12/16.5~18mm)が使用できます。見やすい大型LCDバックライト表示。オプションソフトでPCと繋いで直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろんPC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。
仕様波長設定範囲:340~1000nm●波長精度:±2nm●波長再現性:≦1.0nm●波長幅:6nm●測光精度:±2T%●回折格子:1200/mm●透過率再現性:≦0.5T%●迷光:≦1.0T%●検出器:高感度シリコンフォトセル●光源:高輝度ハロゲンランプ(6V,10W)●分光器:グレーテング(1200本/mm)●測定範囲:吸光度/-0.301~+3.000、透過率/0.0~200.0T%、濃度/0.000~2000C(検量線3種類選択)(mg/dl,mg/l,g/l,ppm,M)●使用可能な試験管寸法●▼直径Φ16.5~18mm×長さ55~160mm●▼※付属の共通アダプター使用時●▼角セル幅10mm×奥行10mm×長さ45~150mm●▼試験管直径Φ12×長さ55~150mm●表示:65×26mm41/2LCD●電源:AC100~220V50~60Hz(±10%)●電力:25W●ヒューズ:1A●インターフェース:PC-USB●寸法:L320×W290×H120mm●重量:4.2Kg●付属品:使用説明書、電源コード、防じんカバー遮光キャップ、ガラス角セル×2、ヒューズ1A●商品コード:32-5000●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認
アズワン品番63-1267-54-22
校正証明書点検・検査書
1式
¥229,800
税込¥252,780
15日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。