220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,998 税込10,998
24日以内出荷

名称Citric acid, monohydrate 等級一級 その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式C6H8O7・H2O 濃度(%)≧99 化学組成C6H8O7・H2O アズワン品番89-0063-80 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量210.14 CAS登録番号5949-29-1 分子式C3H4(OH)(COOH)3・H2O
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

アズワン品番61-0292-11 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
24日以内出荷

キャップにローレットがついており開けやすく閉めやすい。丸底で最後まで薬剤が取りやすい。キャップの色が7色あり色分けで使用できます。キャップにインナーリングが付いており、薬剤が漏れにくくなっております。
色(本体)
1箱(50個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

名称クエン酸・一水塩 顆粒状 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式C6H8O7・H2O 濃度(%)≧99.5 化学組成C6H8O7・H2O アズワン品番2-3647-19 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量210.14 CAS登録番号5949-29-1
1本(500g)
1,998 税込2,198
10日以内出荷

日本薬局方準拠培地。真菌用
質量(g)409 容量(g)300 アズワン品番63-5753-57
1本(300g)
7,798 税込8,578
当日出荷

島津ダイアグノスティクスSSB寒天培地 顆粒
本培地は、Salmonellaと赤痢菌(Shigella)の選択分離培地である。糞便検体の分離培養に用いる。大腸菌、雑菌の発育抑制はSS寒天培地よりもやや弱いが、SS寒天培地上では発育困難なSalmonella(S.pullorum, S.enteritidisなど)もよく発育する。
仕様●包装:300g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W9cm×H20cm×D9cm アズワン品番65-9404-89
1個(300g)
9,298 税込10,228
8日以内出荷

島津ダイアグノスティクスSSB寒天培地 顆粒
本培地は、Salmonellaと赤痢菌(Shigella)の選択分離培地である。糞便検体の分離培養に用いる。大腸菌、雑菌の発育抑制はSS寒天培地よりもやや弱いが、SS寒天培地上では発育困難なSalmonella(S.pullorum, S.enteritidisなど)もよく発育する。
仕様●包装:20L(60g×20)●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W24cm×H15cm×D19cm アズワン品番65-9404-88
1個(20L)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Merck(メルクミリポア)Readybag(R)顆粒培地
Readybag(R)は秤量済みで、精製水225mLを加えるだけで調製ができます。Readybag(R)にて、1次増菌を行ったのち、選択増菌及び選択分離を行います。Readybag(R)ハーフフレーザーブイヨンを使用した検査方法は、ISO11290-1の検査法に準拠しています。
種類粉末培地
1箱(60包)
88,980 税込97,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本薬局方準拠培地。一般細菌用
質量(g)438 容量(g)300 アズワン品番63-5753-55
1本(300g)
5,698 税込6,268
当日出荷

Merck(メルクミリポア)Readybag (R) 顆粒培地
秤量済みで、滅菌済精製水を加えるだけで調製ができます。1次増菌を行ったのち、選択増菌及び選択分離を行います。
仕様緩衝ペプトン水、適用: サルモネラの1次増菌、調製に必要な精製水の量: 1125mL アズワン品番3-3620-12 培地名緩衝ペプトン水
1箱(60セット)
43,980 税込48,378
24日以内出荷

ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM 顆粒状寒天
培養反応、溶解度、ゲル化温度のモニタリングに使用します。
仕様寒天・ゲル 質量(g)500 種類寒天培地 アズワン品番63-6531-41
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷

島津ダイアグノスティクス普通寒天培地 顆粒 300g入
。本培地は、一般細菌の培養を目的とした培地であり、もっとも基本的な組成(肉エキス、ペプトン、塩化ナトリウム、寒天)の培地の1つである。肉エキス寒天培地ともいう。水や食品の細菌検査、菌株の保存等に広く使用できる。
仕様●包装:300g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W9cm×H20cm×D9cm アズワン品番65-9404-62
1個(300g)
5,598 税込6,158
欠品中

島津ダイアグノスティクスR2A寒天培地 顆粒 「ニッスイ」
日本薬局方準拠培地。従属栄養細菌数測定用
質量(g)409 容量(g)300 アズワン品番63-5753-49
1本(300g)
8,498 税込9,348
当日出荷

島津ダイアグノスティクス食塩卵寒天基礎培地 顆粒 300g入
本培地は、黄色ブドウ球菌の選択分離培地である。高濃度の食塩が含まれているため、耐塩性のBacillusを除き、ほとんどの菌は発育できない。黄色ブドウ球菌の特徴である卵黄反応陽性の集落を形成させるために、卵黄液を加えて使用する。また、マンニット分解性を確認するには、培養後にpH指示薬を滴下する必要がある。
仕様●包装:300g●貯蔵方法:室温に保存(要防湿)●サイズ:W9cm×H20cm×D9cm アズワン品番65-9404-91
1個(300g)
4,698 税込5,168
10日以内出荷

日本薬局方準拠培地。無菌試験用
質量(g)438 容量(g)300 アズワン品番63-5753-53
1本(300g)
5,598 税込6,158
当日出荷

日本薬局方準拠培地。一般細菌用
質量(g)438 容量(g)300 アズワン品番63-5753-50
1本(300g)
6,798 税込7,478
当日出荷

アズワン品番61-0293-01 危険物の類別非危険物
1個
45,980 税込50,578
33日以内出荷

アズワン品番61-0292-12 危険物の類別非危険物
1個
119,800 税込131,780
33日以内出荷

日本薬局方準拠培地。腸内細菌分離用
質量(g)400 容量(g)300 アズワン品番63-5753-46
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
欠品中

1個
47,980 税込52,778
33日以内出荷

1個
48,980 税込53,878
33日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
33日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
33日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

1個
65,980 税込72,578
33日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
17日以内出荷

種別Eur 107806 250G アズワン品番61-0303-35 危険物の類別非危険物
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

種別Eur 107806 1KG アズワン品番61-0303-36 危険物の類別非危険物
1個
92,980 税込102,278
33日以内出荷

化粧品、食品、化成品の粉末、クリーム、顆粒、サンプルの保存など幅広い用途に対応。中身を出しやすい広口タイプ。
1本ほか
65 税込72
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

少量のサンプル保存に最適な円筒形状で、フタは押し込み式。顆粒・粉末状のサンプルに最適です。
用途サンプル保存容器。 材質LLDPE(リニアポリエチレン) 使用温度範囲(℃)0~70
1袋(50本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

GA(グリーンエース)フリー容器(軟膏ボトル)
エコ商品
広口円筒ボトルで、粉末・顆粒・粘土質等の保存に最適です。
耐熱温度(℃)60 材質PE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身が見やすい透明容器です粉末・顆粒などの用途にお使い下さい
1パック(10個)
1,040 税込1,144
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホルマリンの緊急対策に。少量時用のジェル化顆粒剤と大量時の吸水シートタイプのセットです。
1箱(1セット)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

アズワン吸収剤
粉末は、表面積が大きいため、吸収能力が高いです(水溶液:重量の2~4倍、有機溶媒・粘性オイル:2倍量)。 顆粒は粒子が粗いため、吸収能が僅かに粉末より低いですが、使用方法は粉末タイプより手軽な製品です(風通しの良い部屋、屋外でも使用可)。 粉末・顆粒ともに酸・アルカリ加熱溶剤の吸着にも適しています。
1本
9,040 税込9,944
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1) 色(本体)クリア 仕様青キャップ(GLS-80用)付 ねじ口規格(GL)GL-80 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 液切れリングあり
1本
5,290 税込5,819
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)滅菌済スパチュラ
粉末や顆粒状物質のサンプリングに最適です。 サンプルへの汚染をおさえ、一時保管ができるカバー付きです。 耐衝撃性ポリスチレン製で一体成型で、γ滅菌済みです。
材質耐衝撃性ポリスチレン
1本
1,160 税込1,276
10日以内出荷

アズワンPTFEスプーン
粉末、顆粒や半固形物を採取します。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります
1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉末、顆粒や半固形物を採取し、片側は角度付き平型スパチュラ、反対側は丸匙です。 耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。 サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
仕様●スパチュラ部幅×長さ(mm):8×35●丸匙部幅×長さ(mm):7×10●全長(mm):150 アズワン品番67-3146-61
1個
2,390 税込2,629
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング