科学研究・開発用品 :「100ml」の検索結果

関連キーワード
5,424件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:100ml●サイズ:Φ33×250mm●目盛単位:1.0ml●材質:PMP アズワン品番65-2314-93
1本
1,090 税込1,199
当日出荷

携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に 材質HDPE 幅(mm)40 乳白色(半透明) 容量(mL)100 高さ(mm)144 質量(g)23 奥行(mm)40 口内径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷

容量(mL)100 材質ポリエチレン エスコ品番EA991KT-100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×77×68
1個
115 税込127
翌々日出荷

容量(mL)100 材質PET 仕様ふたはねじ式 エスコ品番EA508AJ-101 質量(g)15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×111
1個
180 税込198
当日出荷

材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ50×76(H) 容量(mL)100 質量(g)約7 アズワン品番64-7989-52 目盛単位(mL)10
1個
65 税込72
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)100mL ビーカー用キャップ
エコ商品
HANNA(R)化学検査キットと光度計でテスト中に使用します。
適合HI 208 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,398 税込4,838
9日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)100mL プラスチックビーカー
エコ商品
HANNA(R)化学検査キットと光度計でテスト中に使用します。
適合HI 208 材質プラスチック 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
4,998 税込5,498
9日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ビーカーPP 100mL
目盛付きポリプロピレン製のビーカーです。
容量(mL)100 直径×高さ(mm)54×71 本体質量(g)12.5 目盛(mL)25 材質ポリプロピレン(PP) 種類ビーカー 外径(Φmm)45(接地面底) 目盛本数(本)5
1個
109 税込120
3日以内出荷

アルコールの小分けに!遮光タイプ
セット内容本体×1 材質PP 寸法(mm)Φ38×114 容量(mL)100 包装形態PP袋入り アズワン品番64-8310-84
1個
155 税込171
当日出荷

サンプラテックリットルます丸型 100ml
オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
用途計量用に。 トラスコ品番557-3769 材質ポリスチレン 容量(mL)100 高さ(mm)73 目盛(mL)10 全高(mm)73 外径(mm)52 内径(mm)47 目盛間隔(mL)10
1個
349 税込384
当日出荷

仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 100ml目盛 = あり寸法 = 80 x 48mm直径 = 48mm
1袋(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 100ml目盛 = あり寸法 = 70 x 50mm直径 = 50mm
1袋(10個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS Pro PTFE ビーカーは、 100 ml となっています RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。また、安定性と安全性を維持できます。この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。 PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。 どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 100ml目盛 = なし寸法 = 68 x 54mm直径 = 54mm長さ = 68mm
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様素材 = PP容量 = 100ml目盛 = Y寸法 = 61.5 (Dia.) x 73mm直径 = 61.5mm長さ = 73mmポリプロピレン(PP)ビーカー - テーパータイプ、目盛り付き. 高透明度PP製の積み重ね可能なテーパータイプビーカー くっきりとした青色の測定目盛り 最高120 ℃の耐熱性 液垂れしない注ぎやすいスパウト ISO7056に準拠 容量(mL)100
1箱(10個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PP容量 = 100ml目盛 = あり寸法 = 62 x 62mm直径 = 62mm
1袋(10個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷


1本
14,900 税込16,390
10日以内出荷

材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)Φ50×76(H) 容量(mL)100 質量(g)約7 アズワン品番64-7989-57 目盛単位(mL)10
1セット(10個)
440 税込484
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)100
1個
4,798 税込5,278
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

試薬リザーバーは繰り返しの液体移動をアシストするように設計されています。白色は溶液の視認性を高めます。角に注ぎ口があり、側面にテクスチャ加工されたグリップ機能があり、簡単に積み重ねて保管できる入れ子設計になっています。角度のついたデザインにより、ろ過したサンプルを最大限回収できます。
1箱(80個)ほか
31,980 税込35,178
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェスタンブロッティング検出試薬 1液タイプで簡単
アズワン品番61-0284-40 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷

射出成形による透明度の良いカップ。
容量(mL)100 材質ポリプロピレン 1目盛(mL)10 エスコ品番EA991KW-1 寸法(mm)42×79
1個
685 税込754
翌日出荷

BMBio 広口ボトル。広口密閉容器なので溶液の出し入れが容易。容量が100mlの目盛付容器。未滅菌
仕様●材質:P.E(本体)、P.P(キャップ)●サイズ:Φ50x87mm(外径)、Φ32mm(口内) アズワン品番65-3810-40
1個(100本)
9,998 税込10,998
18日以内出荷

仕様プロダクトタイプ = ラボフラスク素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 100ml目盛 = あり寸法 = 90 x 51mm直径 = 51mm
1袋(10個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。
容量(mL)100 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番495-4629 質量(kg)6.15 上径×下径×高さH(mm)64×48×72 目盛間隔(mL)10
1箱(500個)
11,980 税込13,178
当日出荷

1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様プロダクトタイプ = ラボフラスク素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 100ml目盛 = あり寸法 = 105 x 64mm直径 = 64mm
1袋(10個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

仕様電気伝導率表示範囲:0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm) 容量(mL)100
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

素材 = PMP。容量 = 100ml。目盛 = あり。長さ = 250mm。。RS PRO 16
1袋(2個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)52×77×68(H) 容量(mL)100 質量(g)約22 アズワン品番64-7989-09
1個
235 税込259
翌日出荷

ポリプロピレン(PP)ジャグ - 成形目盛り
仕様プロダクトタイプ = 計量ジャグ素材 = PP容量 = 100ml目盛 = あり寸法 = 61 (Dia.) x 72インチ直径 = 61mm長さ = 72mm
1箱(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

PFA製のガス洗浄びんです。
容量(mL)100 接続口外径(Φmm)8 胴径(Φmm)×高さH(mm)48×165 厚さ(μm)5(TFポールフィルター)
1本
39,980 税込43,978
10日以内出荷

1本
5,390 税込5,929
3日以内出荷

三ツ口のフラスコです。
種別三ツ口フラスコ 容量(mL)100
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平らな底のフラスコです。平底になることで自立を可能にし、撹拌子がスムーズに回転する形となっています。
種別平底フラスコ 容量(mL)100
1個
4,498 税込4,948
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェスタンブロッティング検出試薬 1液タイプで簡単
アズワン品番61-0284-41 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物
1個
38,980 税込42,878
15日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
1個
16,980 税込18,678
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります