カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(2,804)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(473)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(193)
        • 純水製造・純水関連(3)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(178)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(481)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(230)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(25)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(74)
        • 研究関連用品・実験用必需品(1,066)
        • 分析・環境・測定器具(62)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(22)
        • 理化学機器レンタルサービス(27)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「100ml」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

関連キーワード
  • 100ml ビーカー
  • 100ml 容器
  • 100ml メスシリンダー
5,638件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100ml メスシリンダー(耐熱) エスコ

    100ml メスシリンダー(耐熱)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1本
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
    仕様●容量:100ml●サイズ:Φ33×250mm●目盛単位:1.0ml●材質:PMP
  • 100ml 計量カップ エスコ

    100ml 計量カップ

    エスコ
    55税込61
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)寸法(mm)Φ50×76(H)容量(mL)100質量(g)約7目盛単位(mL)10
  • 100ml PET容器 エスコ

    100ml PET容器

    エスコ
    175税込193
    1個
    当日出荷
    仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-101材質PET容量(mL)100質量(g)15寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×111
  • 100ml ポリビーカー エスコ

    100ml ポリビーカー

    エスコ
    100税込110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991KT-100材質ポリエチレン容量(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×77×68
  • リットルます丸型 100ml サンプラテック

    リットルます丸型 100ml

    サンプラテック
    399税込439
    1個
    当日出荷
    オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
    用途計量用に。トラスコ品番557-3769材質ポリスチレン容量(mL)100高さ(mm)73目盛(mL)10全高(mm)73外径(mm)52内径(mm)47目盛間隔(mL)10
  • 滅菌採水びん 100mL 100入 TGK(東京硝子器械)

    滅菌採水びん 100mL 100入

    TGK(東京硝子器械)
    11,230税込12,353
    1ケース(100本)
    当日出荷
    用途水道水、井戸水などの細菌検査用TGK品番117-80-46-33材質PE型式TG2000容量(mL)100品名一般用滅菌E.O.G滅菌胴径(Φmm)×高さH(mm)38×81
  • 100ml 計量カップ(10個) エスコ

    100ml 計量カップ(10個)

    エスコ
    440税込484
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)寸法(mm)Φ50×76(H)容量(mL)100質量(g)約7目盛単位(mL)10
  • スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]

    スプレー容器100ml 黒

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    遮光性能に優れた黒色ボトル。遮光タイプ 容量100ml。材質:フタ:PP,ボトル:PET。サイズ:Φ38×145mm(キャップ含)。セット内容:本体×1
    用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体×1材質PP寸法(mm)Φ38×114容量(mL)100包装形態PP袋入りアズワン品番64-8310-84
  • ナスフラスコ 100mL 3200-100シリーズ 旭製作所

    ナスフラスコ 100mL 3200-100シリーズ

    旭製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種別ナスフラスコ容量(mL)100
  • ニューデスカップ 100mL 500個入り テラオカ(ANEX)

    ニューデスカップ 100mL 500個入り

    テラオカ(ANEX)(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(500個)
    当日出荷
    デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。
    トラスコ品番495-4629材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)6.15容量(mL)100上径×下径×高さH(mm)64×48×72目盛間隔(mL)10
  • 100mL プラスチックビーカー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    100mL プラスチックビーカー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    HANNA(R)化学検査キットと光度計でテスト中に使用します。
    適合HI 208材質プラスチック使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100ml 取手付ポリビーカー エスコ

    100ml 取手付ポリビーカー

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン(PE)寸法(mm)52×77×68(H)容量(mL)100質量(g)約22
  • 100ml ポリプロピレン製カップ(20個) エスコ

    100ml ポリプロピレン製カップ(20個)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    射出成形による透明度の良いカップ。
    エスコ品番EA991KW-1材質ポリプロピレン寸法(mm)42×79容量(mL)1001目盛(mL)10
  • 水道法準拠比色管 100mL TGK(東京硝子器械)

    水道法準拠比色管 100mL

    TGK(東京硝子器械)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    目盛り:10、25、50、100mlの4箇所
    仕様高さには栓は含まれていません。TGK品番121-03-61-03容量(mL)100栓共通19/22寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×370摺合せ共通
  • ビーカーPP 100mL TGK(東京硝子器械)

    ビーカーPP 100mL

    TGK(東京硝子器械)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    目盛付きポリプロピレン製のビーカーです。
    材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)100種類ビーカー目盛(mL)25外径(Φmm)45(接地面底)本体質量(g)12.5目盛本数(本)5直径×高さ(mm)54×71
  • 三ツ口フラスコ 100mL 3110-100シリーズ 旭製作所

    三ツ口フラスコ 100mL 3110-100シリーズ

    旭製作所
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
    三ツ口のフラスコです。
    種別三ツ口フラスコ容量(mL)100
  • 工業用注射器 100mL TGK(東京硝子器械)

    工業用注射器 100mL

    TGK(東京硝子器械)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
    容量(mL)100規格中口ロック先先端形状ロック筒先中口
  • 滅菌スクリューコップ 100mL 緑キャップ サンセイ医療器材

    滅菌スクリューコップ 100mL 緑キャップ

    サンセイ医療器材
    16,980税込18,678
    1ケース(200個)
    翌々日出荷
    検体の持ち運びや保存に適しています。キャップとの密閉性に優れており、液体の採取に適しています。
    容量(mL)100アズワン品番62-6282-33
  • 遠沈管 100mL (レーザーマーカー目盛付、バルク包装) 2355-100シリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管 100mL (レーザーマーカー目盛付、バルク包装) 2355-100シリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    14,980税込16,478
    1箱(80本)
    当日出荷
    開閉しやすい高さのキャップ。広く書き込みしやすい白マーキングスポット。保管に便利なジッパー付パッケージ。DNase、RNase、DNAフリー。ノンパイロジェニック。放射線滅菌済み。
    材質(本体/CAP)PP/HDPE寸法(mm)45×104容量(mL)100アズワン品番65-1701-18遠心強度(許容)3000×g
  • NT洗瓶 カラーcap 細口 100mL 安元化成

    NT洗瓶 カラーcap 細口 100mL

    安元化成(3件のレビュー)
    269税込296
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    容量(mL)100
  • リージェントリザーバー 100mL 100個入 Heathrow Scientific

    リージェントリザーバー 100mL 100個入

    Heathrow Scientific
    8,698税込9,568
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    リージェントリザーバーチラーにフィットするリザーバーです。
    材質PS適合容量(mL)100滅菌方法γ線滅菌
  • スプレー容器/黒 100mL 撥水道場

    スプレー容器/黒 100mL

    撥水道場(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    遮光性のある黒色スプレーボトル。携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
    用途液体の保存・保管に材質HDPE幅(mm)40容量(mL)100高さ(mm)154質量(g)23奥行(mm)40口内径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 四ツ口フラスコ 100mL 3112-100シリーズ 旭製作所

    四ツ口フラスコ 100mL 3112-100シリーズ

    旭製作所
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
    四ツ口のフラスコです。
    種別四ツ口フラスコ容量(mL)100
  • ニッ口ナスフラスコ 100mL 3210-100シリーズ 旭製作所

    ニッ口ナスフラスコ 100mL 3210-100シリーズ

    旭製作所
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
    ニッ口のナスフラスコです。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
    種別ニッ口ナスフラスコ容量(mL)100
  • 濁度標準液 100mL SIBATA(柴田科学)

    濁度標準液 100mL

    SIBATA(柴田科学)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    ・濁度計S-100型用の濁度標準液 ・ポリスチレン100度
    容量(mL)100
  • 遠沈管 100mL レーザーマーカー目盛付、バルク包装 2355-100シリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管 100mL レーザーマーカー目盛付、バルク包装 2355-100シリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    7,998税込8,798
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    材質(本体/CAP)PP/HDPE寸法(mm)45×104容量(mL)100遠心力(xg)3000
  • フィックス・ア・レット透明100mL本体 TGK(東京硝子器械)

    フィックス・ア・レット透明100mL本体

    TGK(東京硝子器械)
    74,900税込82,390
    1本
    3日以内出荷
    シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
    TGK品番371-12-56-06分注範囲(mL)100シリコン栓No.15
  • RS PRO ビーカー,100ml RS PRO

    RS PRO ビーカー,100ml

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro PTFE ビーカーは、 100 ml となっています RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。また、安定性と安全性を維持できます。この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。 PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。 どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431
    仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 100ml目盛 = なし寸法 = 68 x 54mm直径 = 54mm長さ = 68mm
  • メスシリンダー用ネックガード 100mL用 IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスシリンダー用ネックガード 100mL用

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    179税込197
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    シリコン製です。
    種類100mL
  • Φ49x80mm/100ml 広口ポリ容器(10個) エスコ

    Φ49x80mm/100ml 広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-4B材質ポリエチレン容量(mL)100内径(Φmm)35.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)48.5×80
  • RS PRO ビーカー,100ml RS PRO

    RS PRO ビーカー,100ml

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PP容量 = 100ml目盛 = あり寸法 = 62 x 62mm直径 = 62mm
  • 試料容器 100ml SA-1000用 SIBATA(柴田科学)

    試料容器 100ml SA-1000用

    SIBATA(柴田科学)
    9,999税込10,999
    1個
    5日以内出荷
    迅速表面積測定装置 SA-1000型用 スペアパーツです。
    仕様試料容器SA-1000用トラスコ品番166-1532容量(mL)100
  • ガス洗浄瓶100mL用 チューブキャップ 日本メデカルサイエンス

    ガス洗浄瓶100mL用 チューブキャップ

    日本メデカルサイエンス
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    PE溶接加工品
    材質PE種類中管のみ(100mL用)アズワン品番65-1918-86
  • Luminata Crescendo ELISA HRP Substrate; 100mL 100ML Merck(メルクミリポア)

    Luminata Crescendo ELISA HRP Substrate; 100mL 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
    ウェスタンブロッティング検出試薬 1液タイプで簡単
    アズワン品番61-0284-41保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • Φ46x100mm/ 100ml 細口ポリ容器 エスコ

    Φ46x100mm/ 100ml 細口ポリ容器

    エスコ
    100税込110
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン(PE)質量(g)約17胴径(Φmm)46
  • 100mL ビーカー用キャップ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    100mL ビーカー用キャップ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    HANNA(R)化学検査キットと光度計でテスト中に使用します。
    適合HI 208使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fine透明共栓比色管 100mL TGK(東京硝子器械)

    Fine透明共栓比色管 100mL

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    目盛精度は本体に表示されています。
    容量(mL)100高さ(mm)250目盛(mL)1外径(Φmm)28摺合せ栓 透明共通:24/25精度(mL)±0.6
  • ECブルー 100 100mL×80本入 島津ダイアグノスティクス

    ECブルー 100 100mL×80本入

    島津ダイアグノスティクス
    35,980税込39,578
    1個(80本×100mL)
    当日出荷
    1993年に水道法が改正され、上水試験法の大腸菌・大腸菌群検査における迅速法として特定酵素基質培地法が追加された。本品は、この特定酵素基質法の原理に基づいて開発されたもので、水中の大腸菌・大腸菌群を迅速にスクリーニングする培地である。本品は、100mL定性試験用として使用する。
    仕様●包装:100mL用×80本(瓶/1.74g)●貯蔵方法:遮光室温●サイズ:W27cm×H22cm×D43cmアズワン品番65-9404-63
  • Luminata Forte ELISA HRP Substrate; 100mL 100ML Merck(メルクミリポア)

    Luminata Forte ELISA HRP Substrate; 100mL 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    ウェスタンブロッティング検出試薬 1液タイプで簡単
    アズワン品番61-0284-40保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
  • オイラー(ポリエチレン製)100mL EA990PFシリーズ エスコ

    オイラー(ポリエチレン製)100mL EA990PFシリーズ

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
...

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品