カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器(1,189)
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(206)
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)(132)
- 純水製造・純水関連(1)
- 撹拌・粉砕・混合関連(61)
- 分溜・分離・抽出・ろ過(86)
- バイオ・食品(菌)関連用品(16)
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(6)
- 加熱・冷却・クーラーボックス(21)
- 研究関連用品・実験用必需品(338)
- 分析・環境・測定器具(40)
- 収納・設備・保管・運搬用品(6)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- 三商(237)
- アズワン(177)
- SIBATA(柴田科学)(126)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(104)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(92)
- ケニス(91)
- サンプラテック(84)
- Thermo Fisher Scientific(61)
- TGK(東京硝子器械)(56)
- マルエム[理化学・容器](56)
- ナリカ(46)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(45)
- マクセル(40)
- DURAN(39)
- コクゴ(33)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(30)
- 宮原計量器(30)
- DESCO(30)
- PYREX(パイレックス)(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

リットルます丸型 100ml
サンプラテック¥399税込¥4391個当日出荷オール成型品のリットルますです。目盛の精度が非常に優れています。正確で見やすい目盛はdlとmlの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。用途計量用に。トラスコ品番557-3769材質ポリスチレン容量(mL)100高さ(mm)73目盛(mL)10全高(mm)73外径(mm)52内径(mm)47目盛間隔(mL)10
ニューデスカップ 100mL 500個入り
テラオカ(ANEX)(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(500個)当日出荷デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。トラスコ品番495-4629材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)6.15容量(mL)100上径×下径×高さH(mm)64×48×72目盛間隔(mL)10
100ml ポリプロピレン製カップ(20個)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷射出成形による透明度の良いカップ。エスコ品番EA991KW-1材質ポリプロピレン寸法(mm)42×79容量(mL)1001目盛(mL)10
NT洗瓶 カラーcap 細口 100mL
安元化成(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1本ほか当日出荷から7日以内出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。容量(mL)100
スプレー容器/黒 100mL
撥水道場(2件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷遮光性のある黒色スプレーボトル。携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/用途液体の保存・保管に材質HDPE幅(mm)40色黒容量(mL)100高さ(mm)154質量(g)23奥行(mm)40口内径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
Φ49x80mm/100ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,240税込¥1,3641個当日出荷仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-4B材質ポリエチレン容量(mL)100内径(Φmm)35.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)48.5×80
試料容器 100ml SA-1000用
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷迅速表面積測定装置 SA-1000型用 スペアパーツです。仕様試料容器SA-1000用トラスコ品番166-1532容量(mL)100
アダプタ 100mLふらん瓶用
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷容量(mL)100仕様電気伝導率表示範囲:0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)カラー仕様ゴムカラー
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 瓶のみ 100ml
三商¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)56.5×122口内径(Φmm)21ねじ規格33
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付
三商¥2,998税込¥3,2981本欠品中ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×122(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
ステンレスファンネル 100mL SF用
SIBATA(柴田科学)¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷ステンレスフィルターホルダー SF 11用スペアパーツです。SS316部分は、炎による滅菌が可能です。材質SS316容量(mL)100
BS電動ピペッター 0.1~100mL 自立スタンド付き
bitstrong(ビットストロング)¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷0.1~100mLのプラスチック製ディスポピペットやガラスピペットを挿し込んで使用できる充電式の電動ピペッターです。排出ボタンの押し込み方で重力排出モードと電動排出モードを切り替えられます。ボタン操作で排出スピードを調節できます。ピペットを挿したまま机に置けるスタンドアタッチメントが付属します。壁掛け用のホルダーが付属しています。付属品フィルター×2、充電用アダプター、充電ケーブル、スタンドアタッチメント、壁掛けホルダー仕様排出方法:重力排出、電動排出質量(g)180電源充電式リチウムバッテリーフィルター内蔵:疎水性フィルター(孔径0.45μm)速度吸引:5mL/秒(6段階調節可)適合ピペット(mL)0.1~100プラスチックピペット、ガラスピペット、パスツールピペット充電時間(時間)バッテリー:2~3バッテリー寿命断続的使用で約8時間(満充電時)
スプレーボトル 100ml 材質PET
撥水道場¥189税込¥2081個9日以内出荷透明ボディで残量が一目でわかるPET容器。携帯に便利なキャップ付きのプッシュ式スプレーです。スキンケア用品やルームフレグランス用品、洗剤、日用品などに。日本製。フィンガースプレー/霧吹き/ミスト用途液体の噴霧に
コンパクトトリガーボトル 100ml 材質PET
撥水道場¥229税込¥2521個9日以内出荷透明ボディで残量が一目でわかるPET容器。極細のミストを噴霧するトリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スキンケア用品やルームフレグランス用品、洗剤、日用品などに。日本製。スプレーボトル/ガンスプレー/霧吹き用途液体の噴霧に
ポンプボトル 100ml 材質PET
撥水道場¥259税込¥2851個9日以内出荷一定量が吐出できるディスペンサーボトルです。シャンプー、ボディソープ、スキンケア用品、洗剤、日用品などに。日本製。PET容器/透明ボトル/詰替え容器/用途液体の保存・保管に
...
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品