曜日別特売

ポンプボトル 100ml 材質PET

ポンプボトル 100ml 材質PET - 撥水道場ポンプボトル 100ml 材質PET - 撥水道場ポンプボトル 100ml 材質PET - 撥水道場

一定量が吐出できるディスペンサーボトルです。シャンプー、ボディソープ、スキンケア用品、洗剤、日用品などに。日本製。PET容器/透明ボトル/詰替え容器/

用途
液体の保存・保管に
仕様
ポンプ
材質
PET
色
ボトル:透明
容量(mL)
100
質量(g)
26
全高(mm)
128
口内径(Φmm)
17
外径(mm)
40
内容量
1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03470386PP100C
オープン
¥259
¥285(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする