78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)200 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ふたはネジ式、中ぶた付 エスコ品番EA508AJ-122 高さ(mm)115 質量(g)30 内径(Φmm)【ふた】42 口内径(Φmm)31 胴径(Φmm)58
1個
特価
139 税込153
当日出荷

アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PE広口瓶 サンプラテック 動画あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き 材質ポリエチレン
1個
230 税込253
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン 色(本体)クリア 色(フタ)
1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等 色(本体) 目盛なし 色(フタ) 中栓なし
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)60 色(フタ)クリア 材質(フタ)PP 中栓なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

容量(mL)250 材質ポリエチレン 仕様フタはねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-5B 内径(Φmm)30 寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×123
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン) タイプ広口
1本
327 税込360
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE) 内径(Φmm)59.5 胴径(Φmm)59.5 アズワン品番64-7860-75
1個
815 税込897
翌日出荷

正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 仕様目盛付、中栓付 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL)100 材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン 仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付 エスコ品番EA508AK-3B 高さ(mm)67 内径(Φmm)39 胴径(Φmm)55
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)250 材質(本体)PE 1目盛(mL)10
1個
279 税込307
当日出荷

材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE) 内径(Φmm)59.5 胴径(Φmm)59.5 アズワン品番64-7860-40 入数10個
1セット(10個)
5,650 税込6,215
翌日出荷

本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):200●胴径(mm):58.5●高さ(mm):110●入数:1個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:58mm●重量:70g●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9260-65
1個
970 税込1,067
翌日出荷

本体は透明性に優れています。
仕様●容量(mL):200●胴径(mm):58.5●高さ(mm):110●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:58mm●重量:70g●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9260-66
1箱(10個)
6,700 税込7,370
翌日出荷

広口タイプ クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。 中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
1本
250 税込275
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)150 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-32 高さ(mm)80 内径(Φmm)【ふた】57 胴径(Φmm)61
1個
405 税込446
欠品中

容量(mL)250 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ふたはネジ式、中ぶた付 エスコ品番EA508AJ-123 高さ(mm)120 質量(g)32 内径(Φmm)【ふた】42 口内径(Φmm)31.42 胴径(Φmm)63.5
1個
185 税込204
翌日出荷

材質ポリエチレン(PE) 質量(g)約93 胴径(Φmm)98 アズワン品番64-7860-83 関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1個
460 税込506
翌日出荷

容量(mL)250 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ふたはネジ式、中ぶた付 エスコ品番EA508AJ-132 高さ(mm)127.5 質量(g)31 胴径(Φmm)61.5
1個
170 税込187
翌日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-33 高さ(mm)81 内径(Φmm)【ふた】73 胴径(Φmm)77
1個
495 税込545
翌日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)105 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-31 高さ(mm)64 内径(Φmm)【ふた】57 胴径(Φmm)61
1個
390 税込429
当日出荷

容量(mL)100 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ふたはネジ式、中ぶた付 エスコ品番EA508AJ-121 高さ(mm)81 質量(g)22 内径(Φmm)【ふた】42 口内径(Φmm)35 胴径(Φmm)48
1個
150 税込165
翌日出荷

容量(mL)100 材質ポリエチレン 仕様フタはねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AJ-4B 内径(Φmm)35.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)48.5×80
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)105 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-31B 高さ(mm)64 内径(Φmm)【ふた】57 胴径(Φmm)61
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

容量(mL)200 材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン 仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付 エスコ品番EA508AK-4B 高さ(mm)71 内径(Φmm)58 胴径(Φmm)74
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-33B 高さ(mm)81 内径(Φmm)【ふた】73 胴径(Φmm)77
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

材質ポリエチレン(PE) 質量(g)約93(1個当たり) 胴径(Φmm)98 アズワン品番64-7860-93 入数10個 関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1セット(10個)
3,190 税込3,509
翌日出荷

ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0397●容量(mL):500●胴径(mm):90●高さ(mm):120●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:72mm●重量:63.1g●耐熱温度:約60℃ アズワン品番65-9260-73
1個
550 税込605
翌日出荷

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
容量(mL)250 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、目盛付 エスコ品番EA508AF-2B 寸法(mm)55×55×128 内径(Φmm)【ふた】30 目盛間隔50mL
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
容量(mL)100 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、目盛付 エスコ品番EA508AF-1B 寸法(mm)40×40×115 内径(Φmm)【ふた】17 目盛間隔10mL
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

女性や手の小さい方でも握りやすく、スクイーズしやすい設計になっています。 ノズル口径の均一性や角度など高精度に設計されています。 B型は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルからの液の滴下を防止する事ができます。
材質(本体)LDPE 1目盛(mL)50 口内径(Φmm)31 材質(キャップ)HDPE
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗浄瓶用識別ノズル。(液体をノズルの色で識別できます。)
用途ノズルの交換・液体の識別等 材質ポリエチレン(PE) ノズル内径(Φmm)1 レッド
1本
129 税込142
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります