SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。
タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用
材質SUS/PFA/PTFE
トラスコ品番735-2301
全長(mm)58
質量(kg)3
適合チューブ外径(Φmm)10
規格【フランジ】20A-10K
フランジ外径(Φmm)100
アズワン品番61-3536-65
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)3/4Bx1/4B(20A x 8A)
接続ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】
材質(ボディ)SCS13A:ロストワックス
アズワン品番64-3865-94
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質ポリプロピレン
材質(シール)PTFE製リングおよびバイトンゴム
適合ホース内径(Φmm)15~16
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1-1/4Bx3/4B(32A x 20A)
接続ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】
材質(ボディ)SCS13A
アズワン品番64-3865-91
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)1-1/2Bx3/4B(40A x 20A)
接続ねじ込み JIS B0203
最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】
材質(ボディ)SCS13A:ロストワックス
アズワン品番64-3865-97
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。
バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。
ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
水道用給水ライン
空調・衛生ライン
機械の冷却水・循環水ライン
プールの水配管ライン
農業用配水ライン
仕様●塩ビ管呼び径:20●L(mm):134●H(mm):159●適用流体:温水、給湯●流体温度:0~90℃●最高使用圧力:1.0MPa(0.6MPa:41~60℃、0.4MPa:61~70℃、0.2MPa:71~90℃)●日水協検査証印付き●材質/仕上:バルブ本体:CAC406、接続部:HTPVC●原産国:日本●コード番号:389-7497
アズワン品番67-5564-08
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。
減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。
DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。
水・油・空気用。
食品・医薬品などの工場設備に。
装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●面間(mm):59●高さ(mm):102●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●DC24V/50/60Hz●開閉時間:4秒●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6688
アズワン品番67-5578-27
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。
減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。
DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。
水・油・空気用。
食品・医薬品などの工場設備に。
装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●面間(mm):59●高さ(mm):102●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●AC200V/50/60Hz●開閉時間:24.7秒/50Hz、20秒/60Hz●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6692
アズワン品番67-5578-26
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PTFE製のフランジです。フランジ径、厚み、ボルト孔径はJIS管フランジ用に準じています。既設のフランジへ取付可能です。チューブとの配管はF-2203などをネジ径・チューブ径を合わせてお選び下さい。
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
空気保温式採用で安定作動、優れた耐久性とメンテナンス性、バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮、取付は水平,垂直任意
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
1
2
3
4
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。