51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


中栓なしでも漏れない、安心と信頼を確保。】。開封前、開封後が明確に確認することができます。水はもちろん、トナーなどの超微粒子にも対応できます。耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレン製なので、長期間使用することができます。
材質HDPE/本体 PP、エラストマー/キャップ
1本
109 税込120
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP) 材質(本体)塩ビ(PVC) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)80 材質(パッキン)発泡ポリエチレン 中栓なし パッキンあり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器 材質本体:PP、キャップ:PP 使用温度範囲(℃)0~121
1箱(100本)ほか
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)
1本
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP オートクレーブの可否
1個(1個)ほか
97 税込107
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(箱) サンプラテック 動画あり
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質ポリプロピレン(PP)
1ケース(100本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

密閉性、操作性に優れたスナップキャップ仕様です。エコノミーなサンプル保存容器です。
1箱(100個)ほか
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大容量サンプルの遠心分離や一時保管に適しています。121℃オートクレーブが可能です。
仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー 材質本体/PP、キャップ/PE 容量(mL)500 アズワン品番2-919-02 遠心強度6000G
1箱(36本)
11,100 税込12,210
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]スプレー容器角タイプ500ml
安定感のある角型容器
材質容器本体/ストロー:PE、ノズル:PP 寸法(mm)140×58×195 容量(mL)500
1個(500mL)
400 税込440
当日出荷

テーブルなどの据え置き用に
材質容器本体/ストロー:PE、ノズル:PP 寸法(mm)250×89×65 容量(mL)500
1個(500mL)
400 税込440
当日出荷

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。
材質PP
1本
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
1本ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端ノズルにキャップを取りつけ、空気の膨張による液洩れを解消しました。
材質(本体)PP
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン 外径(Φmm)(コネクター接続口)7
1個
3,465 税込3,812
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛
1個
219 税込241
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]JPボトル(PP広口瓶 遮光)
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
材質本体・蓋/PP 目盛入 使用温度範囲(℃)0~98
1個(1個)
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックPP広口瓶(中栓なし)
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP オートクレーブの可否
1個(1個)ほか
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]JPボトル(PP広口瓶 透明)
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
材質本体・蓋/PP 目盛入 使用温度範囲(℃)0~98
1個(1個)ほか
129 税込142
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)JPボトル(PP広口瓶 遮光)
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。 中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。 遮光タイプでも中身が確認できます。
材質本体・蓋/PP 使用温度範囲(℃)0~98
1箱(100本)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィック広口PP試薬瓶(中栓なし)
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP 耐熱温度(℃)121まで オートクレーブの可否
1個(1個)
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(30mL×100本)ほか
7,598 税込8,358
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)PE(ポリエチレン)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で、様々な分野でご利用いただいております、デスカップよりは肉厚の半透明容器です。成型時の離型剤を使用していないので、検査、混合、反応、分析などに適しています、ポリプロピレン(PP)製で注ぎ口付きタイプ、カラーで色分けが出来ます
仕様●外形寸法(mm) 口径64×下径48×高さ72
1箱(500個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で、様々な分野で使用できます。デスカップよりは肉厚の半透明容器です。成型時の離型剤を使用していないので、検査、混合、反応、分析などに適しています。ポリプロピレン(PP)製で注ぎ口付きタイプ。カラーで色分けが出来ます。
仕様●外形寸法(mm):口径77×下径68×高さ83●材質:ポリプロピレン(PP)
1箱(500個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。
材質PP
1本
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)NPボトル 細口
オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器。 材質本体:PP、キャップ:PP 使用温度範囲(℃)0~121
1箱(100本)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニッコーNPボトル広口
オートクレーブ対応のPP容器。価格は低コストでの御提供とさせて頂きます。
1ケース(100本)ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止 材質PP(ポリプロピレン)
1個
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等 ノズルなし その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 耐熱温度(℃)80 コックあり 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 関連資料耐薬データ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートクレーブ可能な消毒用スプレーです。 消毒用エタノール・逆性石鹸等の使用が可能です。
アズワン品番2-7625-01 材質[容器・ピストル]PP(ポリプロピレン)、[ホース]シリコン 容量(mL)500 噴霧量(mL)1(1回の操作)
1個
2,495 税込2,745
当日出荷

遮光タイプの細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス 口内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)PP 色(キャップ)エンジ
1ケース(550mL×24本)ほか
8,998 税込9,898
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング