カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器(5)
- 撹拌・粉砕・混合関連(1)
- 分溜・分離・抽出・ろ過(8)
- バイオ・食品(菌)関連用品(14)
- 加熱・冷却・クーラーボックス(1)
- 研究関連用品・実験用必需品(1)
- 収納・設備・保管・運搬用品(1)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ステンレス汎用容器目盛付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から33日以内出荷目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
24-5200 2mmol/L 過マンガン酸カリウム溶液 N/100
シグマアルドリッチ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から4日以内出荷保存環境室温危険物の類別非危険物CAS登録番号7722-64-7
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から33日以内出荷目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレス密閉容器目盛付(バンド式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥63,980税込¥70,3781個8日以内出荷から33日以内出荷目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのレバーバンドとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。材質容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ビオラモシリンジフィルター Nylon 1箱 100個入 NYLシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥6,898税込¥7,5881箱(100個)当日出荷から翌々日出荷ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。ナイロンメンブレンは耐溶剤性・強度に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れたナイロンシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質フィルター/ナイロン、ハウジング/PP用途例水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤やアルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモシリンジフィルター 親水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥9,998税込¥10,9981箱(100個)当日出荷から翌々日出荷ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PTFEシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質フィルター/親水性PTFE、ハウジング/PP用途例水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL コニカル型 目盛付 クリア BMSC0200150シリーズ
ビーエム機器¥5,998税込¥6,5981個(500本)7日以内出荷マイクロチューブ スクリュータイプ。コニカル型。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。目盛付(100μl刻み)。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xgアズワン品番65-3816-06
バクテリアエアベント 1μm 37mm
PALL(ポール)¥35,980税込¥39,5781箱(24個)当日出荷ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター最高使用温度(℃)121(100kPa)形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口最高使用圧力(kPa)520(常温)全長(cm)5.3材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で)流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで)直径(Φmm)45有効ろ過面積(cm2)7.5アズワン品番63-4217-28
マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL コニカル型 目盛付 アンバー BMSC0200151シリーズ
ビーエム機器¥6,598~税込¥7,258~1個(500本)ほか7日以内出荷マイクロチューブ スクリュータイプ。コニカル型。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。目盛付(100μl刻み)。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xg
マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL 自立型 アンバー BMSC0200155シリーズ
ビーエム機器¥5,998税込¥6,5981個(500本)7日以内出荷マイクロチューブ スクリュータイプ。自立型(ベースはコニカル型)。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。目盛付(100μl刻み)。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xgアズワン品番65-3816-16
ビオラモシリンジフィルター 親水性PVDF 1箱 100個入 PVDFシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥9,998税込¥10,9981箱(100個)翌々日出荷ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PVDFシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/親水性PVDF、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液や弱溶剤・アルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモシリンジフィルター PES 1箱 100個入 PESシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥6,898税込¥7,5881箱(100個)翌々日出荷ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PESメンブレンはタンパク質吸着が比較的低く、酸・アルカリ性水溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PESシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/親水性PES(ポリエーテルスルホン)、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、イオンクロマトグラフィー用フィルター、高粘性水溶液の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモシリンジフィルター 疎水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥7,698税込¥8,4681箱(100個)翌々日出荷ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。コストパフォーマンスに優れた疎水性PTFEシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質フィルター/疎水性PTFE、ハウジング/PP用途例各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過、ガス・蒸気の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモシリンジフィルター CA 1箱 100個入 CAシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥6,898税込¥7,5881箱(100個)翌々日出荷ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。セルロースアセテートメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液に対応します。コストパフォーマンスに優れたセルロースアセテートシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/セルロースアセテート、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液・アルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモシリンジフィルター 疎水性PP 1箱 100個入 PPシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥6,898税込¥7,5881箱(100個)翌々日出荷ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。コストパフォーマンスに優れた疎水性PPシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。疎水性PPメンブレンは耐溶剤性に優れ、各種有機溶剤系に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質フィルター/疎水性PP、ハウジング/PP用途例一般的な溶液の清澄化や前処理など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ポリタンク専用部品
mizuho¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷取り付けるだけ!GL45変換アダプタ用途「mizuho」容器に接続するだけで、GL45規格の廃液キャップやロートを接続することが可能です。適合容器(GL4510):0205 扁平缶ノズル無5L/0206 扁平缶ノズル無10L/0186 正角10L/0087 広口瓶1L/0086 広口瓶500ml 各色。適合容器(GL4520):0207 扁平缶ノズル無20L/0200 正角20L/0193 扁平缶片口20L 各色。主な使用場所:製薬会社の研究所、大学・公的研究機関・食品メーカー分析室・化学工場分析室 等。主な用途:LC(液クロ)廃液の回収時に使用する、廃液キャップと「mizuho」容器を接続するためのアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応
エンゲル 業務用 車載用冷凍冷蔵庫
アズワン¥170,999税込¥188,0991個9日以内出荷使用電源単相100V(50/60Hz)、DC12V/24V共通(自動切替)圧縮機スイングモーター(冷媒ガス圧縮方式)温度調節ダイヤル可変式自動温度調節
96ピンツール 96ピン本体用交換ピン ステンレス製 BMR-SUSPシリーズ
ビーエム機器¥379,800税込¥417,7801セット(4個×100本)18日以内出荷BMS Cryo Vialチューブ。高い透明度で高純度のポリプロピレン製です(FDA21 CFR177.1520 & USPクラスVI)。チューブはIn Vitro Devices Directive(IVD)に準拠しています。胴体に大きな白い書込み可能なエリアがあります。100μl刻みの太くて見やすい目盛付です。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。BMS Cryo Vial チューブ(インナータイプ)。シリコンシール。インナーキャップ・チューブ間にあるシリコンシールにより、密閉性に優れています。フラットネスシール。チューブ本体とキャップのシーリング部分の外側がほぼフラットですので、サンプル保存時など、シーリング部分に漏洩防止フィルムを巻きやすくなっています。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法(ピン):30.0mm(有効部分)×Φ1.5mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:ステンレス●温度耐性:-80℃~121℃●※BMR-SUSにはピン96本がプレセットされています。●※ピンは簡単に取りはずすことができ、洗浄・滅菌・交換が1本単位で行えます。アズワン品番65-3812-82
96ピンプレート P.S製 BMR-PSシリーズ
ビーエム機器¥77,980税込¥85,7781セット(4個×50枚)18日以内出荷BMS Cryo Vialチューブ。高い透明度で高純度のポリプロピレン製です(FDA21 CFR177.1520 & USPクラスVI)。チューブはIn Vitro Devices Directive(IVD)に準拠しています。胴体に大きな白い書込み可能なエリアがあります。100μl刻みの太くて見やすい目盛付です。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。BMS Cryo Vial チューブ(インナータイプ)。シリコンシール。インナーキャップ・チューブ間にあるシリコンシールにより、密閉性に優れています。フラットネスシール。チューブ本体とキャップのシーリング部分の外側がほぼフラットですので、サンプル保存時など、シーリング部分に漏洩防止フィルムを巻きやすくなっています。仕様●オートクレーブ不可●寸法(本体,WxDxH):80.9×121.6×12.8mm●寸法(ピン):10.0mm(有効部分)×Φ2.0mm●接種量:約1.5μl/1ピン●材質:P.S●温度耐性:-40℃~60℃●※ディスポーザブルです。アズワン品番65-3812-68
マイクロチューブ スクリュータイプ 1.5mL コニカル型 目盛付 アンバー BMSC0200141シリーズ
ビーエム機器¥6,198税込¥6,8181個(500本)93日以内出荷マイクロチューブ スクリュータイプ。コニカル型。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。高温での用途に使用可能。目盛付(100μl刻み)。※液体窒素保存には使用不可仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3815-87
スクリューキャップ モールド TPE O-リング付き レッド BMSC0200126シリーズ
ビーエム機器¥99,980税込¥109,9781セット(10パック×500個)93日以内出荷マイクロチューブ スクリュータイプ。コニカル型。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。高温での用途に使用可能。目盛付(100μl刻み)。※液体窒素保存には使用不可アズワン品番65-3815-58
スクリューキャップ モールド TPE O-リング付き バイオレット BMSC0200127シリーズ
ビーエム機器¥99,980税込¥109,9781セット(10パック×500個)93日以内出荷マイクロチューブ スクリュータイプ。コニカル型。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。高温での用途に使用可能。目盛付(100μl刻み)。※液体窒素保存には使用不可アズワン品番65-3815-60
マイクロチューブ スクリュータイプ 1.5mL 自立型 リブ付 アンバー BMSC0200138シリーズ
ビーエム機器¥61,980税込¥68,1781セット(10個×500本)93日以内出荷マイクロチューブ スクリュータイプ。自立型(ベースはコニカル型)。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。目盛付(100μl刻み)。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3815-82
マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL 自立型 クリア BMSC0200154シリーズ
ビーエム機器¥5,898税込¥6,4881個(500本)93日以内出荷マイクロチューブ スクリュータイプ。自立型(ベースはコニカル型)。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。目盛付(100μl刻み)。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xgアズワン品番65-3816-14
スクリューキャップ モールド TPE O-リング付き イエロー BMSC0200128シリーズ
ビーエム機器¥99,980税込¥109,9781セット(10パック×500個)93日以内出荷マイクロチューブ スクリューキャップ付。コニカル型。o-リング付スクリューキャップ付。目盛付(100μl刻み)。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。※液体窒素保存には使用不可。滅菌済アズワン品番65-3815-62
マイクロチューブ スクリューキャップ O-リング付2.0mL 自立型 BMSC0200166シリーズ
ビーエム機器¥19,980税込¥21,9781個(200本)93日以内出荷マイクロチューブ スクリューキャップ O-リング付。自立型。O-リング付スクリューキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ビーズを使用したサンプル破砕用に特別な配合による独自樹脂から製造。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。目盛付(100μl刻み)。飛散防止アズワン品番65-3816-38
マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL 自立型 クリア BMSC0200154シリーズ
ビーエム機器¥59,980税込¥65,9781セット(10個×500本)93日以内出荷マイクロチューブ スクリューキャップ O-リング付。自立型。O-リング付スクリューキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ビーズを使用したサンプル破砕用に特別な配合による独自樹脂から製造。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。目盛付(100μl刻み)。飛散防止仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xgアズワン品番65-3816-15
マイクロチューブ スクリュータイプ 1.5mL コニカル型 目盛付 アンバー BMSC0200141シリーズ
ビーエム機器¥61,980税込¥68,1781セット(10個×500本)93日以内出荷マイクロチューブ スクリューキャップ モールド TPE O-リング付。自立型(ベースはコニカル型)。不活化TPE O-リング付スクリューキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。目盛付(100μl刻み)。※液体窒素保存には使用不可。滅菌済仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3815-88
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品