商品豆知識
エレキング専用ACアダプターです。
エレキングを家庭用コンセント(AC100V)で使用する際に必要です。
仕様●電源:AC100V
アズワン品番67-4768-89
1個
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
・デジタル粉じん計 LD-5用 オプション品です。
。ミニポンプ MP-ΣN シリーズ/MP-ΣNⅡシリーズ用 オプション品です。
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、SK-620PH、SK-640PH用
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
デジタル粉じん計 LD-3S/5R用のオプション品です。
アズワン品番64-3880-52
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
デジタル粉じん計LD-3K2/3B/3C/5Dに使用するACアダプターです。
型式PA-314型
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
32日以内出荷
デジタル粉じん計 P-5型用です。
型式PA-215
アズワン品番64-3880-57
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
電動ピペット用マルチプラグ付きACアダプター。PA/MPB/MPAシリーズ本体の標準付属品と同じもの。PA/MPB/MPA全機種に使用可能
適合本体PA/MPB/MPAシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
・ローボリウムポンプLVS-30型用です。
・使用する際は専用の電源ケーブル(080800-0321)が必要です。
用途ローボリウムポンプLVS-30型用
質量(kg)0.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×151(ケーブル含まず)×36
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
ミニポンプMP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等のACアダプターです。
用途MP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等用
型式UES18LCP
高さH(mm)31
奥行D(mm)58
幅W(mm)90
内径(mm)0.15
取扱説明書ACアダプター(0.64MB)
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
デジタル粉じん計LD-5R型、ミニポンプMP-W5EP型用です。
高さH(mm)33
奥行D(mm)59.5
アズワン品番64-8273-80
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
FPSC応用製品のSC-C925(ポータブルフリーザークーラー)SC-DF25(ディープフリーザー)SC-JS04(スターリング冷却ユニット)に対応した専用ACアダプターです。
用途ワクチン輸送に最適な自動温度制御保冷庫。
精密な温度制御 : 4℃±2℃。
最低温度と最高温度の記録機能。
警報は、ビープ音とLEDの点滅で知らせます。
地球環境に優しいヘリウムガス使用のスターリング冷却方式。
材質本体PP、庫内容器アルミニウム
質量(kg)約15
電源(V)DC12
消費電力(W)48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約695×350×460
温度表示パネル部に庫内温度を表示します。また、最高と最低の温度が記録されますので、必要な時に表示を切り替えることが出来ます。
運転音(dB)(A)40以下(設定温度、安定状態で)
庫内寸法(mm)約335×225×340
庫内容量(L)25
庫内温度(℃)4℃±2℃
警報機能温度が許容範囲外になった場合に、音と表示でお知らせします。
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
デジタル粉じん計LD-3シリーズ/LD-5D型専用ACアダプターです。
アズワン品番64-3880-51
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
12日以内出荷
適合機種F-2000、PH-SEシリーズ
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
基準流量計FC-L1/M1用のACアダプターです。
アズワン品番64-8273-37
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
IES-5000用充電器兼ACアダプターです。
用途IES-5000用
質量(kg)0.2
電源AC100-240V 0.4A
高さH(mm)27
奥行D(mm)50
幅W(mm)64
アズワン品番64-8273-72
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
SC-BV25に対応したACアダプターです。
※SC-DF25、SC-C925は製品に付属しております。
用途家庭用電源でのご使用に。
質量(g)約690(ケーブル含む)
電源入力:AC90~260V、出力:DC12V 5.8A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×155×50
安全規格UL、CE、FCC、CSA、PSE適合品
アズワン品番1-8757-03
1台
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
3か所のねじ止めにより鏡筒Φ40~Φ60mmの顕微鏡に取り付けて使えるLED照明です。調光つまみと付属の拡散カバーにより多彩な光を実現します。可変電流調光で細かい調光が可能です。ACアダプタにつなぐだけで点灯できます。
寸法(mm)(使用可能鏡筒) Φ40~Φ60、(照明部) 外寸/87、内寸/60、厚み/30
質量(g)121
電源AC100-240V 50/60Hz 出力12V(ACアダプタ付属)
消費電力36W
照度(Lx)拡散板なし/40000 拡散板あり/10000
電源(V)AC100~120
消費電力(W)9
スイッチ有(トグルスイッチ)
吸着力(N)【マグネット】800※溶接現場のノイズに対応
全光束(Lm)660
電源コード(m)2(プラグ付)(2M+P)
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
色温度(K)5700
照度(Lx)3600
環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種N-1300型用
コード267680
アズワン品番65-0568-09
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種N-1300型用
コード267690
アズワン品番65-0568-10
1個
¥3,798
税込¥4,178
31日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
e line専用の充電スタンドです。
仕様充電可能台数1台
トラスコ品番773-7572
質量(g)650
電圧(V)100
主な適合ピペット730040、730060
1台
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
e line専用の充電スタンドです。
仕様充電可能台数1台
トラスコ品番773-7581
質量(g)750
電圧(V)100
主な適合ピペット730040、730060
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ACアダプタ
アズワン品番65-3859-20
1セット(4個×1134本)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
ACアダプタ
アズワン品番65-3859-28
1セット(4個×1400本)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
ACアダプタ
アズワン品番65-3859-26
1セット(4個×2000本)
¥199,800
税込¥219,780
93日以内出荷
・ローボリウムポンプLVS-30型用です。
・ACアダプター(080800-032)と組み合わせて使用します。
用途ローボリウムポンプLVS-30型用
質量(kg)0.18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×1800×17
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
サービス分類レンタル
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。