材質乳棒:アルミナ、乳鉢:アルミナ
寸法(mm)210×350×600~775
電源AC100V 50/60Hz 46W(50Hz) 41W(60Hz)
回転数乳棒:100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz) 乳鉢:6rpm(50Hz) 7rpm(60Hz)
付属品乳鉢(磁製またはアルミナまたはメノー)×1、乳棒(アルミナまたはメノー)×1、シリコンヘラ×1
寸法(mm)220×365×790~910
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])乳棒/0~100/0~120、乳鉢/8/9(50/60Hz)
タイマーデジタルタイマー/0~300時間または連続運転
少量の試料粉砕に最適です。
付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター
幅(mm)210
奥行(mm)350
高さ(mm)600~775
電源(V)単相100
消費電力(W)46/41
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒)100/120、(乳鉢)6/7
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。