熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。Biopreneのリサイクル品
材質PP+EPDM
熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。Biopreneのリサイクル品
材質PP+EPDM
熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。Biopreneのリサイクル品
材質PP+EPDM
熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。Biopreneのリサイクル品
材質PP+EPDM
医療現場のニーズに応えて、医療照明のプロが発明した医療施設、家庭内、そして店内等におけるウィルスや雑菌の増殖源になるタンパク質を特殊な光で可視化する装置です。普段目に見えないタンパク質汚れが一目でわかるので汚れを見逃さず、掃除後はキレイが一目瞭然です。
仕様ビーク波長:近紫外領域(日亜LED仕様) 出力:3.7V 電池:リチウムイオン18650 サイズ:Φ25×119mm 重量:120g 構成:本体、リチウム電池、バッテリーチャージャー
アズワン品番65-2794-54
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
・軽くて掃除が簡単なPP(ポリプロピレン)製 ・シングルチャンネルおよびマルチチャンネルモデルに適しています。 ・ピペットのノーズコーンが実験台に触れないため、損傷や相互汚染のリスクが軽減されます。 ・ギルソン、エッペンドルフ、サーモフィシャー、ニチリョーなど様々なピペットに対応しています。 ・石鹸/水または一般的な研究室用消毒剤で洗浄できます。
用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ
・安全機能:遠心中でもキャップが空かないセーフロック機能付き ・用途:遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究の分野など。 ・遠心強度:12000×g ・未滅菌 ・オートクレーブ可能(121℃・20分) ・目盛りあり
用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究
材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
機能ロックキャップ
入数(本)500
・少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 ・耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 ・読み取りやすい白色目盛付きです。 ・便利な書き込みスペース付きです。 ・遠心強度:8000×g ・オートクレーブ可能(121℃/15分間)
用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究
材質PP(ポリプロピレン)
最大25L(対水)撹拌可能な汎用型撹拌機、Eurostar 40 デジタル。回転数範囲0/30-2000rpmの電子制御撹拌機。安全回路搭載により、過度な負荷が撹拌機に掛かると自動停止。たとえ、撹拌中に粘度が変化しても設定回転数を維持するため、自動で実回転数を制御可能。回転数はデジタル表示で、無段階調整。撹拌羽根はチャック式で脱着簡単。過負荷防止機能搭載。高粘度用、集中撹拌作業が可能。モーター部はスコンパクトなデザイン。静かな駆動。エラーコードはデジタル表示。
消費電力(W)112
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.8
表示LCD
粘度(mPa・s)最大30000
アズワン品番1-9943-21
処理量Max25L(H2O)
最大トルク40Ncm
回転数設定モード無段階
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86 x 248 x 208
質量(kg)4.4
シャフト径(Φmm)11まで
回転数(min-1[r.p.m])30~2000
電源コード(m)1.8
・高品質のポリプロピレン素材で作られています。 ・液体を吸着する際の残留物が少なく、低吸着です。 ・ノズルのテールは柔らかく弾性のある円錐形で、ほとんどのブランドのピペットに適しています。 ・Non-pyrogenic、DNase/RNase-Free ・エチレンオキサイド滅菌済み ・オートクレーブ可(121℃・20分以下) ・適合ピペット:ピペットマン(ギルソン)、リサーチプラス(エッペンドルフ)タイプ等ほとんどのピペットに適合します。
用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ
材質PP(ポリプロピレン)
入数(本)96
・高品質のポリプロピレン素材で作られています。 ・液体を吸着する際の残留物が少なく、低吸着です。 ・ノズルのテールは柔らかく弾性のある円錐形で、ほとんどのブランドのピペットに適しています。 ・Non-pyrogenic、DNase/RNase-Free ・オートクレーブ可(121℃・20分以下) ・適合ピペット:ピペットマン(ギルソン)、リサーチプラス(エッペンドルフ)タイプ等ほとんどのピペットに適合します。
用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ
材質PP(ポリプロピレン)
入数(本)1000
ペンは個包装されており、4本が袋に入ってγ線滅菌されています。
仕様●色:赤●材質:インク/油性●γ線滅菌済
。イーサネット規格に適応したLED電源です。LED電源にLANケーブルを挿してLANと繋ぎ、同じLANにあるコンピューターからLED電源を調光制御します。
仕様●電源:AC100V系(90V~130V)50/60Hz●消費電力:70W●LED出力:DC0V~12V可変/2A(MAX)●LAN入力(プロトコル):IP、TCP/UDP、ARP、ICMP、IPV4●寸法:幅70.5×高79×奥175●重量:0.75kg
アズワン品番67-2390-38
1個
¥76,980
税込¥84,678
18日以内出荷
迅速で正確なセルカウンター。特許取得済みの多機能電子カウンターとSharpie(R)ペンとの組み合わせでカウントを行い、コロニーの欠落や二重カウントを防ぎます。軽くて人間工学に基づいたボディ。複数のカウント、合計、カウントアップまたはカウントダウン、およびユニットのオン/オフを切り替えが可能。ハンドタリーアダプターを使用することでデジタ
仕様●サイズ:170×30mm●付属品:eCountコロニーカウンター●ブラックSharpie(R)ペン●CR12253.0リチウム電池●ハンドタリーアダプター●加重スタンド●白、青
アズワン品番65-4344-90
1本
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
アズワン品番61-0317-83
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
アズワン品番61-0319-31
1個
¥98,980
税込¥108,878
33日以内出荷
アズワン品番61-0319-34
1個
¥98,980
税込¥108,878
33日以内出荷
アズワン品番61-0319-32
1個
¥92,980
税込¥102,278
33日以内出荷
アズワン品番61-0319-74
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
種別1ST
アズワン品番61-0319-75
1個
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
アズワン品番61-0319-29
1個
¥82,980
税込¥91,278
33日以内出荷
アズワン品番61-0196-38
保管環境冷蔵
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
種類寒天培地
アズワン品番61-0197-92
保管環境冷蔵
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
長さ(mm)250
種類LCカラム
アズワン品番67-7343-82
内径(mm)21.2
粒子径(μm)10
固定相Polar-RP
1箱
¥669,800
税込¥736,780
21日以内出荷
推奨用途:極性芳香族化合物の分離
細孔径80A
USPコードL11
粒子径(μm)4
固体サポート完全多孔質シリカ
固定相極性末端キャップを有するエーテル結合フェニル ・ 極性RP
分離モード逆相
アズワン品番61-0317-62
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
アズワン品番61-0317-67
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
アズワン品番61-0319-51
1個
¥95,980
税込¥105,578
欠品中
アズワン品番61-0319-50
1個
¥81,980
税込¥90,178
欠品中
アズワン品番61-0319-54
1個
¥80,980
税込¥89,078
欠品中
アズワン品番61-0318-13
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
アズワン品番61-0318-11
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
アズワン品番61-0319-55
1個
¥93,980
税込¥103,378
欠品中
種別HPLC column
アズワン品番62-8536-47
1個
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
アズワン品番61-0318-16
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
アズワン品番61-0318-15
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
アズワン品番61-0318-14
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
アズワン品番61-0318-12
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
アズワン品番61-0318-10
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
種別HPLC column
アズワン品番62-8536-52
1個
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。