仕切付き(リベット固定)で、ガロン瓶を2本収納できるケースです。 超軽量でありながら、高強度をもつ素材を使用しています。 蓋付、側面取手付きで持ち運びが楽に行えます。
材質PP
質量(g)940
外寸(mm)392×203×328
内寸(mm)165×165×312(1マス)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
実験室にあるさまざまな備品の整理に便利な積み重ね可能な収納ボックス。透明なアクリル製なので中身が見えて便利。希薄な酸や塩基への短時間の暴露に耐える。付属のネジで棚またはキャビネットに取り付け可能
仕様●サイズL×W×H(cm):22.9×22.9×11.4●※アルコール、有機溶剤、強酸は、すぐに損傷を引き起こす可能性があります。●入数:1個×1包
アズワン品番65-5642-37
1個
¥27,980
税込¥30,778
63日以内出荷
側面取手付で持ち運びできます。2段に積重ねできます。別売のカギを付けることができるので安全管理に役立ちます。
仕様ヒンジ蓋、鍵止め金具あり
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)15まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×197×337
1個
¥14,880
税込¥16,368
7日以内出荷
側面取手付で持ち運びできます。2段に積重ねできます。
仕様かぶせ蓋、鍵止め金具なし
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)15まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×197×337
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー無し×(1)(2)4個(3)6個付き) 取っ手金具:前面×(1)(2)1個(3)2個 ワイヤーラックのD寸に合わせてご使用いただけます。 ※本体がキャスター展開の場合、キャスターを真正面に設置する必要があります。 ※受注生産のため、時期によって通常納期よりお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
耐荷重(kg)10
素材ファイバー
樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー無し×(1)(2)4個(3)6個付き) 取っ手金具:前面×(1)(2)1個(3)2個 ワイヤーラックののD寸に合わせてご使用いただけます。 ※本体がキャスター展開の場合、キャスターを真正面に設置する必要があります。 ※受注生産のため、時期によって通常納期よりお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
耐荷重(kg)10
素材ファイバー
コンパクトに積み重ねできます。
仕様●梱包単位:12(メーカー直送の場合、梱包単位以下は小口運賃別途)●色:ブルー●外形寸法(mm)間口:632●外形寸法(mm)奥行:433●外形寸法(mm)高さ:35●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860291217
アズワン品番65-8994-09
1ケース(10個)
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
24Lの大容量でもスリムで省スペースなタワー型ブレッドケース。キッチンカウンターなどで、パンやジャム・お菓子等を隠しながら美しく収納。スリムなタワー型で狭いカウンターにも置けます。棚の上下で高さが違うので、収納するものに合わせて使い分けできます。背の高い物も手前に置けて便利。パンも1斤まるごとしっかり収納。置く場所に合わせて扉の左右が選べます。本体はスチール製でマグネットが付きます。組立完成品です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:220×345×410●重量(g):5500●材質:本体・扉/スチール(粉体塗装)マグネット クッション・緩衝材/シリコーン●耐荷重:本体上部/2kg 棚/5kg●容量:24L
アズワン品番65-9260-53
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
各種サンプルの採集・保管・運搬にご使用いただけます。
品番5640
寸法(mm)62.5Φ×73H
キャップPP
本体PP
TGK品番198-19-94-17
容量(mL)150
1ケース(500個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
各種サンプルの採集・保管・運搬にご使用いただけます。
品番2596
寸法(mm)66Φ×85.5H
キャップHDPE
本体PS
TGK品番198-19-94-18
容量(mL)200
1ケース(500個)
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
各種サンプルの採集・保管・運搬にご使用いただけます。
品番5630
寸法(mm)39Φ×65H
キャップPE
本体PS
TGK品番198-19-94-16
容量(mL)60
1ケース(600個)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
BeConnスタンド式ディスプレイマウントに設置可能な収納ボックス。別売りのマウント本体のお好みの高さに取り付けてご利用いただけます。コードやリモコン等の収納に。本体は別売りです。単体ではご使用いただけません。
質量(kg)3.8
色ナチュラル
材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・ABSエッジ・スチール(粉体塗装)
均等耐荷重(kg)1(収納)
アズワン品番64-9090-68
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×240×115
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):3.0●材質:PP●外寸法(mm):361×272×47●有効内寸法(mm):307×232×37
アズワン品番65-9537-82
1個
¥1,488
税込¥1,637
6日以内出荷
化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。
高温で一体成型されています。
成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。
ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。
しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等
寸法(mm)295×295×285
口径(Φmm)32
材質ポリエチレン
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
フリーコンテナBOX用の外箱です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
また内容物充填後は4~5段の積み重ねが可能です。
内容物の重量で積み重ね可能数は前後します。
2個以上の購入で特別運賃はかかりません。
用途フリーコンテナBOX用
材質ダンボール
適合本体20L用
サイズ(mm)(収納時)580×585×15、(組立時)300×300×290
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
持ち運びに便利な、ダブルハンドル付きの収納ボックスです。 フタと本体をしっかり止めるダウンロック機能付です。
材質PP
ステリテナー用リユースフル容器。オートクレーブ可能なPP製ですので、一層の衛生管理の向上が図れます。専用台車をはじめとする豊富なオプションで、管理・搬送の効率化が図れます。
寸法(mm)310×310×130H(50Φキャスター付き)
TGK品番513-23-64-12
型式AP-BIC
1個
¥17,800
税込¥19,580
4日以内出荷
大容量型のプラスチックコンテナーで、実験器具の保管や運搬に使用できます。
材質PP
大容量型のプラスチックコンテナーで、実験器具の保管や運搬に使用できます。 L100型とL200型はキャスターも取り付けできます。お問い合わせ下さい。
引き出しは落下防止装置がついています。ボックスは積み重ねや拡張が自由自在、背面に組み込まれた鍵穴で壁に取り付けも可能です。各引き出しにはラベルエリアがあります。収納ボックスは、環境安全のためにBPAフリー、DEHPフリー、重金属を含まない、頑丈で非毒性、耐久性があり、お手入れが簡単なPSプラスチックで作られています。引き出しには取り外し可能な仕切りが付いています。引き出しは透明なので、何が入っているか一目で分かります。
低い場所の作業が楽になる、作業用腰掛台車です。庭の草刈りや野菜や果物の収穫、自動車の洗車等、低い場所の作業に大変便利です。座面が360°回転するので、常に座り心地が変わらずに、方向転換等に大変便利です。座面の下が収納ボックスになっているので、園芸用品や工具、洗車用品等、作業に必要な小物が収納できます。両サイドのポケットには、鎌や移植ゴテ等の小物が挿せておけるので、作業がスムーズに進みます。
用途ガーデニングに。
トラスコ品番533-3446
材質【本体】ポリプロピレン【タイヤ】ポリプロピレン
幅(mm)520
色グリーン
高さ(mm)310
奥行(mm)275
容量(L)13.5
耐荷重(kg)80
キャスター径(Φmm)145
外寸法・高さ(mm)275
最大積載量(kg/台)80
外寸法・奥行(mm)310
外寸法・間口(mm)520
有効内寸法・間口(mm)420
有効内寸法・奥行(mm)195
有効内寸法・高さ(mm)165
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
繰り返し使用可能なB型シリカゲル「ドライフレッシュ」付の収納ボックスです。 ボックスは密閉度抜群な4点留め、また抗菌加工を施しています。
付属品不織布入B型シリカゲル 20g×4シート
材質本体・フタ:PP ストッパー:ABS パッキン:シリコンゴム
用途20LフリーコンテナBOX用
材質ポリエチレン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
プラスチックコンテナー、検体の入った試験管を安全に運ぶことができます。・シリコンのガスケットと四隅のロックが安全性を高めます。・ステンレス製ハンドルとWHO認証の説明書つきユーザーシートが備えられています。・バイオハザードマークが本体に表示されています。
品番570
寸法(mm)200mLコンテナー×10・30・30mL試験管×3
TGK品番198-19-80-03
品名セーフティーボックス用ラック
1個
¥5,098
税込¥5,608
3日以内出荷
プラスチックコンテナー、検体の入った試験管を安全に運ぶことができます。・シリコンのガスケットと四隅のロックが安全性を高めます。・ステンレス製ハンドルとWHO認証の説明書つきユーザーシートが備えられています。・バイオハザードマークが本体に表示されています。
品番569
寸法(mm)330×175×180H
TGK品番198-19-80-02
品名セーフティーボックス
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
広い温度範囲に耐えるように設計された耐久性のあるポリカーボネート素材で作られており、使い捨てラックに代わる再利用可能なオートクレーブ可能な製品です。蓋と底部に通気孔があり、冷凍庫での真空密閉を防ぎます。収納ボックスの底面には、蓋の有無にかかわらず、個々の位置を簡単に識別できるよう、数字で表示されています。
500mlねじ口瓶(Φ86mm)×6本が入る薬品トレー。保冷・保温効果も抜群で上下逆にして使用することで蓋付になります(2個使用)。エペラン®(発泡PE)製で発泡スチロールのような屑が出にくく、繰返し使用できます。耐薬品性もあります。コンテナーエース、ボックスコンテナー等と組合せてお使い頂けます。
寸法(mm)325×215×H115
穴径(Φmm)86
穴深さ(mm)100
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
edding 751光沢ペイントマーカー。eddingのペイントマーカーを使えば、滑らかな表面で描画や装飾をとても楽に行えます。この光沢ペイントマーカーは、より広い箇所での使用に最適なedding 750のペン先を細くしたものです。マーカーのペン先が柔らかいので、ガラスの表面やクリスマスツリーの飾り、ビスケット用の缶、収納ボックスに細かく書き込みや装飾をすることができます。書き込みがよく目立ち、非常に長持ちする不透明液のインクを採用。線幅:1→2mm ペン先:ブレット 14色を用意。初回使用時:キャップを閉じた状態でペンをしっかりと振ってください。キャップを開け、ペン先を紙に押し付けた状態で、ペンを上下させてください。インク:水性顔料インク
仕様高温:Y
材質互換性:ガラス、金属、プラスチック、木材
厚さ(mm)ポイント:1 → 2
色ペイント:赤
コード(番号)806-117
チップサイズファイン
アズワン品番63-4654-37
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)12×12
適合チューブ(mL)1.2~2.0
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
長短両方向にスライドスタックが可能
フランジ上面にラベル剥離用シボ面、4辺ラベル剥離用リブあり
800×600カゴ車に乗せやすい
仕様●材質:PP●外寸(mm):716×460×139●有効内寸(mm):644×404×120●内容量(L):34.8●圧縮荷重:11.67kN(1190kgf)
アズワン品番67-7225-31
1個
¥4,722
税込¥5,194
5日以内出荷
折りたためるコンテナー・バロンボックス用のコックです。
種別366 各コンテナー用コック
材質PE
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0
付属品引出用シール×10枚
材質耐水紙
チューブ径(Φmm)10~12
大型容器でありながら軽量化を実現したTP規格コンテナー。段プラボックスの代替としてご使用頂けます。
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。